ねじ長さ(mm)首下より約2/3
材質/仕上ステンレス
オリジナル形状 木ねじ低頭で仕上がりすっきり
材質鉄
表面処理ニッケルめっき
木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途木材用
材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)
JIS規格JIS B 1122規格品
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
種別半ネジ
仕上素地
材質真鍮
仕様規格:DIN97、皿頭
頭部形状皿
穴の形状マイナス
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
種別全ネジ
材質スチール
取付ドライバータイプ:PZ プラス
タイプオルガボックス
頭部形状皿
仕上亜鉛メッキ
穴の形状十字
ねじ径d(Φmm)3.0(頭Φ6.0)
施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。
作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。
先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
材質鉄
表面処理ユニクローム
仕上ユニクロ
施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。
作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。
先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
頭径(Φmm)7
材質鉄
表面処理ユニクローム
仕上ユニクロ
施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。
作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。
先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
材質鉄
表面処理ユニクローム
仕上ユニクロ
軽天ビスまたの名をドライウォールと言います。
内装工事で天井用の石膏ボードと薄鉄板を締結させます。
薄鉄板といっても0.8mm~1.0mmの厚みに下穴無しで使用する為に、ねじが摩滅しない目的で焼入処理を施しています。
表面硬さ・芯部硬さを厳しく管理する必要があり、木と木の締結目的のコーススレッドの焼入よりきっちり処理します。
ねじ部は、二条ねじでコーススレッドの2倍の16山です。
ピッチは半分です。頭部ラッパ形状が基本です。
材質SUS410
寸法S(mm)全ネジ
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
ねじ径d(Φmm)3
種別全ネジ
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
タイプオルガボックス
頭部形状なべ
穴の形状ポジドライブ
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
ねじ径d(Φmm)3
種別全ネジ
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
タイプオルガボックス
頭部形状なべ
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
種別全ネジ
材質スチール
取付ドライバータイプ:PZ プラス
タイプオルガボックス
頭部形状皿
仕上ブロンズ調
穴の形状十字
ねじ径d(Φmm)3
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
ねじ径d(Φmm)3
取付ドライバータイプ:トルクス
種別全ネジ
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
頭部形状皿
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
ねじ径d(Φmm)3
種別全ネジ
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
タイプオルガボックス
頭部形状皿
穴の形状十字
建築金物シリーズのネジです。
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
ねじ径d(Φmm)3
取付ドライバータイプ:トルクス
種別全ネジ
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
頭部形状平
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、
用途金物の固定など
ねじ径d(Φmm)3
種別全ネジ
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
頭部形状皿
関連キーワード