ねじ長さ(mm)首下より約2/3
材質/仕上ステンレス
オリジナル形状 木ねじ低頭で仕上がりすっきり
材質鉄
表面処理ブロンズめっき
オリジナル形状 木ねじ低頭で仕上がりすっきり
材質鉄
表面処理ニッケルめっき
足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減。木割れしにくい!。長さ13・16mmは空回り防止のため、足割ではありません。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。
用途軸部が細く打ち込みやすい木工用ビス
材質スチール
表面処理クロメート
適合ドライバープラス#2
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な皿頭です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス
規格JIS B 1112
木割れやサビを防止する最適なビスです。
用途内装・店舗デザインからDIYまで、軽くて薄い木材に最適です。
タイプ全ネジ
寸法d(mm)3.3
表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
軸部が細く、パーカー処理により木材への負担を軽減し打ち込みスピードが20%UPします。
フレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。
足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減し木割れがしにくいです。
用途木工用
適合ドライバープラスNo.2
仕様フレキ頭
表面処理パーカー処理
胴部スクリュー
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状皿
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な皿頭です。購入しやすい少量パックです。
材質真鍮
皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。
材質鉄/ユニクロめっき
頭部形状皿頭
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な丸頭です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
木割れやサビを防止する最適なビスです。
用途内装・店舗デザインからDIYまで、軽くて薄い木材に最適です。
タイプ全ネジ
寸法d(mm)3.3
表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
材質黄銅
表面処理生地
頭部形状皿
関連資料(0.22MB)
十字穴番号2
材質ステンレス
表面処理ブラック
頭部形状皿
材質ステンレス
表面処理茶ブロンズ
頭部形状皿
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な皿頭です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ブロンズメッキ)
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な皿頭です。購入しやすい少量パックです。
材質SUS-XM7
頭部が薄く、干渉しにくい木ねじ!。組み立てたいモノに色合わせ!ワンポイント使いもできる!。豊富なカラーバリエーションで、ネジ頭部に色付け不要!。さびにくいステンレス製のため、屋外使用に対応!
用途木材用
材質ステンレス(SUSXM7)
表面処理塗装(頭部)
頭部形状皿頭
木材を締結するのに使用されるネジです。頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。
材質スチール、ブロンズメッキ
木材を締結するのに使用されるネジです。頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。
材質スチール、ユニクロ
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
頭部形状皿
皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。
材質真鍮/生地
頭部形状皿頭
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM4.2
材質鉄
寸法H(mm)2.6
寸法D(mm)7.5
表面処理ユニクロ
材質はステンレス鋼(SUS XM7)。通常の木ねじの2倍の早さで締付けができます。下穴をあけてから、使用してください。ドライバー2番。
用途サッシなどの組み付け、蝶番・ヒンジの取付けなどに使用。
材質ステンレス(SUSXM7)
RoHS指令(10物質対応)対応
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な皿頭です。購入しやすい少量パックです。
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な丸頭です。購入しやすい少量パックです。
材質SUS-XM7
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な丸頭です。購入しやすい少量パックです。
材質真鍮
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ