施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。
作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。
先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
材質鉄
表面処理ユニクローム
仕上ユニクロ
軽天ビスは薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。
仕上ユニクロ
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。ラッパ頭は、接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
WAKAIのプロ向け軽天一発ビスシリーズ
用途軽量鉄骨下地用
材質鉄
表面処理ユニクロ
材質ステンレス
寸法H(mm)5.5
寸法D(mm)14
寸法B(mm)0.7
寸法C(mm)11
寸法D1(mm)13
寸法H1(mm)1
材質ステンレス
寸法H(mm)5
寸法D(mm)11
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
寸法D1(mm)10
寸法H1(mm)0.5
材質鉄
寸法H(mm)5.5
寸法D(mm)14
表面処理3価ホワイト
寸法C(mm)11
寸法H1(mm)1
材質鉄
寸法H(mm)5
寸法D(mm)11
表面処理3価ホワイト
寸法d1(mm)10
寸法H1(mm)0.5
手で締める事ができるねじで、110℃の耐熱性があります。照明器具の反射板の取付に。各種ディスプレイ用器具に。電気機器、一般機械、事務用機器などに。
材質頭部:ユリヤ樹脂、ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当) 三価クロメート
ねじの呼びM4.2
材質鉄
寸法H(mm)2.5
寸法D(mm)10.5
表面処理3価ホワイト
軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。
表面処理三価クロメートメッキ
材質(ねじ部)鉄
板厚1.0mmまでの軽天下地材接合用ビスです。
用途軽天下地接合用に。
材質鉄
表面処理ユニクロめっき
頭部形状ラッパ頭頭部白塗装
手で締める事ができるねじで、110℃の耐熱性があります。照明器具の反射板の取付に。各種ディスプレイ用器具に。電気機器、一般機械、事務用機器などに。
材質頭部:ユリヤ樹脂、ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当) 三価クロメート
材質鉄
寸法H(mm)5.5
寸法D(mm)14
表面処理3価ホワイト
寸法C(mm)11
寸法b(mm)0.7
寸法d1(mm)13
寸法H1(mm)1
材質鉄
寸法H(mm)5
寸法D(mm)11
表面処理3価ホワイト
寸法H1(mm)0.5
ねじの呼びM5
ねじピッチ(mm)0.8
材質鉄
表面処理3価ホワイト
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
先端ドリル形状でバリが出にくい
頭部径Φ8.0 mmで目立ちにくい
豊富な着色ラインナップ
用途木下地への各種板金役物留め・角波留めに
材質鉄
表面処理3価ユニクロ
頭部形状トラス
材質鉄
ねじピッチ1
寸法H(mm)8.5
寸法D(mm)20
表面処理3価ホワイト
寸法C(mm)16
寸法H1(mm)1.5
ねじの呼びM6
ねじ長さS(mm)全ネジ
材質鉄
表面処理3価ホワイト
頭径D(Φmm)7
材質鉄
表面処理3価ホワイト
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。頭部下のフレキ加工で頭浮きを防ぐ。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
先端ドリル形状でバリが出にくい
頭部径Φ8.0 mmで目立ちにくい
豊富な着色ラインナップ
用途木下地への各種板金役物留め・角波留めに
ねじ径(Φmm)4
頭径(mm)8
軽天ビスまたの名をドライウォールと言います。
内装工事で天井用の石膏ボードと薄鉄板を締結させます。
薄鉄板といっても0.8mm~1.0mmの厚みに下穴無しで使用する為に、ねじが摩滅しない目的で焼入処理を施しています。
表面硬さ・芯部硬さを厳しく管理する必要があり、木と木の締結目的のコーススレッドの焼入よりきっちり処理します。
ねじ部は、二条ねじでコーススレッドの2倍の16山です。
ピッチは半分です。頭部ラッパ形状が基本です。
材質SUS410
寸法S(mm)全ネジ
関連キーワード