材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
材質SUS316L
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/三価ホワイト
十字穴番号#2
頭部形状皿
穴の形状十字穴
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理アロック
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
ねじの種類六角穴付ボルト
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
頭部を沈める必要のある時に用いる。
材質(本体)鉄(SWCH)
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
強度4.8
材質SUSXM7
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質PCポリカーボネート
色透明
頭部形状皿
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1122規格品
穴の形状十字穴
頭部形状皿
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
材質ポリカーボネート
色透明
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状十字穴
ねじ径M3
長さ(mm)20
頭部形状皿頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NB-320
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
ねじ径M3
長さ(mm)20
頭部形状皿頭
材質チタン
エスコ品番EA949NZ-320A
1個
¥590
税込¥649
翌日出荷
ねじ径M3
長さ(mm)20
頭部形状皿頭
材質真鍮
エスコ品番EA949NU-307
1個
¥875
税込¥963
3日以内出荷
ねじ径M3
長さ(mm)20
頭部形状丸皿頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949ND-320
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
材質ステンレス
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
取りつけ・取りはずしには専用ビット[[SRWB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。
用途機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/
セキュリティー対策/安全対策
材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当
1袋入数(個)10
ねじ規格並目
適合マグネットドライバSRD-6.35
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
用途金属素材用
材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
エスコ品番EA949NA-320
長さ(mm)20
ねじ径M3
表面処理三価クロメート
頭部形状皿頭
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
材質RENY(ポリアミドMXD6)ガラス繊維50%入り
色黒
熱変形温度(℃)1.82Mpa…234
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
表面処理ニッケル
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状皿
部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。ねじ自身でねじ立てができるねじなので、タップやナットを使用せず下穴だけで締結するときに。
頭部形状皿
材質ステンレス
十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。
材質ステンレス
頭部形状皿
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状十字穴
ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。
材質ステンレス
頭部形状皿頭
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ