カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(136)
    • 小ねじ(74)
    • 六角ボルト(13)
    • 木ねじ・ドリルネジ(17)
  • メカニカル部品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(106)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
  • 廣杉計器(8)
  • ノーブランド(1)
  • エスコ(7)
  • コノエ(2)
  • OHSATO(大里)(2)
  • ハーフェレ(2)
  • Brass Products(ブラス・プロダクツ)(2)
  • オイレス工業(1)
  • TRUSCO(1)
  • ガードロック(1)
  • 八幡ねじ(1)
  • SUNCO(1)
ねじの呼び
  • 3.5mm(2)
  • M2(15)
  • M2.3(7)
  • M2.5(11)
  • M2.6(21)
  • M2.7(3)
  • M3(54)
  • M3.1(11)
  • M3.5(14)
  • M3.8(9)
  • M4(67)
  • M4.1(9)
  • M4.5(7)
  • M5(50)
  • M5.1(4)
  • M6(55)
  • M8(36)
  • M10(17)
  • M12(10)
  • W1/4(3)
長さ(mm)
  • 20
  • 4(70)
  • 5(101)
  • 6(133)
  • 8(157)
  • 10(163)
  • 12(149)
  • 14(55)
  • 15(127)
  • 16(116)
  • 18(65)
  • 25(127)
  • 30(103)
  • 35(73)
  • 40(72)
  • 45(68)
  • 50(83)
  • 55(33)
  • 60(32)
  • 75(31)
頭部形状
頭部形状
なべ(33)
頭部形状
トラス(7)
頭部形状
バインド(7)
頭部形状
(7)
頭部形状
丸皿(14)
頭部形状
六角(15)
頭部形状
六角アプセット(6)
頭部形状
(3)
頭部形状
(26)
材質
  • アルミ(2)
  • 黄銅(真鍮)(134)
取付穴形状
取付穴形状
すりわり(21)
取付穴形状
プラスマイナス(1)
取付穴形状
十字穴(59)
すりわり・プラスマイナス・十字穴
表面処理
  • 3価ブラック(6)
  • その他(3)
  • クローム(16)
  • ニッケル(45)
  • 亜鉛黒(1)
  • 生地(33)
  • 頭部グリーン(1)
3価ブラック・その他・クローム・ニッケル・亜鉛黒・生地・頭部グリーン
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.1(1)
  • 0.25(1)
  • 0.4(15)
  • 0.45(56山)(17)
  • 0.5(48)
  • 0.6(5)
  • 0.63(40山)(2)
  • 0.7(36山)(64)
  • 0.8(48)
  • 1(52)
  • 1.05(24山)(1)
  • 1.25(33)
  • 1.27(20山)(3)
  • 1.41(18山)(3)
  • 1.5(18)
  • 1.58(16山)(2)
  • 1.75(10)
  • 2(1)
  • 2.11(12山)(1)
0.1・0.25・0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.63(40山)・0.7(36山)・0.8・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.11(12山)
ねじ穴寸法
  • No.1(25)
  • No.2(68)
  • No.3(21)
  • No.4(3)
No.1・No.2・No.3・No.4
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「真鍮 ねじ」の検索結果

138件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
+丸皿小ねじ (真鍮/ニッケルめっき) ケース販売 八幡ねじ+丸皿小ねじ (真鍮/ニッケルめっき) ケース販売八幡ねじ
47,370税込52,107
1ケース(15000個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きの丸皿頭小ねじ。頭部が少し出ても安全性を損ねず、それが装飾的なアクセントにもなります。部材に座ぐり加工が必要です。
用途主に電気プレート用に使用します。材質真鍮表面処理ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
ニッケルBS(-)ヒラコ 大阪魂ニッケルBS(-)ヒラコ大阪魂
27,627税込30,390
1袋(200個)ほか
翌日出荷から81日以内出荷
材質黄銅表面処理ニッケル頭部形状穴の形状スリ割り
(+)丸木ねじ (真鍮)(パック品) OHSATO(大里)(+)丸木ねじ (真鍮)(パック品)OHSATO(大里)
479税込527
1パック(30本)
翌々日出荷
頭部の丸い木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。材質真鍮/生地頭部形状丸頭RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿木ねじ (真鍮)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿木ねじ (真鍮)(パック品)OHSATO(大里)
399税込439
1パック(30本)
翌々日出荷から3日以内出荷
皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。材質真鍮/生地頭部形状皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
#750ハズセンボルト(16534 大阪魂#750ハズセンボルト(16534大阪魂
14,285税込15,714
1個
翌日出荷
材質 ロック部 真鍮・鉄等複合品、クロ-ムメッキ仕上げ 本体部 A2011S、表面処理アルマイト仕上げ ボルト部 SUM24L 三価クロメート処理
材質【ロック部】真鍮・鉄等複合品、【本体部】A2011S、【ボルト部】SUM24L寸法D(mm)16表面処理【ロック部】クロームメッキ仕上、【本体部】アルマイト仕上、【ボルト部】三価クロメート処理
GALLUP(ギャラップ) Brass Products ブラススクリュー フラットヘッド M5×20mm(皿頭)20本パック Brass Products(ブラス・プロダクツ)GALLUP(ギャラップ) Brass Products ブラススクリュー フラットヘッド M5×20mm(皿頭)20本パックBrass Products(ブラス・プロダクツ)
1,598税込1,758
1パック
6日以内出荷
根強い人気がある真鍮無垢のマイナスビス。その歴史は古くアンティーク家具や伝統建築に多く採用されています。真鍮の為、経年変化により鈍いゴールドに変色し、アンティーク感が増していきます。今ではプラスネジが一般的となりましたが、マイナスネジはゴミが詰まりにくく、ネジ穴が潰れにくいという利点があり、今でも水回りや人の手が届きづらい場所、汚れやすい場所で利用されています。ギャラップオリジナルの真鍮金物シリーズ【BRASS PRODUCTS(ブラスプロダクツ)】の替えや、アンティーク家具の補修、クラシカルなデザインの家具・什器製作にお使いください。
用途【皿頭 ネジ径 4.6×長さ19.4】アンティークな雰囲気の真鍮製マイナスネジサイズ(mm):約 ネジ径4.6×長さ19.4×頭の直径9.1材質真鍮長さ(mm)20ねじ径M5頭部形状穴の形状マイナス
GALLUP(ギャラップ) Brass Products ブラススクリュー フラットヘッド M4×20mm(皿頭)20本パック Brass Products(ブラス・プロダクツ)GALLUP(ギャラップ) Brass Products ブラススクリュー フラットヘッド M4×20mm(皿頭)20本パックBrass Products(ブラス・プロダクツ)
1,198税込1,318
1パック
6日以内出荷
根強い人気がある真鍮無垢のマイナスビス。その歴史は古くアンティーク家具や伝統建築に多く採用されています。真鍮の為、経年変化により鈍いゴールドに変色し、アンティーク感が増していきます。今ではプラスネジが一般的となりましたが、マイナスネジはゴミが詰まりにくく、ネジ穴が潰れにくいという利点があり、今でも水回りや人の手が届きづらい場所、汚れやすい場所で利用されています。ギャラップオリジナルの真鍮金物シリーズ【BRASS PRODUCTS(ブラスプロダクツ)】の替えや、アンティーク家具の補修、クラシカルなデザインの家具・什器製作にお使いください。
用途【皿頭 ネジ径 3.6×長さ19.2】アンティークな雰囲気の真鍮製マイナスネジサイズ(mm):約 ネジ径3.6×長さ19.2×頭の直径7.1材質真鍮長さ(mm)20ねじ径M4頭部形状穴の形状マイナス
HP 真鍮 木ネジ 丸頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 真鍮 木ネジ 丸頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,398税込2,638
1箱(14本×5パック)
翌日出荷から3日以内出荷
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な丸頭です。購入しやすい少量パックです。
材質真鍮
HP 電気用 小ネジ 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 電気用 小ネジ 鍋ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,598税込2,858
1箱(15本×5パック)
翌々日出荷
一般的な小ネジです。購入しやすい少量パックです。
用途耐食性に優れており、伝導性がよく通電部分の締結に。材質真鍮ねじの種類全ネジ表面処理ニッケル
寸切(低カドミ 黄銅 生地(または標準) SUNCO寸切(低カドミ 黄銅 生地(または標準)SUNCO
28,980税込31,878
1箱(500本)
3日以内出荷から12日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質黄銅
HP 真鍮 木ネジ 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 真鍮 木ネジ 皿ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
339税込373
1パック(16本)ほか
当日出荷から翌日出荷
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な皿頭です。購入しやすい少量パックです。
材質真鍮
外せんボルト錠付きローレットボルト ガードロック外せんボルト錠付きローレットボルトガードロック
4,798税込5,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
ロック機構が付いたローレットボルトです。 鍵を持つ人だけが取り外しできます。
用途配電盤、公共施設、展示品などの防犯対策、いたずら防止に。材質ロック部:真鍮・鉄等複合品、クロームメッキ仕上げ、本体部:アルミ、表面処理アルマイト仕上げ、ボルト部:鉄、三価亜鉛処理頭部径(Φmm)外径16頭部長(mm)28
六角ボルト(黄銅・全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(黄銅・全ねじタイプ)TRUSCO
1,198税込1,318
1パック(9本)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
黄銅製で電導性が良く電気の通電部分に使用できます。
材質黄銅ねじの種類並目強度区分なし
木ネジ丸頭 マイナスDIN95 真鍮素地 ハーフェレ木ネジ丸頭 マイナスDIN95 真鍮素地ハーフェレ
5,998税込6,598
1セット(200個)
当日出荷から23日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など種別半ネジ仕上素地材質真鍮仕様規格:DIN95、皿頭頭部形状穴の形状マイナス
木ネジ皿頭 マイナスDIN97 真鍮素地 ハーフェレ木ネジ皿頭 マイナスDIN97 真鍮素地ハーフェレ
4,698税込5,168
1セット(200個)
当日出荷から23日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など種別半ネジ仕上素地材質真鍮仕様規格:DIN97、皿頭頭部形状穴の形状マイナス
オイルレスフランジカーボン皿ボルト穴付ブッシュ ノーブランドオイルレスフランジカーボン皿ボルト穴付ブッシュノーブランド
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
形状フランジカーボン皿ボルト穴付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]取付穴数2仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込
MIC (+)皿小ねじ (真鍮/ニッケル) コノエMIC (+)皿小ねじ (真鍮/ニッケル)コノエ
1,198税込1,318
1パック(35個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。
材質真鍮表面処理ニッケルメッキ頭部形状
MIC (+)鍋小ねじ (真鍮/ニッケル) コノエMIC (+)鍋小ねじ (真鍮/ニッケル)コノエ
1,198税込1,318
1パック(35個)ほか
10日以内出荷
上面の角に丸みの付いた平頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
材質真鍮表面処理ニッケルメッキ頭部形状なべ
黄銅 セットナベ小ネジ(RW付) / B-RRoHS2対応品 廣杉計器黄銅 セットナベ小ネジ(RW付) / B-RRoHS2対応品廣杉計器
2,088税込2,297
1袋(50個)
11日以内出荷
ワッシャー:黒硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)材質(ねじ部)黄銅表面処理(ねじ部)ニッケルメッキ(Ni)材質(ワッシャー)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 セットナベ小ネジ(SRW付) / B-SRRoHS2対応品 廣杉計器黄銅 セットナベ小ネジ(SRW付) / B-SRRoHS2対応品廣杉計器
2,088税込2,297
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)材質(ねじ部)黄銅表面処理(ねじ部)ニッケルメッキ(Ni)材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
(+)アプセット小ねじ(黄銅/生地) 大阪魂(+)アプセット小ねじ(黄銅/生地)大阪魂
21,980税込24,178
1箱(150本)
翌日出荷
ねじの呼びM8頭部形状六角アプセット材質黄銅穴の形状十字穴表面処理生地(または標準)ねじピッチ(mm)1.25十字穴番号3寸法S(mm)13寸法e(mm)14.1寸法K(mm)5.5寸法m(mm)7.2
M2.6x20mm 皿頭小ねじ(真鍮/35本) エスコM2.6x20mm 皿頭小ねじ(真鍮/35本)エスコ
840税込924
1個
翌日出荷
ねじ径M2.6長さ(mm)20頭部形状皿頭材質真鍮エスコ品番EA949NU-267
M6  x20mm 鍋頭小ねじ(真鍮/13本) エスコM6 x20mm 鍋頭小ねじ(真鍮/13本)エスコ(1件のレビュー)
1,250税込1,375
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949NT-604材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)20ねじ径M6頭部形状ナベ
M5  x20mm 鍋頭小ねじ(真鍮/18本) エスコM5 x20mm 鍋頭小ねじ(真鍮/18本)エスコ
1,250税込1,375
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949NT-505材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)20ねじ径M5頭部形状ナベ
M4  x20mm 鍋頭小ねじ(真鍮/20本) エスコM4 x20mm 鍋頭小ねじ(真鍮/20本)エスコ
885税込974
1個
翌日出荷
ねじ径M4長さ(mm)20頭部形状ナベ材質真鍮(ニッケルメッキ)エスコ品番EA949NT-406
M3  x20mm 鍋頭小ねじ(真鍮/40本) エスコM3 x20mm 鍋頭小ねじ(真鍮/40本)エスコ
885税込974
1個
翌々日出荷
エスコ品番EA949NT-307材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)20ねじ径M3頭部形状ナベ
M2.6x20mm 鍋頭小ねじ(真鍮/30本) エスコM2.6x20mm 鍋頭小ねじ(真鍮/30本)エスコ(1件のレビュー)
885税込974
1個
当日出荷
エスコ品番EA949NT-267材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)20ねじ径M2.6頭部形状ナベ
M2.3x20mm 鍋頭小ねじ(真鍮/35本) エスコM2.3x20mm 鍋頭小ねじ(真鍮/35本)エスコ(1件のレビュー)
885税込974
1個
当日出荷
エスコ品番EA949NT-237材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)20ねじ径M2.3頭部形状ナベ
金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-S2N 大セットナベ小ネジ(SW・PW・KW付) 廣杉計器金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-S2N 大セットナベ小ネジ(SW・PW・KW付)廣杉計器
1,198税込1,318
1袋(50個)
9日以内出荷
材質黄銅頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-S2 大セットナベ小ネジ(SW・PW付) 廣杉計器金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-S2 大セットナベ小ネジ(SW・PW付)廣杉計器
969税込1,066
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質黄銅頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-S1Nセットナベ小ネジ(SW・PW・KW付) 廣杉計器金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-S1Nセットナベ小ネジ(SW・PW・KW付)廣杉計器
999税込1,099
1袋(50個)
9日以内出荷
材質黄銅頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-S1小セットナベ小ネジ(SW・PW付) 廣杉計器金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-S1小セットナベ小ネジ(SW・PW付)廣杉計器(1件のレビュー)
889税込978
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質黄銅頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-SNセットナベ小ネジ(SW・KW付) 廣杉計器金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-SNセットナベ小ネジ(SW・KW付)廣杉計器
969税込1,066
1袋(50個)
8日以内出荷
材質黄銅頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(黄銅ナベ小ネジ) B-0000ナベ小ネジ 廣杉計器金属ネジ(黄銅ナベ小ネジ) B-0000ナベ小ネジ廣杉計器(2件のレビュー)
729税込802
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質黄銅頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿木ねじ(黄銅/ニッケル)(小箱) 大阪魂(+)皿木ねじ(黄銅/ニッケル)(小箱)大阪魂
3,198税込3,518
1箱(200個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質黄銅表面処理ニッケル頭部形状
(+)皿木ねじ(黄銅/クローム)(小箱) 大阪魂(+)皿木ねじ(黄銅/クローム)(小箱)大阪魂
3,698税込4,068
1箱(200個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質黄銅表面処理クローム頭部形状
(+)皿木ねじ(黄銅)(小箱) 大阪魂(+)皿木ねじ(黄銅)(小箱)大阪魂
6,298税込6,928
1箱(200個)
翌日出荷から71日以内出荷
材質黄銅頭部形状
(+)丸木ねじ(黄銅/クローム)(小箱) 大阪魂(+)丸木ねじ(黄銅/クローム)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(200個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質黄銅表面処理クローム
(+)丸皿木ねじ(黄銅/ニッケル)(小箱) 大阪魂(+)丸皿木ねじ(黄銅/ニッケル)(小箱)大阪魂
3,698税込4,068
1箱(200個)
翌日出荷から13日以内出荷
材質黄銅表面処理ニッケル頭部形状丸皿
(+)丸皿木ねじ(黄銅/クローム)(小箱) 大阪魂(+)丸皿木ねじ(黄銅/クローム)(小箱)大阪魂
4,198税込4,618
1箱(200個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質黄銅十字穴番号2表面処理クローム頭部形状丸皿
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら