カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(77)
    • 六角穴付ボルト(20)
    • 小ねじ(7)
    • 六角ボルト(3)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(56)
  • エスコ(1)
  • コノエ(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • 廣杉計器(3)
  • 由良産商(3)
  • TRUSCO(2)
  • マーベル(2)
  • ケミカルスクリュー(2)
  • サイマコーポレーション(1)
  • 日産ネジ(1)
長さ(mm)
  • 20
  • 3(33)
  • 4(197)
  • 5(43)
  • 6(54)
  • 8(56)
  • 10(60)
  • 12(52)
  • 15(58)
  • 16(48)
  • 25(70)
  • 30(66)
  • 35(51)
  • 40(2,040)
  • 45(50)
  • 50(69)
  • 55(35)
  • 65(47)
  • 70(47)
  • 75(40)
ねじの呼び
  • M2(2)
  • M2.5(1)
  • M2.6(2)
  • M3(20)
  • M4(35)
  • M5(22)
  • M6(22)
  • M8(27)
  • M10(20)
  • M12(16)
  • M14(12)
  • M16(4)
  • M18(1)
  • M20(5)
取付穴形状
取付穴形状
ヘクサロビュラ(6)
取付穴形状
ワンサイド(1)
取付穴形状
六角穴(55)
取付穴形状
十字穴(2)
表面処理
  • 3価ブラック(6)
  • 3価ホワイト(6)
  • クロメート(7)
  • クローム(2)
  • スズコバルト(2)
  • ダクロタイズド(1)
  • ニッケル(7)
  • ユニクロ(9)
  • 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(1)
  • 無電解ニッケル(1)
  • 黒亜鉛(5)
  • 黒染め(5)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(7)
頭部形状
頭部形状
なべ(3)
頭部形状
トラス(1)
頭部形状
ボタン(5)
頭部形状
六角(4)
頭部形状
六角穴付き(20)
頭部形状
六角穴付き皿(1)
頭部形状
(2)
なべ・トラス・ボタン・六角・六角穴付き・六角穴付き皿・皿
種別
  • 種別全ねじ(13)
全ねじ
材質
  • ステンレスすべて(8)
  • A2(1)
  • SUS304(4)
  • SUSXM7(2)
  • 樹脂すべて(8)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(6)
  • ポリカーボネート(PC)(2)
  • 鉄すべて(61)
  • SCM435(17)
  • SCM440(21)
  • SWCH(1)
ステンレス・樹脂・鉄
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.4(2)
  • 0.45(56山)(2)
  • 0.5(20)
  • 0.7(1)
  • 0.7(36山)(33)
  • 0.8(23)
  • 1(23)
  • 1.25(28)
  • 1.5(21)
  • 1.75(16)
  • 2(15)
  • 2.5(6)
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・2.5
ねじ山種類
  • メートル並目(16)
  • メートル細目(1)
メートル並目・メートル細目
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4 40」の検索結果

関連キーワード
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(+)トラス頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(84件のレビュー)
449税込494
1パック(50個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
表面処理ユニクローム頭部形状トラス穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート)全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート)全ねじ大阪魂(9件のレビュー)
379税込417
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
種別全ねじ材質/仕上SCM435/三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(103件のレビュー)
478税込526
1パック(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
729税込802
1パック(40個)
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SCM435/亜鉛黒) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/亜鉛黒)大阪魂(31件のレビュー)
269税込296特価
1パック(8個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質SCM435表面処理亜鉛黒頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ大阪魂(141件のレビュー)
779税込857特価
1パック(40個)
当日出荷から翌々日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付止ねじ クボミ(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付止ねじ クボミ(SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(49件のレビュー)
559税込615
1パック(40個)
当日出荷から9日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜先端形状くぼみ先穴の形状六角穴
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ TRUSCOボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじTRUSCO(5件のレビュー)
859税込945
1パック(40個)
当日出荷
材質(本体)ステンレス種別全ねじねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(12件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(100個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
小箱単位の販売です。
材質/仕上ステンレス種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/三価ブラック)(パック品) 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/三価ブラック)(パック品)大阪魂(54件のレビュー)
539税込593
1パック(10個)ほか
当日出荷
材質SCM440表面処理三価ブラック穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/三価ブラック)(パック品) 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/三価ブラック)(パック品)大阪魂(16件のレビュー)
539税込593
1パック(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質SCM440表面処理三価ブラック先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
MIC 六角穴付きボルト (SCM435/黒色酸化被膜) コノエMIC 六角穴付きボルト (SCM435/黒色酸化被膜)コノエ(1件のレビュー)
989税込1,088特価
1パック(40個)
当日出荷から10日以内出荷
円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質SCM435表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜) 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)由良産商(10件のレビュー)
499税込549
1パック(4本)
当日出荷から6日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
MIC 六角穴付きボルト (ステンレス) コノエMIC 六角穴付きボルト (ステンレス)コノエ
799税込879特価
1パック(40個)
当日出荷から10日以内出荷
円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴材質ステンレス
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/ユニクロ) 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/ユニクロ)大阪魂(3件のレビュー)
339税込373特価
1パック(5個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質SCM440表面処理ユニクロ穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
薄板用座金組込ねじ TRUSCO薄板用座金組込ねじTRUSCO
539税込593
1セット(40本)
当日出荷から9日以内出荷
ばね座金の直下まで形成されたねじでしっかり締結します。
材質SWCH相当(ねじ部)、表面処理:三価クロームメッキ仕様スプリングワッシャー、丸ワッシャー付2018年トラスコ掲載ページ2 0446
ワンサイドナベ小ねじ サイマコーポレーションワンサイドナベ小ねじサイマコーポレーション
739税込813
1パック(40本)
当日出荷から4日以内出荷
締め付けは通常のマイナスドライバーを使用出来ます。 頭部にリセスが無いのでホコリが溜まらず、屋外での使用に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ねじ(PC / 十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PC / 十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
799税込879
1個
当日出荷から3日以内出荷
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)ねじ規格並目
MIC 蝶ボルト (鉄/ユニクロ) コノエMIC 蝶ボルト (鉄/ユニクロ)コノエ
989税込1,088特価
1パック(40個)
当日出荷から10日以内出荷
頭部が蝶形になっている一般的な蝶ボルトです。工具を使用せず手で締めたり緩めたりするときに。
材質スチール表面処理ユニクロメッキ
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/三価ホワイト) 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/三価ホワイト)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593特価
1パック(12個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質SCM440表面処理三価ホワイト先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/ニッケル)(パック品) 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/ニッケル)(パック品)大阪魂(6件のレビュー)
539税込593
1パック(5個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質SCM440表面処理ニッケル先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付ボルト (SCM435)/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435)/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
5,898税込6,488
1箱(40個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理3価ホワイト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製) エスコM3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)エスコ
16,600税込18,260
1個
当日出荷
エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
樹脂ねじ(PC / 十字穴付き皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PC / 十字穴付き皿小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
899税込989
1個
翌日出荷から3日以内出荷
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車ねじ規格並目材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)
六角穴付皿ボルト (SCM435/黒染め)(小箱) 大阪魂六角穴付皿ボルト (SCM435/黒染め)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(40個)
翌々日出荷
材質SCM435表面処理黒染め頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SCM435/クロメート)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/クロメート)(小箱)大阪魂
7,998税込8,798
1箱(40個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SCM435/3価ブラック)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/3価ブラック)(小箱)大阪魂
8,798税込9,678
1箱(40個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理3価ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート)(小箱)大阪魂
18,980税込20,878
1箱(40個)
翌々日出荷
材質SCM435相当穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ) ケミカルスクリュー六角穴付ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ)ケミカルスクリュー
7,498税込8,248
1袋(100本)
翌々日出荷から30日以内出荷
PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。頭部形状六角穴付き種別全ねじ材質ポリフェニレンサルファイド穴の形状六角穴
ステンタッピング 皿頭 マーベルステンタッピング 皿頭マーベル
689税込758
1箱(40本)
3日以内出荷
ねじ径M4材質ステンレスタイプ皿頭頭部形状
ヘックスローブ穴付ボタンボルト (SCM435/3価ホワイト)(パック品) 大阪魂ヘックスローブ穴付ボタンボルト (SCM435/3価ホワイト)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(5個)
当日出荷から3日以内出荷
表面処理3価ホワイト頭部形状ボタン穴の形状ヘックスローブ穴
10.9 六角トリーマセムス P-2(SW組込み) 由良産商10.9 六角トリーマセムス P-2(SW組込み)由良産商(1件のレビュー)
759税込835
1パック(4本)
翌々日出荷から3日以内出荷
強度区分10.9の六角ボルトにばね座金を組み込んだ製品。 SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金を組み込んであり、ばね座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質(ボルト)構造用合金鋼(SCM)表面処理黒色酸化被膜ねじの種類全ねじ
ステンタッピング ナベ頭 マーベルステンタッピング ナベ頭マーベル
689税込758
1箱(40本)
3日以内出荷
ねじ径M4材質ステンレスタイプナベ頭頭部形状なべ
六角ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ) ケミカルスクリュー六角ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ)ケミカルスクリュー
4,798税込5,278
1袋(100本)
翌々日出荷
PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。頭部形状六角種別全ねじ材質ポリフェニレンサルファイド穴の形状六角穴
六角穴付止めねじ 丸先 (SCM440/黒染め)(パック品) 大阪魂六角穴付止めねじ 丸先 (SCM440/黒染め)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質SCM440表面処理黒染め先端形状丸先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
ヘックスローブ穴付ボタンボルト (SCM435/ユニクロ)(パック品) 大阪魂ヘックスローブ穴付ボタンボルト (SCM435/ユニクロ)(パック品)大阪魂(3件のレビュー)
539税込593
1パック(4個)
当日出荷から翌々日出荷
材質SCM435表面処理ユニクロ頭部形状ボタン穴の形状ヘックスローブ穴
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/クロメート) 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/クロメート)大阪魂(2件のレビュー)
539税込593特価
1パック(5個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質SCM440表面処理クロメート穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位由良産商
19,980税込21,978
1箱(500本)
当日出荷から7日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9