絞り込み
長さ(mm)
- 20
- 6(122)
- 8(375)
- 10(3,142)
- 12(603)
- 14(323)
- 15(391)
- 16(523)
- 18(266)
- 22(126)
- 25(561)
- 30(485)
- 35(389)
- 40(348)
- 45(300)
- 50(300)
- 55(84)
- 60(183)
- 65(102)
- 70(102)
- 長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- エスコ(5)
- 大阪魂(488)
- TRUSCO(17)
- 日産ネジ(11)
- OHSATO(大里)(8)
- 三星産業貿易(6)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](5)
- サイマコーポレーション(4)
- 八幡ねじ(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- 篠原電機(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- 日本パワーファスニング(2)
- 若井産業(1)
- 日本ドライブイット(1)
- 互省製作所(1)
- 丸エム製作所(1)
- 姫野精工所(1)
- RMSレアメタルスクリュー(1)
- ブランドをもっと見る
材質
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(95)
- SUS303(1)
- SUS304(73)
- SUS316L(2)
- SUSXM7(15)
- チタン(2)
- ニッケル合金(1)
- 亜鉛合金ダイカスト(1)
- 樹脂すべて(3)
- PEEK(1)
- ポリカーボネート(PC)(1)
- レニー(RENY)(1)
- 鉄すべて(345)
- S45C(2)
- SCM435(22)
- SUM24L(2)
- SWCH(4)
- SWCH18A(2)
- 黄銅(真鍮)(16)
- 材質をもっと見る
頭部形状

なべ(85)

ショルダーボルト(2)

トラス(1)

バインド(1)

ボタン(2)

丸皿(65)

低頭(3)

六角(27)

六角アプセット(24)

六角穴付き(50)

六角穴付き皿(8)

極低頭(3)

皿(129)
取付穴形状

ツーホール(2)

ピン六角穴(4)

プラスマイナス(15)

ヘクサロビュラ(5)

六角穴(57)

十字穴(286)
ねじの呼び
- M2(5)
- M2.5(2)
- M2.6(6)
- M3(10)
- M4(11)
- M5(535)
- M6(10)
- M8(8)
- M10(6)
- M12(3)
- M14(1)
- その他(1)
M2・M2.5・M2.6・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・その他
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(5)
- 0.45(56山)(6)
- 0.5(10)
- 0.7(36山)(10)
- 0.8(376)
- 0.9(28山)(8)
- 1(10)
- 1.25(9)
- 1.5(6)
- 1.58(16山)(38)
- 1.75(3)
- 1.81(14山)(7)
- 2(1)
- 2.11(12山)(29)
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・0.9(28山)・1・1.25・1.5・1.58(16山)・1.75・1.81(14山)・2・2.11(12山)
表面処理
- 3価クロメート(8)
- 3価ステンコート(7)
- 3価ブラック(31)
- 3価ホワイト(37)
- その他(5)
- つや消し黒(5)
- アロック(8)
- カラー(14)
- クロメート(34)
- クローム(25)
- スズコバルト(6)
- ゼロクローム(20)
- ニッケル(43)
- ノンクローム(32)
- ユニクロ(36)
- 生地/未処理(12)
- 茶ブロンズ(16)
- 黒亜鉛(28)
- 黒染め(30)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(4)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・つや消し黒・アロック・カラー・クロメート・クローム・スズコバルト・ゼロクローム・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
「m5 10mm」の検索結果

六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ
大阪魂(49件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷種別全ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥339~税込¥373~1パック(11個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・小形丸ワッシャー付)
TRUSCO(6件のレビュー)¥579税込¥6371パック(53個)ほか当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付材質低炭素鋼種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
M5x20mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)
エスコ(1件のレビュー)¥285税込¥3141袋(10本)5日以内出荷エスコ品番EA949AT-54材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M5頭部形状鍋頭![六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(ユニクロ) 塗布位置先端より約10mm ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86965216-131112-02.jpg)
六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(ユニクロ) 塗布位置先端より約10mm
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥1,198税込¥1,3181パック(13本)7日以内出荷プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。仕様先端より約10mm種別全ねじ材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状六角接着剤204![六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(六価クロメート) 塗布位置首下10mm ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86964832-131112-02.jpg)
六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(六価クロメート) 塗布位置首下10mm
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥1,198税込¥1,3181パック(13本)ほか7日以内出荷プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。種別全ねじ材質鉄表面処理六価クロメート頭部形状六角接着剤204ねじの呼びM5![六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(ユニクロ) 塗布位置先端1~2アキ10mm ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86965216-131112-02.jpg)
六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(ユニクロ) 塗布位置先端1~2アキ10mm
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥1,198税込¥1,3181パック(13本)ほか7日以内出荷プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。種別全ねじ材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状六角接着剤204ねじの呼びM5![六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(六価クロメート) 塗布位置先端より約10mm ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86965216-131112-02.jpg)
六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(六価クロメート) 塗布位置先端より約10mm
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥1,198税込¥1,3181パック(10本)ほか7日以内出荷プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。種別全ねじ材質鉄表面処理六価クロメート頭部形状六角接着剤204ねじの呼びM5![六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(六価クロメート) 塗布位置先端1~2アキ10mm ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86965216-131112-02.jpg)
六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(六価クロメート) 塗布位置先端1~2アキ10mm
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥1,198税込¥1,3181パック(13本)ほか7日以内出荷プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。種別全ねじ材質鉄表面処理六価クロメート頭部形状六角接着剤204ねじの呼びM5
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(21個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルトセット (ゆるみ止め付き)
エスコ¥9,970税込¥10,9671組翌日出荷セット内容:サイズ(入数):M3×10mm(50)、M3×12mm(50)、M4×10mm(50)、M4×12mm(50)、M5×10mm(25)、M5×15mm(25)、M5×20mm(25)、M6×15mm(10)、M6×20mm(10)、M8×15mm(10)、M8×20mm(10)、M8×25mm(10)。並目ねじ。種別全ねじ材質鉄長さ(mm)10(M3・M4・M5)、12(M3・M4)、15(M5・M6・M8)、20(M5・M6・M8)、25(M8)ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ケース寸法(mm)207×145×40頭部形状六角穴付きねじの呼びM3、M4、M5、M6、M8全質量(g)1192ねじ山種類並目
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(25件のレビュー)¥629税込¥6921パック(10個)当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)皿頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(46件のレビュー)¥679税込¥7471パック(80個)当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状皿穴の形状十字穴
(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト)
大阪魂(28件のレビュー)¥599税込¥6591パック(37個)当日出荷から翌々日出荷材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2種類P=3(SW+JIS W組込)種別2小型平座金・バネ座金付き種別1ナベ頭組込み頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)¥519税込¥5711袋(50本)当日出荷から翌々日出荷ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
皿頭タッピングねじ(ステンレス)
TRUSCO(10件のレビュー)¥859税込¥9451パック(40個)当日出荷皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。用途薄板鋼板用材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状皿JIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(50個)当日出荷頭部を沈める必要のある作業に適しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
ボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム)
TRUSCO(3件のレビュー)¥839税込¥9231パック(120個)当日出荷頭部を沈める必要のある時に用いる。材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度4.8
皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)
TRUSCO¥679税込¥7471パック(62個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状皿穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥259税込¥2851袋(50本)当日出荷から翌々日出荷鉄にユニクロめっきを施した十字穴付の皿小ねじです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状皿頭穴の形状十字穴
六角穴付皿ボルト (ステンレス/ブラック)(パック品)
大阪魂(30件のレビュー)¥539税込¥5931パック(5個)当日出荷種別全ねじ材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
絶縁丸ポスト(マイナスネジ)
篠原電機¥1,798~税込¥1,978~1袋(10個)当日出荷から5日以内出荷RoHS対応。 丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付皿ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥789税込¥8681パック(22個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様SSS規格品(SSS002-1977)種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)ねじ山種類メートル並目
絶縁丸ポスト(プラスネジ)
篠原電機(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(10個)当日出荷から5日以内出荷RoHS対応。 丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。 プラスドライバーで締め付けできます。用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付皿ボルト(黒染め・全ねじタイプ)
TRUSCO(7件のレビュー)¥959税込¥1,0551パック(55個)当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ表面処理黒染め頭部形状六角穴付き皿JIS規格JIS B 1192規格品穴の形状六角穴強度10.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルトI=3(SW+ISO W組込) (ステンレス)
大阪魂(14件のレビュー)¥448税込¥4931パック(8個)当日出荷から5日以内出荷材質/仕上ステンレス(SUSXM7)種類I=3(SW+ISO W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルト (ステンレス製)
エスコ¥10,700税込¥11,7701セット翌々日出荷セット内容:M5×8(50本)、M5×10(40本)、M5×12(35本)、M5×15(50本)、M5×20(40本)、M5×25(30本)、M5×30(30本)。並目ねじ。材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)長さ(mm)8、10、12、15、20、25、30色黒ピッチ0.8ケース寸法(mm)205×145×40頭部形状六角穴付きねじの呼びM5強度区分A2-70ねじ山種類並目
(+-)六角フランジ付小ねじ (ステンレス)(パック品)
大阪魂(19件のレビュー)¥539税込¥5931パック(7個)当日出荷ボックス・スパナ・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角フランジ付き穴の形状プラスマイナスねじ山種類メートル並目
皿頭タッピングネジ(ユニクローム)
TRUSCO(1件のレビュー)¥749税込¥8241パック(80個)当日出荷皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。用途金属素材用材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム頭部形状皿穴の形状十字穴
(+)丸皿小ねじ (ステンレス/ブラック)(パック品)
大阪魂(20件のレビュー)¥539税込¥5931パック(10個)当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス十字穴番号2表面処理ブラック頭部形状丸皿穴の形状十字穴
...











![六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(ユニクロ) 塗布位置先端より約10mm ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86965216-131112-02.jpg)
![六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(六価クロメート) 塗布位置首下10mm ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86964832-131112-02.jpg)