絞り込み
ねじの呼び
- 5.2mm(1)
- M2(1)
- M2.5(1)
- M2.6(1)
- M3(5)
- M3.5(1)
- M4(6)
- M5(27)
- M6(6)
- M8(5)
- M10(5)
- M12(3)
- M14(2)
- M16(1)
- M18(1)
- M20(1)
長さ(mm)
- 20
- 5(150)
- 6(12)
- 8(25)
- 10(29)
- 12(35)
- 14(9)
- 15(22)
- 16(19)
- 25(25)
- 30(28)
- 35(16)
- 40(1,597)
- 45(17)
- 50(31)
- 55(10)
- 60(15)
- 65(21)
- 70(18)
- 75(18)
- 長さ(mm)をもっと見る
頭部形状

なべ(6)

ボタン(1)

低頭(2)

六角(5)

六角穴付き(5)

皿(3)

超極低頭(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(1)
- 0.45(56山)(1)
- 0.5(4)
- 0.7(36山)(6)
- 0.8(18)
- 1(7)
- 1.05(24山)(1)
- 1.25(6)
- 1.41(18山)(1)
- 1.5(5)
- 1.58(16山)(1)
- 1.75(3)
- 2(2)
- 2.11(12山)(2)
- 2.5(1)
材質
- ステンレスすべて(12)
- SUS304(6)
- SUS305J1(1)
- SUSXM7(6)
- 樹脂すべて(6)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(5)
- ポリカーボネート(PC)(1)
- 鉄すべて(6)
- SCM435(2)
種別
全ねじ(11)
全ねじ
表面処理
- カラー(1)
- クロメート(1)
- ジオメット(1)
- ユニクロ(1)
- 黒亜鉛(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
カラー・クロメート・ジオメット・ユニクロ・黒亜鉛・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
- メートル並目(5)
メートル並目
取付穴形状

六角穴(8)

十字穴(8)
六角穴・十字穴
ブランド
- 大阪魂(15)
- エスコ(2)
- ノーブランド(1)
- 廣杉計器(3)
- TRUSCO(2)
- 由良産商(2)
- ケミカルスクリュー(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 池田金属工業(1)
- OHSATO(大里)(1)
大阪魂・エスコ・ノーブランド・廣杉計器・TRUSCO・由良産商・ケミカルスクリュー・NBK(鍋屋バイテック会社)・池田金属工業・OHSATO(大里)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「m5 40」の検索結果

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥339~税込¥373~1パック(11個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥689~税込¥758~1パック(15個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥319~税込¥351~1袋(20本)ほか当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角穴付ボタンボルト (SCM435/亜鉛黒)(パック品)
大阪魂(15件のレビュー)¥539税込¥5931パック(4個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理亜鉛黒頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂¥25,980税込¥28,5781箱(500個)4日以内出荷材質SCM435相当表面処理クロメート先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
低頭六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(40件のレビュー)¥489~税込¥538~1パック(12個)ほか当日出荷頭部高さが低くなっています。用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SUSXM-7相当頭部形状低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
皿頭タッピングねじ(ステンレス)
TRUSCO(10件のレビュー)¥859税込¥9451パック(40個)当日出荷皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。用途薄板鋼板用材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状皿JIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
池田金属工業¥824税込¥9061パック(40本)当日出荷から4日以内出荷特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。用途規格:JIS B 1176穴の形状六角穴
SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(50個)当日出荷PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。用途電気・電子機器/自動車材質PC(ポリカーボネート)頭部形状なべ穴の形状十字穴
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)
由良産商(11件のレビュー)¥519税込¥5711パック(4本)当日出荷から4日以内出荷「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
ボルトンパック ナベ頭タッピングネジ(ステンレス)
TRUSCO(1件のレビュー)¥939税込¥1,0331パック(40個)当日出荷用途金属素材用材質/仕上ステンレス(SUS305J1、XM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
(+)ナベタッピンねじ 1種A形 (ステンレス/頭部ホワイト)(小箱)
大阪魂¥6,998~税込¥7,698~1箱(500個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス十字穴番号2頭部形状ナベ穴の形状十字穴
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)
エスコ¥16,600税込¥18,2601個当日出荷エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
フランジBT(B8 D12
大阪魂¥667税込¥7341袋(40個)翌々日出荷一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです) フランジで座面が大きく確保できており、ボルト自体の座面を大きくする必要が無いため、平径はM8以上の呼び径の製品は小型が標準になります 座面の受け圧面積が大きいので、座面陥没の防止効果がございます 1種はフランジにテーパーがなく、2種はフランジにテーパーがあります ※セレートの有無は品種には含まれませんので、セレートの有無はお問合せ時にご確認をお願い致します 7マーク品・4マーク品・7T・10.9調質品など、商品展開も多くございますので、是非他の商品群もお問合せください サンコー社員の独り言1・・・ 頭部の窪みに、水や埃などが溜まってしまうのが原因による、メンテナンス作業の一手間を省きたい方には 天面がフラットになった「フラットフランジボルト」はいかがでしょうか? 医療・食品関係の製品に受注事例もあり、提案営業のネタにも是非ご活用頂きたいです サンコー社員の独り言2・・・ 頭部の窪みは何故あるのか?と言うご質問を頂くことがよくあるのですが、これは諸説が多いです。 ・製品としての単重(鉄の使用量)を減らすことが出来るという生産性の説 (これは平径を小型にしている理由としても挙げられている説でもございます) ・頭頂部まで角を張らせることで、スパナをかけやすくするという作業性の説 (角を張らせるためには、必然的に頭部を窪ませて、肉を角に寄せないといけない) ※JIS規格上でも、「頭部頂面のくぼみの形状・寸法は、任意とする。但し、ボルトの機械的性質を損なうものであってはならない」と、 広く解釈出来る表現になっていることもあり、明確な答えはサンコーとしては出せておりません サンコー社員の独り言3・・・ よもやま話ですが、1種は2種に比べてスパナをかけやすいが、製造時に無理な力がかかるので、フランジにバリが出やすい傾向にあるので生産性では2種の方が作りやすいようです。 市場性で見ても2種の方が多いようです(メーカー談)寸法e(mm)8.87寸法s(mm)8寸法c(mm)0.7寸法k(mm)5呼び径dM5寸法dk(mm)12寸法k1(mm)3
プラケースラックコンテナ入り(+)超極低頭小ねじ(ステンレス/SUSXM7)
OHSATO(大里)¥929税込¥1,0221箱(40本)翌々日出荷コンテナボックス形状のパーツケースに超極低頭小ねじ(ステンレス)を同封した商品です。パッケージの背面にツメがついているのでラックに引っ掛けられます。用途ねじの仕分けや整理に。材質ステンレス/SUSXM7色パーツケース:赤頭部形状超極低頭寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)パーツケース:113×58×35RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ)
ケミカルスクリュー¥12,980税込¥14,2781袋(100本)3日以内出荷から31日以内出荷PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。種別全ねじ材質ポリフェニレンサルファイド頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ)
ケミカルスクリュー¥7,498税込¥8,2481袋(100本)3日以内出荷PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。種別全ねじ材質ポリフェニレンサルファイド頭部形状六角穴の形状六角穴
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位
由良産商¥19,980税込¥21,9781箱(400本)当日出荷から4日以内出荷「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分14.9
オイルレスフランジカーボン皿ボルト穴付ブッシュ
ノーブランド¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状フランジカーボン皿ボルト穴付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150取付穴数2許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
PPS セットナベ小ネジ(SRW付) / PS-SRRoHS2対応品
廣杉計器¥9,798税込¥10,7781袋(50個)7日以内出荷色ナベ小ネジ:うす茶、ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)材質(ねじ部)PPS(ポリフェニレンサルファイド)(ガラス繊維40%入)熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…260材質(ワッシャー)シリコンゴムUL規格UL94V-0(ナベ小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応
PPS セットナベ小ネジ(RW付) / PS-RRoHS2対応品
廣杉計器¥9,398税込¥10,3381袋(50個)7日以内出荷色ナベ小ネジ:うす茶、ワッシャー:黒硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)材質(ねじ部)PPS(ポリフェニレンサルファイド)(ガラス繊維40%入)熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…260材質(ワッシャー)NBRUL規格UL94V-0(ナベ小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応



























![皿頭小ネジ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688876-180112-02.jpg)