カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(510)
    • 寸切りボルト(14)
    • 六角ボルト(179)
    • 六角穴付ボルト(118)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(327)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(5)
  • 廣杉計器(14)
  • イマオコーポレーション(1)
  • TRUSCO(22)
  • エスコ(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
  • ボサード(8)
  • 八幡ねじ(35)
  • 日産ネジ(29)
  • OHSATO(大里)(14)
  • 由良産商(14)
  • コノエ(6)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(6)
  • ケミス(4)
  • RMSレアメタルスクリュー(4)
  • ケミカルスクリュー(4)
  • SDC TANAKA(SDC田中)(3)
  • 丸エム製作所(2)
ねじの呼び
  • M3(1)
  • M4(2)
  • M5(7)
  • M6(489)
  • M8(2)
  • M10(1)
  • その他(5)
長さ(mm)
  • 20
  • 6(189)
  • 8(232)
  • 10(465)
  • 12(446)
  • 14(221)
  • 15(460)
  • 16(393)
  • 18(229)
  • 25(508)
  • 30(443)
  • 35(335)
  • 40(306)
  • 45(241)
  • 50(250)
  • 55(243)
  • 60(248)
  • 65(186)
  • 70(189)
  • 75(160)
材質
  • アルミ(8)
  • ステンレスすべて(121)
  • SUS304(63)
  • SUS310S(3)
  • SUS316L(11)
  • SUS410(2)
  • SUSXM7(6)
  • チタン(12)
  • 樹脂すべて(49)
  • FRP(3)
  • PEEK(10)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(10)
  • PVDF(3)
  • ポリカーボネート(PC)(6)
  • ポリプロピレン(PP)(4)
  • レニー(RENY)(6)
  • 鉄すべて(301)
  • SCM435(72)
  • SWCH(6)
  • 黄銅(真鍮)(11)
種別
  • 種別全ねじ(449)
取付穴形状
取付穴形状
すりわり(1)
取付穴形状
ピン六角穴(1)
取付穴形状
ヘクサロビュラ(2)
取付穴形状
六角穴(149)
取付穴形状
十字穴(3)
すりわり・ピン六角穴・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
頭部形状
頭部形状
フランジボタン(11)
頭部形状
ボタン(28)
頭部形状
低頭(32)
頭部形状
六角(164)
頭部形状
六角アプセット(1)
頭部形状
六角穴付き(93)
頭部形状
六角穴付きフランジ(14)
頭部形状
六角穴付き皿(20)
頭部形状
四角(4)
頭部形状
根角ボルト(18)
頭部形状
極低頭(13)
頭部形状
(2)
フランジボタン・ボタン・低頭・六角・六角アプセット・六角穴付き・六角穴付きフランジ・六角穴付き皿・四角・根角ボルト・極低頭・皿
ねじ山種類
  • メートル並目(316)
  • メートル並目(左)(11)
  • メートル細目(1)
メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.7(36山)(1)
  • 0.75(1)
  • 0.8(1)
  • 1(448)
  • 1.25(2)
  • 1.5(3)
0.7(36山)・0.75・0.8・1・1.25・1.5
表面処理
  • 3価クロメート(17)
  • 3価ブラック(19)
  • 3価ホワイト(27)
  • 6価クロメート(4)
  • アロック(3)
  • クロメート(35)
  • クローム(17)
  • グリーンクロメート(9)
  • スズコバルト(6)
  • ダクロ(10)
  • ニッケル(25)
  • パシペート(5)
  • ブラック(10)
  • ユニクロ(38)
  • 亜鉛黒(22)
  • 無電解ニッケル(4)
  • 生地(21)
  • 茶ブロンズ(8)
  • 黒染め(41)
  • 黒色酸化皮膜(29)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・6価クロメート・アロック・クロメート・クローム・グリーンクロメート・スズコバルト・ダクロ・ニッケル・パシペート・ブラック・ユニクロ・亜鉛黒・無電解ニッケル・生地・茶ブロンズ・黒染め・黒色酸化皮膜・表面処理をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(73)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 全ねじ」の検索結果

510件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 池田金属工業六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ池田金属工業
794税込873
1パック(40本)
4日以内出荷
特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。
用途規格:JIS B 1176
六角ボルト(鉄/ドブ) 全ねじ ケース販売 八幡ねじ六角ボルト(鉄/ドブ) 全ねじ ケース販売八幡ねじ
23,270税込25,597
1ケース(3000本)
6日以内出荷
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
用途機械、構造物等の一般的な締め付けや調整に使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。材質表面処理ドブ
六角ボルト(鉄/三価クロメート) 全ねじ ケース販売 八幡ねじ六角ボルト(鉄/三価クロメート) 全ねじ ケース販売八幡ねじ
21,740税込23,914
1ケース(4800本)
6日以内出荷
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト(ステンレス) 全ねじ ケース販売 八幡ねじ六角ボルト(ステンレス) 全ねじ ケース販売八幡ねじ
40,590税込44,649
1ケース(4200本)
6日以内出荷
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。材質はステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械類の位置調整、締結用ねじです。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への使用に適しています。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。材質SUS304系RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト(鉄/ユニクロ) 全ねじ ケース販売 八幡ねじ六角ボルト(鉄/ユニクロ) 全ねじ ケース販売八幡ねじ
22,270税込24,497
1ケース(4800本)
6日以内出荷
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ユニクロ
サンロック 3種(C形) 六角 小箱(ステンレス/SUS410) 丸エム製作所サンロック 3種(C形) 六角 小箱(ステンレス/SUS410)丸エム製作所
16,830税込18,513
1箱(500本)
翌々日出荷
サンロックは、非円形低トルクステンレスタッピンねじです。小さなねじ込みトルクで強いめねじを形成します。ねじ部の断面はおむすび形でその頂点をらせん状にずらしています。塑性加工でめねじを形成するため、切粉が出にくくスムーズな締結が可能です。
用途連続ねじ締め作業の時に。タップ加工を省きたい時に。切粉が出ると困る時に。厚い鋼板等、高トルクのかかる時に。塗装で下穴がつまっている時に。材質ステンレス/SUS410ねじの呼びM6頭部六角RoHS指令(10物質対応)対応
サンロック 3種(C形) ナベ 小箱(ステンレス/SUS410) 丸エム製作所サンロック 3種(C形) ナベ 小箱(ステンレス/SUS410)丸エム製作所
10,780税込11,858
1箱(500本)
翌々日出荷
サンロックは、非円形低トルクステンレスタッピンねじです。小さなねじ込みトルクで強いめねじを形成します。ねじ部の断面はおむすび形でその頂点をらせん状にずらしています。塑性加工でめねじを形成するため、切粉が出にくくスムーズな締結が可能です。
用途連続ねじ締め作業の時に。タップ加工を省きたい時に。切粉が出ると困る時に。厚い鋼板等、高トルクのかかる時に。塗装で下穴がつまっている時に。材質ステンレス/SUS410頭部ナベRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/生地)(パック品) OHSATO(大里)六角穴付きボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/生地)(パック品)OHSATO(大里)
279税込307
1袋(20本)
翌々日出荷
六角穴付きのボルト(キャップスクリュー)です。六角レンチで回すので、スパナ等の工具が入らない場所でも高トルクでの締め付け施工が可能です。
用途各種締結に。種別全ねじ材質鉄/生地ねじの種類六角穴付きボルト(キャップスクリュー)穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
7Tアプセットボルト 全ねじ (鉄/三価めっき)(パック品) OHSATO(大里)7Tアプセットボルト 全ねじ (鉄/三価めっき)(パック品)OHSATO(大里)
219税込241
1袋(5本)
翌々日出荷
頭部に7マークがついたボルトです。
用途各種締結メンテナンスに。種別全ねじ材質/仕上鉄/三価めっきねじピッチ1六角対辺(mm)10頭部形状六角アプセットねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
フランジボルト2種 ミリねじ セレート無 (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)フランジボルト2種 ミリねじ セレート無 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
849税込934
1袋(50本)
翌々日出荷
円錐形のフランジが座面の役割を持ち、座金と一体化されたようなフランジ付き六角ボルトです。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロめっき頭部形状フランジ付きねじ山種類メートル並目
フランジボルト2種 ミリねじ セレート無(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)フランジボルト2種 ミリねじ セレート無(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
2,300税込2,530
1袋(50本)
翌々日出荷
円錐形のフランジが座面の役割を持ち、座金と一体化されたようなフランジ付き六角ボルトです。
用途各種締結に。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状フランジ付きRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボタンボルト (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)六角穴付ボタンボルト (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
1,500税込1,650
1袋(50本)
翌々日出荷から6日以内出荷
十字穴よりも高トルクで締め付けができる六角穴の付いたボタン頭のボルトです。
用途各種締結に。種別全ねじ材質ステンレスねじの種類六角穴付きボタンボルト(ボタンキャップスクリュー)頭部形状六角穴付きボタン穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
六角穴付皿ボルト (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)六角穴付皿ボルト (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
1,480税込1,628
1袋(50本)
当日出荷から5日以内出荷
十字穴よりも高トルクで締め付けができる六角穴の付いた皿頭のボルトです。
用途各種締結に。種別全ねじ材質ステンレスねじの種類六角穴付き皿ボルト(皿キャップスクリュー)頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
六角穴付きボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)六角穴付きボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
459税込505
1袋(20本)
翌々日出荷から5日以内出荷
ステンレス製六角穴付きのボルト(キャップスクリュー)です。六角レンチで回すので、スパナ等の工具が入らない場所でも高トルクでの締め付け施工が可能です。
用途各種締結に。種別全ねじ材質ステンレスねじの種類六角穴付きボルト(キャップスクリュー)穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
角根ボルト (鉄/ユニクロメッキ)(パック品) OHSATO(大里)角根ボルト (鉄/ユニクロメッキ)(パック品)OHSATO(大里)
799税込879
1袋(50本)
翌々日出荷
丸頭ボルトの一種で丸頭の裏側に角根がついているボルトです。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロめっき頭部形状角根丸頭ボルトねじ山種類メートル並目
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
799税込879
1袋(50本)
翌々日出荷から5日以内出荷
耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上ステンレスSUS304頭部形状六角頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
519税込571
1袋(50本)
翌々日出荷から5日以内出荷
鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類メートル並目
8.8T六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/生地)(パック品) OHSATO(大里)8.8T六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/生地)(パック品)OHSATO(大里)
699税込769
1袋(50本)
翌々日出荷
強度区分8.8の六角ボルトです。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/生地頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
フランジボルト セレート無 2種(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)フランジボルト セレート無 2種(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
269税込296
1パック(2本)
翌々日出荷
円錐形のフランジが座面の役割を持ち、座金と一体化されたようなフランジ付き六角ボルトです。少内容量のねじパック商品です。
用途各種締結に。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状フランジ付きRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
199税込219
1パック(8本)
翌々日出荷から4日以内出荷
鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト 全ねじ(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
209税込230
1パック(4本)
翌々日出荷から3日以内出荷
耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上ステンレスSUS304頭部形状六角頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
クローム ネカクBT(A-1 K=3 大阪魂クローム ネカクBT(A-1 K=3大阪魂
667税込734
1袋(20個)
翌日出荷
首元の角の寸法にあった穴(四角穴や長穴など)に通して使うことで、頭部の回転を防止し、ナット側の固定・回転だけで締結が可能です 丸頭なので引っかかりがなく安全・安心です 締結後も化粧性がございます 十字穴なども無いため、いたずら防止の効果も期待できます 根角ボルトにはA形(1種・2種)とB形がございます サプライヤの在庫しているA形は1種になります B形は半ねじで在庫している分がございます 強度をお求めの場合、「8T根角ボルト」はいかがでしょうか? 8T相当・パーカー処理品・B形 で取り扱いがございます 検索の際には、「8T根角ボルト」 もしくは 「C0-00-0580」で検索して頂くと、スムーズに商品が探せます サンコー社員の独り言1・・・ 根角ボルトのJIS規格は「JIS B 1171:2015」が最新ですが、昔からの流動性などから旧規格の「旧JIS B 1171:1987(参考規格)」を採用されている傾向がございます(サプライヤ調べ) そのため、サプライヤが取扱いしている頭部・各寸法は旧規格を参考に管理しております。 サンコー社員の独り言2・・・ もし、「JIS B 1171:2015」でお問い合わせの場合は、受注生産見積となりますので、ロット・納期・金型代などの打ち合わせが必要になります サンコー社員の独り言3・・・ 根角ボルトのA形・B形がございますが、明確に区分けがあるわけでは無いようです (○ミリ~△ミリの径はA形でそれ以上はB形などは無いです) 六角ナットの1種・2種などがあるように、溝付きナットに高形・低形があるように、使う用途で種類があるだけだと思われます 製造方法で分かれているということもないので、歴史ある商品だけに真相はつかめておりません サンコー社員の独り言4・・・ JIS規格上での正式名称は「角根丸頭ボルト」です。 しかしながら、「根角ボルト」の呼び名の方が出回っている(サンコーだけかもしれませんが)ので、サンコーでは普段から「根角ボルト」の呼びで応対させて頂いております ※そのため、検索して頂く際にも「角根」で検索して頂いても根角ボルトがヒットするようにしております
長さ(mm)20呼びM6表面処理クローム寸法s(mm)6寸法k(mm)3寸法dk(mm)14寸法k1(mm)3ねじ部長さ(mm)全ねじ
3カ-W 7TフランジBT( D=10.5 大阪魂3カ-W 7TフランジBT( D=10.5大阪魂
667税込734
1袋(29個)
翌日出荷
寸法S(mm)8寸法c(mm)1寸法k(mm)5.5ねじの呼びM6
ステンWAソケットSタイプ 大阪魂ステンWAソケットSタイプ大阪魂
667税込734
1袋(9個)
翌日出荷
ステンレス六角穴付ボルト YLコート 八幡ねじステンレス六角穴付ボルト YLコート八幡ねじ
8,748税込9,623
1箱(300個)
11日以内出荷
・焼き付き防止コーティング処理で摩擦熱の発生を抑制。・色別判断が可能。うすい灰色で識別可能。・汚れない。乾性被膜で非粘着。・手間いらず。あらかじめ加工することで塗る手間を削減。
用途ステンレスで問題となっている、焼付き(カジリ)に対して効果を発揮します。コート成分には錆びるものが含まれておりませんので、通常のステンレスと同等の耐食性を有します。材質SUS310S表面処理YLコート(二酸化モリブデン系)穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
12.9六角穴付ボタンボルト(ISO規格/SCM435/黒色酸化皮膜)全ネジ YFS12.9六角穴付ボタンボルト(ISO規格/SCM435/黒色酸化皮膜)全ネジYFS
289税込318
1パック(20本)
4日以内出荷
加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
材質SCM435規格ISO規格表面処理黒色酸化皮膜頭部形状ボタン形穴の形状六角穴
トリーマーボルトP-2 三価クロメートめっき (少量パック) 八幡ねじトリーマーボルトP-2 三価クロメートめっき (少量パック)八幡ねじ
184税込202
1パック(4本)
翌々日出荷
六角ボルト(全ねじ)にばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。表面処理三価クロメート頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじ六角ボルト 全ねじ ユニクロめっき (少量パック)八幡ねじ(1件のレビュー)
184税込202
1パック(4本)
当日出荷から6日以内出荷
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地に比べ耐食性があります。種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
トリーマーボルトP-3 三価クロメートめっき (少量パック) 八幡ねじトリーマーボルトP-3 三価クロメートめっき (少量パック)八幡ねじ
184税込202
1パック(4本)
翌々日出荷
六角ボルト(全ねじ)にばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。表面処理三価クロメート頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ 三価クロメートめっき (少量パック) 八幡ねじ六角ボルト 全ねじ 三価クロメートめっき (少量パック)八幡ねじ
160税込176
1パック(4本)
翌々日出荷から6日以内出荷
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ 生地 (少量パック) 八幡ねじ六角ボルト 全ねじ 生地 (少量パック)八幡ねじ
184税込202
1パック(4本)
翌々日出荷から5日以内出荷
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。めっきはしてありません。
用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別全ねじ頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ 溶融亜鉛めっき (少量パック) 八幡ねじ六角ボルト 全ねじ 溶融亜鉛めっき (少量パック)八幡ねじ
184税込202
1パック(4本)
翌々日出荷から5日以内出荷
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
用途機械、構造物等の一般的な締め付けや調整に使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。種別全ねじ表面処理溶融亜鉛メッキ頭部形状六角
寸切ボルト(ステンレス) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)寸切ボルト(ステンレス)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,098税込1,208
1セット(2本×5袋)
翌日出荷から3日以内出荷
耐食性のあるステンレスの全ねじボルトです。購入しやすい少量パックです。
材質SUS304
六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック) 八幡ねじ六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック)八幡ねじ
350税込385
1パック(4本)
翌々日出荷から6日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別全ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きボルト 全ねじ 三価クロメート (中量パック) 八幡ねじ六角穴付きボルト 全ねじ 三価クロメート (中量パック)八幡ねじ
500税込550
1パック(20本)
翌々日出荷から6日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっき(シルバー色)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種別全ねじ材質合金鋼表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック) 八幡ねじ六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック)八幡ねじ
450税込495
1パック(20本)
翌々日出荷から6日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別全ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きボルト 全ねじ ユニクロ (中量パック) 八幡ねじ六角穴付きボルト 全ねじ ユニクロ (中量パック)八幡ねじ
500税込550
1パック(20本)
翌々日出荷から3日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。種別全ねじ材質合金鋼表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きボルト 全ねじ ユニクロ (少量パック) 八幡ねじ六角穴付きボルト 全ねじ ユニクロ (少量パック)八幡ねじ
350税込385
1パック(4本)
翌々日出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。種別全ねじ材質合金鋼表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック) 八幡ねじステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック)八幡ねじ(1件のレビュー)
350税込385
1パック(4本)
当日出荷から5日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別全ねじ材質ステンレス形状全ねじ頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック) 八幡ねじステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック)八幡ねじ(1件のレビュー)
600税込660
1パック(20本)
翌々日出荷から6日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら