カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(64)
    • 六角穴付ボルト(5)
    • 小ねじ(4)
    • 六角ボルト(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ(3)
  • 大阪魂(56)
  • ボサード(1)
  • TRUSCO(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • オイレス工業(1)
  • 篠原電機(1)
頭部形状
頭部形状
低頭(3)
頭部形状
六角(12)
頭部形状
六角アプセット(3)
頭部形状
六角穴付き(3)
頭部形状
極低頭(2)
頭部形状
(1)
ねじの呼び
  • M2(1)
  • M2.5(1)
  • M2.6(1)
  • M3(3)
  • M4(4)
  • M5(5)
  • M6(58)
  • M8(4)
  • M10(3)
  • M12(1)
  • M14(1)
長さ(mm)
  • 20
  • 6(151)
  • 8(8)
  • 10(41)
  • 12(41)
  • 15(48)
  • 16(2,560)
  • 18(8)
  • 25(53)
  • 30(53)
  • 35(44)
  • 40(50)
  • 45(42)
  • 50(50)
  • 55(10)
  • 60(21)
  • 65(8)
  • 70(20)
  • 90(9)
  • 100(12)
材質
  • アルミ(1)
  • ステンレスすべて(7)
  • SUS304(2)
  • SUSXM7(3)
  • 樹脂すべて(2)
  • ジュラコン(R)(1)
  • ポリアセタール(1)
  • 鉄すべて(42)
  • S45C(2)
  • SUM24L(2)
種別
  • 種別全ねじ(6)
全ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.4(1)
  • 0.45(56山)(1)
  • 0.5(2)
  • 0.7(1)
  • 0.7(36山)(3)
  • 0.8(5)
  • 1(45)
  • 1.25(5)
  • 1.5(3)
  • 1.75(1)
  • 2(1)
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2
表面処理
  • 3価クロメート(2)
  • 3価ブラック(3)
  • 3価ホワイト(6)
  • クロメート(8)
  • スズコバルト(2)
  • ダクロタイズド(1)
  • ニッケル(2)
  • ノンクローム(2)
  • ユニクロ(3)
  • 生地/未処理(4)
  • 茶ブロンズ(2)
  • 黒亜鉛(5)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・スズコバルト・ダクロタイズド・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛
ねじ山種類
  • メートル並目(5)
メートル並目
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(5)
取付穴形状
十字穴(5)
六角穴・十字穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 16mm」の検索結果

関連キーワード
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低頭六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂低頭六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(40件のレビュー)
389税込428
1パック(3個)ほか
当日出荷
頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SUSXM-7相当頭部形状低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
平行ピンA種m6(S45C/防錆塗布) 大阪魂平行ピンA種m6(S45C/防錆塗布)大阪魂(7件のレビュー)
589税込648特価
1パック(5個)
当日出荷から9日以内出荷
材質/仕上鉄(S45C)/防錆塗布タイプA種種類平行ピンA種m6
極低頭六角穴付ボルト ステンレス 全ねじ ボサード極低頭六角穴付ボルト ステンレス 全ねじボサード(51件のレビュー)
799税込879
1パック(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。材質SUS XM-7種別全ねじねじの種類極低頭六角穴付ボルト頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス/黒色) エスコ六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)エスコ(5件のレビュー)
220税込242
1袋(12本)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
M6x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス/有磁性/16本) エスコM6x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス/有磁性/16本)エスコ
375税込413
1パック(16本)
欠品中
材質ステンレスエスコ品番EA949AE-265長さ(mm)20ねじ径M6頭部形状皿頭
平行ピン・A種・m6(S45C/生地)(小箱) 大阪魂平行ピン・A種・m6(S45C/生地)(小箱)大阪魂
8,498税込9,348
1箱(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質S45CタイプA種種類平行ピンA種m6表面処理生地
SSHS 六角穴付き極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SSHS 六角穴付き極低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(64件のレビュー)
689税込758
1パック(10個)
当日出荷
ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
種別全ねじ材質SUSXM7製(SUS304相当)頭部形状極低頭穴の形状六角穴強度区分A2-50
絶縁丸ポスト(マイナスネジ) 篠原電機絶縁丸ポスト(マイナスネジ)篠原電機
1,798税込1,978
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS対応。 丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
オイレス#80 ブッシュ オイレス工業オイレス#80 ブッシュオイレス工業(19件のレビュー)
68税込75特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。 射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。
潤滑方式無潤滑種別#80ブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13引張強度(N/mm2)51.0曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製) エスコM3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)エスコ
16,600税込18,260
1個
当日出荷
エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
冷間蝶ボルト 1種(鉄/ユニクロ) 大阪魂冷間蝶ボルト 1種(鉄/ユニクロ)大阪魂(1件のレビュー)
569税込626
1パック(3個)
当日出荷から翌々日出荷
材質規格1種表面処理ユニクロ
樹脂ねじ(POM / 蝶ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(POM / 蝶ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
439税込483
1個
当日出荷から3日以内出荷
金属製のねじと比べ、耐薬品性にすぐれています。 工具を使用せずに脱着が可能です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途一般産業機械/食品機械/医療機器/音響設備1袋入数(個)10ねじ規格並目材質(本体)POM(ポリアセタール)
(+)六角アプセットタッピンねじ 1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂(+)六角アプセットタッピンねじ 1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)(鉄/三価ホワイト)(小箱)大阪魂
4,698税込5,168
1箱(200個)
当日出荷から翌々日出荷
材質種類1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)表面処理三価ホワイト寸法D1(Φmm)16寸法T(mm)1頭部形状六角組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセットタッピンねじ 1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂(+)六角アプセットタッピンねじ 1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
5,098税込5,608
1箱(200個)
当日出荷から翌々日出荷
材質種類1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)表面処理亜鉛黒寸法D1(Φmm)16寸法T(mm)1頭部形状六角組込穴の形状十字穴
4マークアプセットPD=3(SW+W16×1.0組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂4マークアプセットPD=3(SW+W16×1.0組込)(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1箱(500個)
当日出荷から翌々日出荷
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1材質十字穴番号2種類PD=3(SW+W16×1.0組込)寸法S(mm)10表面処理クロメート頭部形状六角アプセット組込寸法K(mm)4
絶縁丸サポーター TRUSCO絶縁丸サポーターTRUSCO
1,448税込1,593
1セット(10個)
当日出荷
材質硫黄複合快削鋼(SUM24L)電気亜鉛メッキ三価クロメート処理仕上、熱収縮チューブ被複
蝶ボルト(ポリアセタール)(小箱) 大阪魂蝶ボルト(ポリアセタール)(小箱)大阪魂
1,198税込1,318特価
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
種別全ねじ材質ポリアセタール頭部形状蝶ボルト(1種)ねじ山種類メートル並目
丸サポーター TRUSCO丸サポーターTRUSCO
1,348税込1,483
1セット(10個)
当日出荷
材質硫黄複合快削鋼(SUM24L)電気亜鉛メッキ三価クロメート処理仕上
SUS レイカンチョウBT(H) P=3 大阪魂SUS レイカンチョウBT(H) P=3大阪魂
774税込851
1個
翌々日出荷
タイプHタイプ
8TネカクBT(Bガタ 大阪魂8TネカクBT(Bガタ大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
クロ アジャスター H-30C 大阪魂クロ アジャスター H-30C大阪魂
667税込734
1袋(8個)
翌々日出荷
寸法B(mm)7寸法A(Φmm)16ねじの呼びM6
冷間蝶ボルト 1種(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト 1種(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
25,980税込28,578
1箱(250個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質規格1種表面処理ニッケル
3カ-W ナイロンケショウネジ(シロL1 大阪魂3カ-W ナイロンケショウネジ(シロL1大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌々日出荷
タイプL-1呼び径M6寸法H(mm)10.5寸法D(mm)20寸法C(mm)16
冷間蝶ボルト Hタイプ(鉄/生地)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト Hタイプ(鉄/生地)(小箱)大阪魂
9,998税込10,998
1箱(250個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質タイプHタイプ表面処理生地
冷間蝶ボルト 1種(鉄/クロメート) 大阪魂冷間蝶ボルト 1種(鉄/クロメート)大阪魂
569税込626
1パック(3個)
翌々日出荷
材質規格1種表面処理クロメート
DRSP=3(SPAK+JIS W組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂DRSP=3(SPAK+JIS W組込)(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
7,698税込8,468
1箱(400個)
翌々日出荷
材質表面処理クロメート
DRSP=3(SPAK+JISW組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂DRSP=3(SPAK+JISW組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
9,598税込10,558
1箱(400個)
翌々日出荷
材質表面処理亜鉛黒
(+)六角アプセットタッピンねじ 1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂(+)六角アプセットタッピンねじ 1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
5,498税込6,048
1箱(200個)
翌々日出荷
材質種類1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)表面処理3価ブラック寸法D1(Φmm)16寸法T(mm)1頭部形状六角組込穴の形状十字穴
ニッケル(+)UP PD=1(W16X1 大阪魂ニッケル(+)UP PD=1(W16X1大阪魂
6,578税込7,236
1個
翌々日出荷
寸法a(mm)3.7寸法t(mm)1寸法S(mm)10寸法D1(mm)16寸法K(mm)4寸法m(mm)3ねじの呼びdM6
3カ-B (+)UP PD=1(W16X16X20 大阪魂3カ-B (+)UP PD=1(W16X16X20大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
長さ(mm)20寸法a(mm)3.7寸法t(mm)1寸法S(mm)10寸法D1(mm)16寸法K(mm)4寸法m(mm)3ねじの呼びdM6
クロメ-ト (+)UP PD=1(W16X1 大阪魂クロメ-ト (+)UP PD=1(W16X1大阪魂
5,792税込6,371
1個
翌々日出荷
寸法a(mm)3.7寸法t(mm)1寸法S(mm)10寸法D1(mm)16寸法K(mm)4寸法m(mm)3ねじの呼びdM6
クロ-ム(+)UP PD=1(W16X1 大阪魂クロ-ム(+)UP PD=1(W16X1大阪魂
9,794税込10,773
1個
翌々日出荷
寸法a(mm)3.7寸法t(mm)1寸法S(mm)10寸法D1(mm)16寸法K(mm)4寸法m(mm)3ねじの呼びdM6
ステン+UP PD1(W16X1 大阪魂ステン+UP PD1(W16X1大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
寸法a(mm)3.7寸法t(mm)1寸法S(mm)10寸法D1(mm)16寸法K(mm)4寸法m(mm)3ねじの呼びdM6
ユニクロ(+)UP PD=1(W16X1 大阪魂ユニクロ(+)UP PD=1(W16X1大阪魂
5,792税込6,371
1個
翌々日出荷
寸法a(mm)3.7寸法t(mm)1寸法S(mm)10寸法D1(mm)16寸法K(mm)4寸法m(mm)3ねじの呼びdM6
#750ハズセンボルト(16534 大阪魂#750ハズセンボルト(16534大阪魂
14,285税込15,714
1個
翌々日出荷
材質 ロック部 真鍮・鉄等複合品、クロ-ムメッキ仕上げ 本体部 A2011S、表面処理アルマイト仕上げ ボルト部 SUM24L 三価クロメート処理
材質【ロック部】真鍮・鉄等複合品、【本体部】A2011S、【ボルト部】SUM24L寸法D(mm)16表面処理【ロック部】クロームメッキ仕上、【本体部】アルマイト仕上、【ボルト部】三価クロメート処理
3カ-W ナイロンケショウネジ(クロL1 大阪魂3カ-W ナイロンケショウネジ(クロL1大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌々日出荷
タイプL-1呼び径M6寸法H(mm)10.5寸法D(mm)20寸法C(mm)16
冷間蝶ボルト Hタイプ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト Hタイプ(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
10,980税込12,078
1箱(250個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質タイプHタイプ表面処理クロメート
冷間蝶ボルト Hタイプ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト Hタイプ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
10,980税込12,078
1箱(250個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質タイプHタイプ表面処理ユニクロ
冷間蝶ボルト 1種(鉄/生地)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト 1種(鉄/生地)(小箱)大阪魂
19,980税込21,978
1箱(250個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質規格1種表面処理生地