カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(28)
- 六角穴付ボルト(9)
- 六角ボルト(3)
絞り込み
種別
全ねじ(11)
材質
- ステンレスすべて(3)
- SUS304(1)
- SUSXM7(1)
- 鉄すべて(24)
- S45C(13)
- SCM435(4)
- SWCH(1)
頭部形状

低頭(6)

六角(2)

六角穴付き(3)
ねじの呼び
- M2(1)
- M2.5(1)
- M2.6(1)
- M3(4)
- M4(6)
- M5(7)
- M6(6)
- M8(14)
- M10(7)
- M12(6)
- M14(1)
長さ(mm)
- 20
- 8(35)
- 16(24)
- 25(35)
- 30(38)
- 32(19)
- 35(35)
- 40(37)
- 45(1,376)
- 50(31)
- 55(29)
- 60(28)
- 65(32)
- 70(28)
- 75(23)
- 80(26)
- 90(35)
- 100(23)
- 110(19)
- 120(23)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(1)
- 0.45(56山)(1)
- 0.5(4)
- 0.7(36山)(6)
- 0.8(7)
- 1(6)
- 1.25(14)
- 1.5(7)
- 1.75(6)
- 2(1)
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2
表面処理
- 3価クロメート(1)
- その他(1)
- クロメート(1)
- シュウ酸塩被膜(SDC)(1)
- スズコバルト(1)
- ニッケル(1)
- ユニクロ(2)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(4)
- 無電解ニッケル(1)
- 生地/未処理(10)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
3価クロメート・その他・クロメート・シュウ酸塩被膜(SDC)・スズコバルト・ニッケル・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・無電解ニッケル・生地/未処理・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
- メートル並目(10)
メートル並目
取付穴形状

ヘクサロビュラ(3)

六角穴(8)
ヘクサロビュラ・六角穴
ブランド
- 大阪魂(18)
- TRUSCO(4)
- 姫野精工所(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 由良産商(1)
大阪魂・TRUSCO・姫野精工所・NBK(鍋屋バイテック会社)・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「m8 45」の検索結果

ローヘッドキャップ (SCM435/ニッケル)(小箱)
大阪魂¥11,980~税込¥13,178~1箱(100個)ほか翌々日出荷から72日以内出荷種別全ねじ表面処理ニッケル頭部形状ローヘッドねじ山種類メートル並目
ローヘッドキャップ (SCM435/クロメート)(小箱)
大阪魂¥8,598~税込¥9,458~1箱(100個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷種別全ねじ表面処理クロメート頭部形状ローヘッドねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱
大阪魂(54件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1箱(100個)ほか当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)
TRUSCO(12件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1パック(54個)ほか当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥339~税込¥373~1パック(11個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
低頭六角穴付ボルト(S45C相当/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(18件のレビュー)¥509~税込¥560~1パック(10個)ほか当日出荷頭部高さが低くなっています。用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質S45C相当表面処理黒色酸化皮膜頭部形状低頭引張強度(N/mm2)最小 800穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ローヘッドキャップ (SCM435/ユニクロ)(パック品)
大阪魂(17件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(7個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理ユニクロ頭部形状ローヘッドねじ山種類メートル並目
ボルトンパック 低頭六角穴付ボルト(S45C) 全ねじ
TRUSCO(1件のレビュー)¥859税込¥9451パック(10個)当日出荷用途頭部がじゃまになる時に使用します。種別全ねじ材質(本体)S45Cねじの種類全ねじ表面処理黒染め(四三酸化鉄被膜)頭部形状低頭穴の形状六角穴
内ねじ付き 平行ピンm6(S45C/S45C-Q 焼入れ)(小箱)
大阪魂¥26,980~税込¥29,678~1箱(100個)翌々日出荷から9日以内出荷材質S45Cタイプ内ねじ付き種類内ねじ付き平行ピンm6表面処理S45C-Q(焼入れ)
内ねじ付きテーパピン(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)
大阪魂¥33,980税込¥37,3781箱(100個)翌々日出荷から9日以内出荷材質S45C-Q(焼入れ)種類内ねじ付きテーパピン表面処理生地
外ねじ付きテーパピン(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)
姫野精工所¥19,980税込¥21,9781箱(100個)翌々日出荷から9日以内出荷材質S45C-Q(焼入れ)種類外ねじ付きテーパピン表面処理生地
内ねじ付き平行ピンm6(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)
姫野精工所¥19,980税込¥21,9781箱(50個)翌々日出荷から9日以内出荷材質S45C-Q(焼入れ)タイプ内ねじ付き種類内ねじ付き平行ピンm6表面処理生地
内ねじ付き平行ピンh7(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)
姫野精工所¥19,980~税込¥21,978~1箱(50個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質S45C-Q(焼入れ)タイプ内ねじ付き種類内ねじ付き平行ピンh7表面処理生地
平行ピン旧JISh7(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)
姫野精工所(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581箱(100個)翌々日出荷から9日以内出荷材質S45C-Q(焼入れ)タイプ旧JIS種類平行ピン旧JISh7表面処理生地
平行ピン・B種・h7(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)
大阪魂¥9,798税込¥10,7781箱(100個)翌々日出荷から9日以内出荷材質S45C-Q(焼入れ)タイプB種種類平行ピンB種h7表面処理生地
六角穴付止めネジ(ステンレス)
TRUSCO(7件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(17個)当日出荷頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。JIS規格JIS B1177規格品穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
六角穴付止めネジ (黒染め)
TRUSCO(3件のレビュー)¥869税込¥9561パック(43個)当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)JIS規格JIS 1177規格品穴の形状六角穴強度45H
SLH 六角穴付き低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥879~税込¥967~1パック(20個)ほか当日出荷から5日以内出荷用途機器・装置の省スペース化材質SWCH45K頭部形状低頭穴の形状六角穴強度区分8.8ねじ山種類メートル並目
ヘックスローブ穴付ボルト (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品)
大阪魂(7件のレビュー)¥539税込¥5931パック(5個)当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜穴の形状ヘックスローブ穴
DSA3015 超耐熱六角穴付ボルト
由良産商¥1,198~税込¥1,318~1本ほか4日以内出荷A286(SUH660)を上回る高温強度と耐酸化性・耐食性を有する折出硬化型オーステナイト系耐熱合金。・高耐熱:600℃付近→引張強さ1000N/mm2以上、。800℃付近→引張強さ600N/mm2以上。マイナス196℃でも低温脆化の懸念なし。・高強度:引張強さ1180~1350N/m2 HRC38~45。・高耐食:5%塩酸⇒SUS316L以上、SUH660同等。 3%硫酸⇒ALLOY718同等。・非磁性:透磁率1.005その他時効処理あり材質DSA3015(大同特殊鋼)規格JIS B 1 180 付属書規格硬度HRC38~45精度【ねじ】6g表面処理シュウ酸塩被膜ねじ規格JIS B 0205頭部形状六角穴付き耐力(N/mm2)897以上引張強度(N/mm2)1180以上穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目ねじ伸び7%min
ヘックスローブ穴付きボルト(ヘックスローブキャップ)(鉄/スズコバ)(小箱)
大阪魂¥14,980税込¥16,4781箱(200個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理スズコバ穴の形状ヘックスローブ穴