種類P=3(SW、W付)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
材質SUSXM7
頭部形状六角アプセット
穴の形状十字穴
頭部形状六角アプセット組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理3価ホワイト
種類P=3(SW、W付)
材質ステンレス
種類P=2(SW組込)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
頭部形状六角アプセット組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理3価ホワイト
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
材質ステンレス
種類P=3(SW、W付)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
頭部形状六角アプセット組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
種類P=1(JIS W組込)
十字穴番号3
寸法a(mm)3.7
寸法S(mm)10
寸法e(mm)11.5
寸法K(mm)4
寸法m(mm)6.2
ねじの呼びM6
平座金(D1×T)13×1.0
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
種類P=3(SW、W付)
長さ(mm)22
十字穴番号2
寸法a(mm)5.2
寸法S(mm)8
寸法e(mm)8.7
寸法d1(mm)8.5
寸法K(mm)3.5
寸法m(mm)4.8
ねじの呼びM5
平座金(D1×T)10×0.8
1個
¥7,025
税込¥7,728
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ