材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
タイプナベ頭
頭部形状ナベ
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス(SUS304)
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス
仕様±0.8ミリ程度 公差あり
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付
材質低炭素鋼
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理三価クロメート(白)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
材質/仕上鉄/三価ホワイト
十字穴番号#2
種類P=3(SW+JIS W組込)
種別2小型平座金・バネ座金付き
種別1ナベ頭組込み
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
表面処理ユニクローム
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
材質鉄
表面処理ラスパート
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
オリジナルパック品 【量対応。保存しやすいケース入り】
ねじの呼びM4
呼び径4
材質鉄
表面処理ラスパート
頭部形状なべ
傷ついてもサビにくい自己修復性がある超高耐食イオニスコートを採用したコンクリートビスです。サビに強いイオニスコートを採用し、圧倒的な耐食性を実現します。
用途階段のステップの固定に。コンクリートと金具の固定に。
仕様太さ:M4
材質鉄
下穴径(Φmm)3.4
表面処理イオニスコート
頭部高さ(mm)2.9
適合ドライバープラスNO.2
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び径d(mm)4
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-151
長さ(mm)25
ねじ径M6
頭部形状鍋頭
1個
¥475
税込¥523
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-126
長さ(mm)25
ねじ径M4
頭部形状鍋頭
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
エスコ品番EA949AL-139
材質ステンレス
長さ(mm)25
ねじ径M5
頭部形状鍋頭
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-116
長さ(mm)25
ねじ径M3
頭部形状鍋頭
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
SS400鉄板:6.5mm、SUS430・SUS304板:2mm厚まで下穴無しで一発で貫通(2枚張り合わせ可能)します。
用途鉄板用
ねじの呼びM4
材質SUS410
トラスコ品番166-0033
セット内容四角ビット
質量(g)198
頭部形状鍋
鉄板厚さ(mm)鉄板:1~6.5
適合ドライバー四角ビットNo.2
最大適合板厚(mm)6.5
呼び寸法L(mm)25
呼び寸法d(mm)4
1パック(50本)
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
SS400鉄板:6.5mm厚まで下穴無しで一発貫通(2枚張り合わせ可能)です。
用途鉄板用
ねじの呼びM4
材質鉄・ユニクロ
トラスコ品番166-0081
セット内容四角ビット
質量(g)280
頭部形状鍋
鉄板厚さ(mm)鉄板:1~6.5 SUS430・304板:2
適合ドライバー四角ビットNo.2
最大適合板厚(mm)6.5
呼び寸法L(mm)25
呼び寸法d(mm)4
1パック(91本)
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
鉄板:3.2mm厚(焼き無)まで対応しています。
用途鉄板用
ねじの呼びM4
材質鉄・ユニクロ
トラスコ品番166-0051
セット内容四角ビット
質量(g)250
頭部形状鍋
鉄板厚さ(mm)鉄板:1.5~3.2
適合ドライバー四角ビットNo.2
最大適合板厚(mm)3.2
呼び寸法L(mm)25
呼び寸法d(mm)4
1パック(81本)
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。
用途鉄板用
ねじの呼びM5
材質鉄・ユニクロ
トラスコ品番166-1675
セット内容四角ビット
質量(g)344
頭部形状鍋
鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9
適合ドライバー四角ビットNo.2
最大適合板厚(mm)9
呼び寸法L(mm)25
呼び寸法d(mm)5
1パック(96本)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
材質/仕上鉄/クロメート
十字穴番号#2
種類P=3(SW+JIS W組込)
種別2平座金・バネ座金付き
種別1ナベ頭組込み
表面処理クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
頭部形状(+)ナベ頭
材質ステンレス
十字穴番号2
穴の形状十字穴
鉄板:3.2mm厚(焼き無)まで対応しています。
用途鉄板用
ねじの呼びM4
材質鉄・ユニクロ
トラスコ品番166-0036
セット内容四角ビット
質量(g)63
頭部形状鍋
鉄板厚さ(mm)鉄板:1.5~3.2
適合ドライバー四角ビットNo.2
最大適合板厚(mm)3.2
呼び寸法L(mm)25
呼び寸法d(mm)4
1パック(19本)
¥799
税込¥879
3日以内出荷
鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。
用途鉄板用
ねじの呼びM5
材質鉄・ユニクロ
トラスコ品番166-1689
セット内容四角ビット
質量(g)70
頭部形状鍋
鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9
適合ドライバー四角ビットNo.2
最大適合板厚(mm)9
呼び寸法L(mm)25
呼び寸法d(mm)5
1パック(17本)
¥839
税込¥923
5日以内出荷
鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。
用途鉄板用
ねじの呼びM5
材質鉄・ジンロイ+六価クロメート+Kコート(表面処理)
トラスコ品番166-0046
セット内容四角ビット
質量(g)268
頭部形状鍋
鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9
適合ドライバー四角ビットNo.2
最大適合板厚(mm)9
呼び寸法L(mm)25
呼び寸法d(mm)5
1パック(70本)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
鉄板:3.2mm厚(焼き無)まで対応しています。
用途鉄板用
ねじの呼びM4
材質鉄・ジンロイ+六価クロメート+Kコート(表面処理)
トラスコ品番166-1673
セット内容四角ビット
質量(g)199
頭部形状鍋
鉄板厚さ(mm)鉄板:1.5~3.2
適合ドライバー四角ビットNo.2
最大適合板厚(mm)3.2
呼び寸法L(mm)25
呼び寸法d(mm)4
1パック(60本)
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。
用途鉄板用
ねじの呼びM5
材質鉄・ジンロイ+六価クロメート+Kコート(表面処理)
トラスコ品番166-1680
セット内容四角ビット
質量(g)58
頭部形状鍋
鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9
適合ドライバー四角ビットNo.2
最大適合板厚(mm)9
呼び寸法L(mm)25
呼び寸法d(mm)5
1パック(13本)
¥849
税込¥934
翌々日出荷
鉄板:3.2mm厚(焼き無)まで対応しています。
用途鉄板用
ねじの呼びM4
材質鉄・ジンロイ+六価クロメート+Kコート(表面処理)
トラスコ品番166-0048
セット内容四角ビット
質量(g)52
頭部形状鍋
鉄板厚さ(mm)鉄板:1.5~3.2
適合ドライバー四角ビットNo.2
最大適合板厚(mm)3.2
呼び寸法L(mm)25
呼び寸法d(mm)4
1パック(14本)
¥799
税込¥879
5日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。
強い 比強度は鋼を上回る。
錆びない 耐食性はステンレスに勝る。
溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。
人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン
頭部形状なべ
関連キーワード