28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
ねじの呼びM4.2 呼び径4.2 材質 表面処理ユニクロめっき 頭部径(Φmm)約11
1パック(180本)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(45本)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1パック(60個)ほか
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

ねじの呼びM4.8 ねじ長さS(mm)全ねじ 材質 表面処理Rブラック 頭径D(Φmm)10.5 頭高さH(mm)3
1箱(500個)
5,698 税込6,268
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじの呼びM4.8 ねじ長さS(mm)全ねじ 材質 頭径D(Φmm)10.5 頭高さH(mm)3
1箱(500個)
5,698 税込6,268
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ねじの呼びM4.8 ねじ径d4.8 仕様クロムフリー 材質 表面処理3価ユニクロ 頭部形状トラス 仕上三価ユニクロ 頭径D(Φmm)10.5 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)3.0
1箱(100個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7) 頭部形状トラス JIS規格JIS B 1122規格品 穴の形状十字穴
1パック(10個)ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
特価
209 税込230
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

仕様クロムフリー 材質ステンレス 頭部形状トラス 仕上パシペート RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1箱(500個)ほか
特価
2,098 税込2,308
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

ねじ長さS(mm)全ねじ 表面処理ユニクロ 仕上ユニクロ 頭部形状トラス ねじ径d4.2 頭径D(Φmm)10.5 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)3.0
1箱(100個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(2000個)ほか
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

保持力は釘の約5倍。 軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。 フレキ頭で食い込み抜群。
用途主に木材に使用します。 ビットNoNo.2 材質(本体) ねじの種類半ねじ 表面処理クロメートメッキ
1パック(160本)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス 規格JIS B 1112
1袋(10本)
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

保持力はくぎの約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。フレキ頭でくい込み抜群。
用途主に木材に使用します。 ビットNoNo.2 材質(本体)ステンレス(SUS410)
1パック(75本)
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

保持力は釘の約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。
用途主に木材に使用します。 適合ドライバー(+)NO.2 材質(本体)ステンレス(SUS410)
1パック(75本)
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

保持力は釘の約5倍。
用途主に木材に使用します。 ビットNoNo.2 材質(本体) 質量(g)200 表面処理ユニクロメッキ
1パック(145本)
629 税込692
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

保持力は釘の約5倍。フレキ頭でくい込み抜群。
用途主に木材に使用します。 ビットNoNo.2 材質(本体) 表面処理ユニクロメッキ
1パック(145本)
669 税込736
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途木材用 材質(本体)ステンレス(SUS304XM7) JIS規格JIS B 1122規格品
1パック(50個)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

特殊な刃先で、木端に使用しても木割れしにくい構造です。 木が割れにくいのに、引き抜き強度が抜群で、特殊先端で位置決めも簡単です。
用途各種木材の接合に。DIYに。 材質 適合ドライバープラスNo.2
1パック(105本)
349 税込384
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1パック(220個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンクリート・ブロック・ALCパネル用ファスナー。ナイロン100%。-40℃~+100℃の温度に耐える。内部にガイドがついている為、施工時の木ねじはみ出しを防止。2本のウィングが共回りを防止。
用途笠木取り付け。洗面器取り付け。 材質(本体)ナイロン製 適合材コンクリート・ブロック・ALCパネル
1パック(60本)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カラー鋼板の色に合わせた木下地用カラー付パッキンビス。建築板金外壁、角波・役物等で主に下地が木材の場合に使用します。ねじ山は一条ねじで更に先端は細かく薄鋼板を楽に貫通可能な鋭利なねじ山です。
用途角波・役物/木下地用 仕様クロムフリー 種別全ねじ 頭径D(Φmm)10.5 ねじピッチp(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)2.3 ねじ径d(Φmm)4.5
1箱(500本)
9,998 税込10,998
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カラー鋼板の色に合わせた木下地用カラー付パッキンビス。建築板金外壁、角波・役物等で主に下地が木材の場合に使用します。カラーは標準で6色頭部塗装。ねじ山は一条ねじで更に先端は細かく薄鋼板を楽に貫通可能な鋭利なねじ山です。
用途角波・役物/木下地用 仕様クロムフリー 種別全ねじ 頭径D(Φmm)10.5 ねじピッチp(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)2.3 ねじ径d(Φmm)4.5
1箱(500本)
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カラー鋼板の色に合わせた木下地用カラー付パッキンビス。建築板金外壁、角波・役物等で主に下地が木材の場合に使用します。カラーは標準で8色のラスパート仕上げ。ねじ山は一条ねじで更に先端は細かく薄鋼板を楽に貫通可能な鋭利なねじ山です。
用途角波・役物/木下地用 仕様クロムフリー 種別全ねじ 材質スチール 仕上ラスパートカラー 頭径D(Φmm)10.5 ねじピッチp(mm)2.3 頭高さH(mm)2.3 ねじ径d(Φmm)4.5
1箱(500本)
6,198 税込6,818
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)