頭部形状超極低頭
材質ステンレス
穴の形状十字穴
頭部形状超極低頭
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。
皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
頭部形状超低頭
適合ドライバー2
4mm径の低頭ドリビス。
頭部高さは1.2mmと低頭設計。
鍋頭の基準寸法である2.6mmの半分以下のでっぱりで済みます。
用途鉄部への締結に。
材質ステンレス(SUS410)
適合板厚(mm)3.2
表面処理ステンレス
頭部形状低頭
頭部径(Φmm)7.8
頭部高さ(mm)1.2
穴の形状十字穴
ねじの呼び4mm
頭部皿
RoHS指令(10物質対応)対応
オリジナル形状 木ねじ低頭で仕上がりすっきり
材質鉄
表面処理ニッケルめっき
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。
皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状超低頭
適合ドライバー2
強度区分A2-70相当
表面処理ニッケル
材質ステンレス
頭部形状スリムヘッド
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4.8
ねじ径d4.8
ねじピッチp(mm)3.2
仕様クロムフリー
仕上三価ユニクロ
頭径D(Φmm)8.5
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)0.9
4mm径の低頭ドリビス。
頭部高さは1.2mmと低頭設計。
鍋頭の基準寸法である2.6mmの半分以下のでっぱりで済みます。
用途鉄部への締結に。
材質鉄/ユニクロメッキ
適合板厚(mm)3.2
表面処理ユニクロ
頭部形状低頭
頭部径(Φmm)7.8
頭部高さ(mm)1.2
穴の形状十字穴
ねじの呼び4mm
頭部皿
オリジナル形状 木ねじ低頭で仕上がりすっきり
材質鉄
表面処理ブロンズめっき
頭部厚(mm)0.9
頭部径(Φmm)10
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質SUS XM-7
種別全ねじ
ねじの種類極低頭六角穴付ボルト
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
ねじ長さS(mm)全ねじ
仕上三価ユニクロ
仕様クロムフリー
適合板厚(mm)1.4まで
ねじ径d5.1
頭径D(Φmm)10.0
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)0.9
頭部が薄くスッキリ仕上がります。下穴不要で端部の打込みに最適です。
用途木材への締結に。家具、什器、建具などの取り付けに。
材質鉄
寸法d(mm)4
表面処理ニッケルめっき
頭部形状極低頭
刃先特殊形状
頭部高さ(mm)1.2
適合ドライバー2番
頭部径dk(mm)9
頭径(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部が薄くスッキリ仕上がります。下穴不要で端部の打込みに最適です。
用途木材への締結に。家具、什器、建具などの取り付けに。
材質鉄
寸法d(mm)4
表面処理ラスパートブロンズ
頭部形状極低頭
刃先特殊形状
頭部高さ(mm)1.2
適合ドライバー2番
頭部径dk(mm)9
頭径(mm)9
ねじの呼び5
材質ステンレスSUS410
表面処理パシペート
頭部径(Φmm)10
関連キーワード