129件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
ねじの呼びM4.2 呼び径4.2 材質 表面処理ユニクロめっき 頭部径(Φmm)約11
1パック(120本)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(87本)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1パック(54本)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質は鉄で表面処理はユニクロめっき。食いつきがよく、鋸刃で施工が速いです。バッテリー負荷を軽減します。フレキ付で木材の浮きを防止します。硬い木材に最適です。
頭部平頭 胴部スクリュー
1箱(1000本)
879 税込967
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
材質 表面処理ラスパート
1パック(200本)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
ねじの呼びM4 呼び径4 材質 表面処理ラスパート
1パック(200本)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(36本)ほか
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

【バネ座金+JIS小形平座金組込】薄板取付用座金組込みねじ。有効ねじ部が長い為、首下いっぱいまで締付けられます。
頭部形状ナベセムス 材質 穴の形状十字穴 表面処理3価クロメート 種類P=4(薄板用・SW+JIS小形W組込)
1箱(50本)ほか
769 税込846
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地に比べ耐食性があります。 種別全ねじ 表面処理ユニクロ 頭部形状六角
1パック(2本)ほか
180 税込198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。 種別全ねじ 材質ステンレス 形状全ねじ 頭部形状六角穴付きボルト 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
300 税込330
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

材質は鉄で、三価クロメートめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要。自ら座ぐりをして頭部を材中に埋める。木用ねじより細く、先端が鋭いVカットになっており、木割れを防ぐ。ドライバー2番。
用途細い木、割れやすい木に最適。 材質 表面処理三価クロメートめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100本×4パック)ほか
720 税込792
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。 種別全ねじ 材質ステンレス 頭部形状六角穴付きボルト 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20本)ほか
550 税込605
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。 種別半ねじ 材質ステンレス 頭部形状六角穴付きボルト 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8本)
360 税込396
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。 種別半ねじ 材質合金鋼 頭部形状六角穴付きボルト 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8本)
360 税込396
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。 種別半ねじ 材質ステンレス 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8本)
240 税込264
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1箱(250本)
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。 種別半ねじ 材質合金鋼 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8本)
240 税込264
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 表面処理三価クロメート 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
179 税込197
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

材質は鉄でめっき+焼き付け塗装。ユニクロめっきの約3倍の耐食性があります。食いつきがよく、鋸刃で施工が速い。バッテリー負荷を軽減。ドライバー2番。
用途硬い木に最適。 材質 表面処理特殊めっき
1セット(210本×2パック)
960 税込1,056
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。 種別全ねじ 材質ステンレス 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(6本)ほか
200 税込220
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

オリジナルパック品 【量対応。保存しやすいケース入り】
材質 表面処理ラスパート
1ケース(1000本)
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
1パック(4本)ほか
180 税込198
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

八幡ねじ木用ねじ
材質は鉄で、ユニクロめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。ドライバー2番。
用途比較的柔かい木に適している。 材質 表面処理ユニクロめっき
1セット(18本×5パック)ほか
650 税込715
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質は鉄で、クロメートめっき。ねじ径が細い為、下穴不要。ドライバー1番。
用途ドア・額縁・戸当たり・襖骨止め・パネル張り・床張り・細材締結などに使用。
1セット(18本×5パック)
750 税込825
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

八幡ねじ木用ねじ白
材質は鉄で、ユニクロめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。頭部は白塗装。ドライバー2番。
用途比較的柔かい木に適している。白い場所などに使用します。 材質 呼び3.8 表面処理ユニクロめっき
1セット(18本×5パック)
750 税込825
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
材質 表面処理ラスパート
1パック(200本)
578 税込636
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(150本×2パック)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質は鉄で焼入れ処理。ねじ径が細い為、下穴不要。ドライバー1番。
用途ドア・額縁・戸当たり・襖骨止め・パネル張り・床張り・細材締結などに使用。 材質 表面処理ブロンズめっき
1セット(14本×5パック)ほか
750 税込825
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=3(SW、W付) 表面処理三価クロメート 頭部形状六角アプセット 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
199 税込219
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

頭部が薄くスッキリ仕上がります。下穴不要で端部の打込みに最適です。
用途木材への締結に。家具、什器、建具などの取り付けに。 材質 寸法d(mm)4 表面処理ニッケルめっき 頭部形状極低頭 刃先特殊形状 頭部高さ(mm)1.2 適合ドライバー2番 頭部径dk(mm)9 頭径(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(44個)
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 種別全ねじ 表面処理三価クロメート 頭部形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
160 税込176
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
140 税込154
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。 種別全ねじ 材質合金鋼 頭部形状六角穴付きボルト 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20本)ほか
400 税込440
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です 作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します 塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍 ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍半箱…皆様にお求めやすい量に調整して販売しております。
1箱(400本)
979 税込1,077
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

頭部が薄くスッキリ仕上がります。下穴不要で端部の打込みに最適です。
用途木材への締結に。家具、什器、建具などの取り付けに。 材質 寸法d(mm)4 表面処理ラスパートブロンズ 頭部形状極低頭 刃先特殊形状 頭部高さ(mm)1.2 適合ドライバー2番 頭部径dk(mm)9 頭径(mm)9
1パック(44個)
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

頭飛防止としてセレーションを頭部に使用。厚鉄板、H鋼、アングルへの取り付けに最適なドリルねじです。9mmまでのH鋼、厚鉄板にも取り付け可能。ねじの先端がドリル付きのためH鋼を貫通させる事が出来ます。下穴不要でめねじの加工、締め付けが出来ます。
ねじ径(mm)5 材質 表面処理3価クロメート
1パック(30個)
589 税込648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

八幡ねじミニビスJS
材質は鉄で、クロメートメッキ。ネジ径が細い為、下穴不要。
用途ドア・額縁・戸当たり・襖骨止め・パネル張り・床張り・細材締結などに使用。
1セット(435本)
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

頭部が六角形状のボルトです。軽量で耐薬品性に優れています。
用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。 種別全ねじ 材質PP 頭部形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

八幡ねじPEEKナベ小ねじ
RoHS
十字穴が付いたナベ頭形状の小ねじです。ドライバーで締め付け可能です。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。
用途小さな部品の締結に使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。 材質PEEK 頭部形状ナベ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50個)
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。
1パック(4本)ほか
180 税込198
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)