25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
1箱(200本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1パック(113本)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ。
用途木工用 材質スチール
1袋(192本)ほか
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木割れ防止ビス 若井産業 動画あり
端部打ち込みに自信あり! ネジの特殊先端形状が、木割れを軽減します。
材質/処理クロメート/メッキ処理
1箱(570本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

やや細身の造作用です。電動工具での施工が可能です。
種別半ねじ 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 頭部形状皿頭フレキ付
1箱(1000本)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

頭部に付けられた歯(フレキ)によって、相手部材を座ぐりし、頭部を沈み込ませます。
材質 表面処理ユニクロ 仕上ユニクロ
1箱(500本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

木割れ防止の極細仕様。 コーススレッドの極細仕様。フレキ付頭に先端カット付き。硬木にもスムーズに入り木割れもしにくくフレキ付なので頭もシッカリ沈みます。
材質 表面処理クロメート 穴の形状十字穴2番
1箱(750本)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

大きな頭でガッチリ固定!補強金具などの金具の留めつけや、木材同士の留めつけ時のめり込み防止に最適なコーススレッド。 金具の色に合わせられるように、白頭・黒頭・ユニクロめっき色の頭のカラーバリエーション。 薄板にも対応した13mm・17mm・21mmのミニサイズもご用意。 ねじ部にセレーション加工(ねじ山に切れ目をいれている)を施しているため、ストレスなく打ち込むことができる。 足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減。注)長さ13・17mmは空回り防止のため、足割ではない。
用途木工用 表面処理ユニクロ 材質SWRCH18A 呼び径(mm)4.2 適合ドライバープラス#2
1パック(120本)ほか
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定し、頭が埋没しにくい。
用途木工用 材質スチール 表面処理ユニクロ 適合ドライバープラス#2
1パック(270本)ほか
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(4本)ほか
特価
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

保持力は釘の約5倍。 軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。 フレキ頭で食い込み抜群。
用途主に木材に使用します。 ビットNoNo.2 材質(本体) ねじの種類半ねじ 表面処理クロメートメッキ
1パック(160本)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(220本)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1パック(96本)ほか
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

コーススレッドがスリムにビス先の特殊カッティングで硬質材にもOK!
用途内装、外装
1箱(1000本)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質は鉄で、三価クロメートめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要。自ら座ぐりをして頭部を材中に埋める。木用ねじより細く、先端が鋭いVカットになっており、木割れを防ぐ。ドライバー2番。
用途細い木、割れやすい木に最適。 材質 表面処理三価クロメートめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(60本×4パック)ほか
600 税込660
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

ピッタリサポート専用の木工用ビス。
用途電動ドライバー用。8本入り。 頭白 長さL(mm)25 呼称(mm)ねじ:3.8
1袋(8本)
149 税込164
当日出荷

木工用の切り札、サイズも豊富! 木材を強力に切り進み、手早いネジ込みができ、確実に締付けます
用途木工専用 表面処理ユニクローム 材質
1箱(930本)
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

厳格な基準の自動車用外装ねじに長期にわたって採用されている、ブラックコーティング(BRPコート)を使用することで、美しい黒色と高耐食性を実現した木工用ビスです。塩水噴霧試験では、ステンレスSUS410を凌駕する耐食性です。日本でねじを製造し、日本で表面処理を行う事で、使いやすく、信頼性のあるビスに仕立ててあります。
用途木部への締結に使用。 材質 黒(ブラック) 表面処理BRPコート RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(210本)ほか
729 税込802
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ。さびにくい、オーステナイト系のステンレス(SUSXM7)ですので、屋外や水周りに最適。
用途木工用 材質ステンレス(SUS-XM7)ステンレス(SUS-XM7) 表面処理パシペート 適合ドライバープラス#2
1パック(170本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定し、頭が埋没しにくい。さびにくい、オーステナイト系のステンレス(SUSXM7)ですので、屋外や水周りに最適。
用途木工用 材質ステンレス(SUS-XM7) 表面処理パシペート 適合ドライバープラス#2
1箱(550本)
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

粗めの造作用ビスです。ねじピッチが粗いので比較的、低トルクでの施工ができる木工用ビスです。
用途木部への締結に。 材質 表面処理ユニクロめっき
1袋(145本)
189 税込208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)VP ステンレス コーススレッド ラッパ頭
マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。 ねじ山の間隔が長く(粗目)ねじの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビスです。
用途サビにくく、屋外や水廻りの施行に 材質/仕上ステンレス(SUS410)/パシペート
1袋(76本)
449 税込494
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP コーススレッド ラッパ W25 20本入
ねじ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業する一般的な木工用ビスです。
トラスコ品番110-9636 材質スチール・ユニクロ 寸法L(mm)25 寸法d(mm)3.8 頭部径(Φmm)8.2
1パック(20本)
129 税込142
翌々日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)VP カラーコーススレッド 白
頭部を白く着色したコーススレッドです。 ねじ山の間隔が長く(粗目)ねじの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビスです。
材質/仕上スチール/ユニクロ・頭部塗装 タイプ全ネジ 寸法d(mm)3.8 頭部径(Φmm)8.2
1袋(62本)
219 税込241
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

侵食性に優れ、防錆力に優れたオーステナイト系ステンレスXM7製です。頭部下のフレキ加工で木材を切削し、頭浮きを防ぎます。ねじ山の間隔が長く(粗目)ねじの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビスです。
用途サビにくく、屋外や水廻りの施行に。 トラスコ品番226-0021 材質ステンレス(SUS-XM7)、パシペート 全長(mm)25 タイプ全ネジ 寸法d(mm)4.2 頭部形状フレキ頭 頭部径dk(mm)7.7 ねじ部長さ(mm)19 入数(本)パック:98
1袋(98本)
779 税込857
当日出荷