RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。
耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化
材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)
色黒
頭部形状六角穴付き
耐熱温度(℃)105
穴の形状六角穴
材質PP(ポリプロピレン)
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質ポリカーボネート
種別全ねじ
色透明
種別全ねじ
材質PPS
頭部形状六角
ワッシャー厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
種別全ねじ
材質PTFE
頭部形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部が六角形状のボルトです。軽量で耐薬品性に優れています。
用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。
種別全ねじ
材質PP
頭部形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。
使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃
吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
用途電気・電子機器/自動車
材質PC(ポリカーボネート)
頭部形状なべ
穴の形状十字穴
頭部が六角形状のボルトです。耐熱性、耐薬品性、機械的強度に優れています。
用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。
種別全ねじ
材質PPS
頭部形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部が六角形状のボルトです。耐薬品性、耐熱性、機械的強度に優れています。
用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。
種別全ねじ
材質PVDF
頭部形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
種別全ねじ
材質PVDF
頭部形状六角
ワッシャー厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部が六角形状のボルトです。頭部にすり割り加工が施されており、マイナスドライバーで締め付け可能です。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れております。
用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。
種別全ねじ
材質PEEK
頭部形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部が六角形状のボルトです。頭部にすり割り加工が施されており、マイナスドライバーで締め付け可能です。軽量で耐薬品性に優れています。
用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。
種別全ねじ
材質PP
頭部形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
種別全ねじ
材質ポリカーボネート
頭部形状六角
ワッシャー厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
金属製のねじと比べ、耐薬品性にすぐれています。
工具を使用せずに脱着が可能です。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途一般産業機械/食品機械/医療機器/音響設備
1袋入数(個)10
ねじ規格並目
材質(本体)POM(ポリアセタール)
材質PEEK
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
コンクリート、ブロック、大理石、タイルなどへ、あらゆる器具の取りつけが美しく強固にできるプラグで、配線、配管、装飾工事などの必需品です。軟質のプラスチック製ですから軽くて錆びず割れません。下穴への喰込みは簡単でガッチリ!!。プラグは穴の深さによって寸法切りができますので便利です。
用途コンクリート、ブロック、タイル等の軽量物取付工事に!
独自の供回り防止設計で、取付器材をガッチリ固定
用途コンクリート・ALCへの器材取付に
各種電気工事・空調配管工事・内装工事等での器材取付に
取り付けはハンマー、取り外しはドライバー1本でOKです。
ウェーブ状に配置されたM型の溝が、スクリュー釘を常にスリーブの中央へと案内し、スクリュー釘に均一な抵抗を与え、安定した引張り強度が得られます。
スクリュー釘を最後まで打込んだ時、スリーブ首下の一部分が適度に座屈し、母材との間で発生する反発(リバウンド)を吸収し、取付物をガタ無く、確実に母材に固定することができます。
スリーブ表面に設けた多数の凹凸部が、母材孔壁にガッチリと食い込み、取付物がガタ付きにくく、抜けにくくなっています。
スリーブ分割面の一部を繋ぎ合わせておくことにより、アンカーを母材下穴に挿入する際の早期拡張を防ぎ、安定した作業が行なえ、施工性が向上します。
スリーブ拡張部の内径が小さい事により、スクリュー釘を打込んだ際に大きな拡張力が発生し、高い引抜荷重が得られます。
用途ACL・コンクリートへの階段のステップライン施工やカーテンレールの取り付け、ガス管・水道管の壁面取り付けに。
材質本体:ナイロンビス:スチール
適合材ALC・コンクリート
軽くて錆びません。ねじの深さに合わせてカットできます。
一目でわかるサイズ別カラー
用途コンクリート、タイル・石材等への木ねじの取り付けに。
材質プラスチック
適合材コンクリート、タイル・石材
コンクリート、ブロックなどへの大型器具の取付けに
材質:スリーブ、ナット/亜鉛ダイキャスト、ボルト/スチール
※3価クロメート仕上げ(環境に配慮しています。)
材質樹脂
適合材コンクリート、ブロック
本体がナイロン樹脂。ハンマーで打つだけの簡単施工。ドライバー1本で取り外しも自在。安定した保持力を発揮。
用途コンクリート・モルタルALCパネル用。笠木取り付け。照明器具取り付け等に使用。
材質(本体)ナイロン製
適合材コンクリート、モルタル、ALCパネル
材質(ビス)スチール製
取り付けはハンマー、取り外しはドライバー1本でOKです。
材質本体:ナイロンビス:ステンレス
取り付けはハンマーでたたき込むのみで、取り外しはドライバー1本でOKです。
用途ALC・コンクリートへの階段のステップライン施工やカーテンレールの取り付け、ガス管・水道管の壁面取り付けに
適合材ALC・コンクリート
材質本体:ナイロン、ビス:スチール
質量(kg)2
頭部形状サラ
用途コンクリート・ALC・せっこうボード等
材質ナイロン100%
長さ(mm)25
寸法(mm)5
下穴径(Φmm)5
ねじ長さ(mm)30~32+取付物厚さ
ねじ径(Φmm)3.0~4.0
1箱(190本)
¥1,100
税込¥1,210
5日以内出荷
用途コンクリート・ALC・せっこうボード等
材質ナイロン100%
頭部に六角穴が付いているボルトです。レンチで締め付けます。樹脂ねじの中で強度が高いです。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。樹脂で強度が求められる箇所へ。自動車、製造装置などの分野で使用。
種別全ねじ
材質RENY
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
下穴なしで石膏ボードにシッカリ固定
目標をしっかり捉える先端ドリルポイント
バックツイストロックでアンカーの供回りなし
4本のネジガイドがネジをまっすぐセンターへ
ドライバーにピッタリフィットのビットホール
ハイテクスクリューがボード組成を生かし取付スムーズ
適合ねじ径(Φmm)3.8~4.1
頭部径(Φmm)13
全長(mm)25
適合ねじ(mm)取付物+長さ20以上
トラスコ品番372-1451
セット内容GLアンカーGL25、樹脂ケース(中皿2段付)
材質ガラス強化ナイロン製
適合材石膏ボード
最大引抜強度KN(kgf)(石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.26[27]、12.5mm厚/0.37[38]、15.0mm厚/0.59[60]
最大剪断強度(kN[kgf])(石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.66[67]、12.5mm厚/0.86[88]、15.0mm厚/1.62[165]
1箱(500本)
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
関連キーワード