18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(40個)ほか
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1パック(22個)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用 材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7) 頭部形状 JIS規格JIS B 1122規格品 穴の形状十字穴
1パック(65個)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
用途金属素材用 材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム 頭部形状 穴の形状十字穴
1パック(160個)ほか
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


ねじの呼びM4 頭部形状皿小頭 材質 穴の形状十字穴 表面処理ニッケル 十字穴番号2 寸法K(mm)1.4 寸法m(mm)4.1 寸法dk(Φmm)6
1箱(600個)ほか
5,998 税込6,598
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ねじの呼びM4.2 ねじ径d4.2 ねじピッチp(mm)2.8 仕様クロムフリー 材質ステンレス 仕上パシペート 頭径D(Φmm)8.0 ねじ長さS(mm)全ねじ RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)4.5
1箱(500個)ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
3,898 税込4,288
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

鉄にユニクロめっきを施した皿頭のタッピンねじ1種です。
用途座彫りのある金具などの固定に。 材質鉄/ユニクロめっき 頭部形状 穴の形状十字穴
1パック(100本)ほか
229 税込252
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

ステンレス製皿頭のタッピンねじ1種です。
用途座彫りのある金具などの固定に。 材質ステンレス 頭部形状 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(25本)ほか
609 税込670
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

鉄板への器具の取付けに威力を発揮!
用途硬質・軟質材を問わず、器具を確実に取付けることができます 直径(Φmm)4 材質鉄(SWCH18A) 表面処理ユニクロ タイプ皿頭 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(225本)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

十字穴付きの皿頭タッピングねじです。相手部材には規定の下穴と頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途薄い鋼板等に締結する場合に使用します。規定の下穴をけた鋼板(ねじのピッチより薄い)にセルフタッピングしながら締結します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。 材質 表面処理六価ユニクロ 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(500本)ほか
2,600 税込2,860
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

1箱(700個)ほか
4,398 税込4,838
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

十字穴付きの皿頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。頭部は出ませんが部材に座ぐり加工が必要です。
用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。 材質 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500本)ほか
2,000 税込2,200
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

十字穴付きの皿頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。頭部は出ませんが部材に座ぐり加工が必要です。
用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。 材質SUS410 表面処理パシペート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500本)ほか
4,700 税込5,170
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)