カット付コーススレッドを細くしたことによって、木割れを防止し、端打ちもなんなくこなせます。
硬い木材でも、先端の特殊カッティングと小さめのフレキ頭で無理なく締め込めます。
仕上三価クロメート
適合ドライバー♯2-H形
足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減。木割れしにくい!。長さ13・16mmは空回り防止のため、足割ではありません。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。
用途軸部が細く打ち込みやすい木工用ビス
材質スチール
表面処理クロメート
適合ドライバープラス#2
木割れ防止の極細仕様。
コーススレッドの極細仕様。フレキ付頭に先端カット付き。硬木にもスムーズに入り木割れもしにくくフレキ付なので頭もシッカリ沈みます。
材質鉄
表面処理クロメート
穴の形状十字穴2番
保持力は釘の約5倍。
軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。
フレキ頭で食い込み抜群。
用途主に木材に使用します。
ビットNoNo.2
材質(本体)鉄
ねじの種類半ねじ
表面処理クロメートメッキ
軸部が細く、パーカー処理により木材への負担を軽減し打ち込みスピードが20%UPします。
フレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。
足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減し木割れがしにくいです。
用途木工用
適合ドライバープラスNo.2
仕様フレキ頭
表面処理パーカー処理
胴部スクリュー
木割れ防止の極細仕様。
コーススレッドの極細仕様。フレキ付頭に先端カット付き。硬木にもスムーズに入り木割れもしにくくフレキ付なので頭もシッカリ沈みます。
材質鉄
表面処理クロメート
穴の形状十字穴2番
軸が細く打ち込みやすいです。先端先割れ加工により、木材に食いつきやすく木割れ防止効果があります。錆に強いステンレス製です。
材質SUS410、パシペート
適合ドライバー2
軸が細く、先割れ加工が木割れを防ぎます。
材質スチール(クロメートメッキ)
軸が細く、先割れ加工が木割れを防ぎます。
材質SUS-XM7(パシペート)
木割れやサビを防止する最適なビスです。
用途内装・店舗デザインからDIYまで、軽くて薄い木材に最適です。
タイプ半ネジ
表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
木割れやサビを防止する最適なビスです。
用途内装・店舗デザインからDIYまで、軽くて薄い木材に最適です。
タイプ半ネジ
表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
頭部下のフレキ加工で木材を切削し、頭浮きを防ぎます。
マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。
用途サビにくく、屋外や水廻りの施行に
材質/仕上ステンレス(SUS410)/パシペート
タイプ半ネジ
頭部下のフレキ加工で木材を切削し、頭浮きを防ぎます。軸が細く、先端足割れ加工のため木割れしにくいです。
材質スチール、クロメート
タイプ半ネジ
頭部下のフレキ加工で木材を切削し、頭浮きを防ぎます。マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。
用途サビにくく、屋外や水廻りの施行に。
材質ステンレス(SUS410)、パシペート
タイプ半ネジ
材質ステンレス
十字穴番号2
寸法C(mm)約0.25
頭部形状丸皿
コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
コーススレッドがスリムにビス先の特殊カッティングで硬質材にもOK!
用途内装、外装
やや細身の造作用です。電動工具での施工が可能です。
種別半ねじ
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
頭部形状皿頭フレキ付
ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ。
用途木工用
材質スチール
マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼き入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしで打ち込むことが可能です。
材質ステンレスSUS
オーステナイト系のSUS304ステンレスは、高い耐食性を有し、材料径を太くすることによって強度を高めています。
材質ステンレスSUS XM7
ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定し、頭が埋没しにくい。
用途木工用
材質スチール
表面処理ユニクロ
適合ドライバープラス#2
超高耐食のメッキを採用することで、とにかくサビに強い。
SUS410よりもサビにくく、対アルミ・メッキ鋼板などとの電蝕にも強い。
メッキ層に傷がついても自己修復をする。
通常のコーティング系の表面処理では傷がついた部分からサビますが、サビに強いコーススレッドは、傷を自己修復して保護します。
安心品質の日本製。
ビス・メッキともに日本で製造管理を行っています。
材質鉄
表面処理イオニスコート
頭部に付けられた歯(フレキ)によって、相手部材を座ぐりし、頭部を沈み込ませます。
材質鉄
表面処理ユニクロ
仕上ユニクロ
引抜クギの5倍強。汎用コーススレッド。
材質鉄
ねじ長さ(mm)全ネジ
頭径(Φmm)8
表面処理ユニクロ
穴の形状十字穴2番
保持力はくぎの約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。フレキ頭でくい込み抜群。
用途主に木材に使用します。
ビットNoNo.2
材質(本体)ステンレス(SUS410)
鉄なのにまるでステンレス(SUS410)以上にサビに強いコーススレッドです。焼き入れで強度バツグン。メッキに自己修復機能があり傷ついてもサビにくい。
木工用の切り札、サイズも豊富!
木材を強力に切り進み、手早いネジ込みができ、確実に締付けます
用途木工専用
表面処理ユニクローム
材質鉄
一条ねじで8山の製品を指しています。ねじ山が高くピッチが広い特徴より保持力は釘の5倍はあります。また先端がシャープにとがっており焼き入れ処理を施しており強度があります。
コーススレッドは、元々釘をの代わりになるものとして作られました。
建築材料の変化により、木ねじからコーススレッドの使用に変わり、木と木の締結のスタンダードとなりました。
住宅の内装取り付けに最適です。粗目造作ビスと呼ばれる場合もあります。
材質SUSXM7
厳格な基準の自動車用外装ねじに長期にわたって採用されている、ブラックコーティング(BRPコート)を使用することで、美しい黒色と高耐食性を実現した木工用ビスです。塩水噴霧試験では、ステンレスSUS410を凌駕する耐食性です。日本でねじを製造し、日本で表面処理を行う事で、使いやすく、信頼性のあるビスに仕立ててあります。
用途木部への締結に使用。
材質鉄
色黒(ブラック)
表面処理BRPコート
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM3.8
ねじ径d3.8
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)4.5
ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ。さびにくい、オーステナイト系のステンレス(SUSXM7)ですので、屋外や水周りに最適。
用途木工用
材質ステンレス(SUS-XM7)ステンレス(SUS-XM7)
表面処理パシペート
適合ドライバープラス#2
サビに強いステンレス!SUS304
保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。フレキ付頭。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。
材質ステンレスSUS XM-7
表面処理パシペート
穴の形状十字穴2番
ピッチ間が長くねじ山が高いため、保持力は釘の約5倍です。粗目ピッチで低トルクでの施工可能です。ステンレスSUS410製です。
用途木部への締結に使用。
材質/仕上ステンレス/SUS410
RoHS指令(10物質対応)対応
木下地に最適!
頭部白色焼き付け塗装。ピッチの粗いコーススレッドなので木下地にしっかり効く。
材質鉄
ねじ長さ(mm)全ネジ
頭径(Φmm)8
表面処理ユニクロ 頭部焼付塗装白
穴の形状十字穴2番
材質は鉄で表面処理はユニクロめっき。食いつきがよく、鋸刃で施工が速いです。バッテリー負荷を軽減します。フレキ付で木材の浮きを防止します。硬い木材に最適です。
頭部平頭
胴部スクリュー
関連キーワード
1
2
3
4
次へ