カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(13)
    • 六角ボルト(9)
絞り込み
ねじの呼び
  • M3(5)
  • M4(8)
  • M5(6)
  • M6(5)
  • M8(6)
  • M10(6)
  • M12(4)
  • M14(3)
  • M16(3)
  • M20(2)
  • その他(1)
長さ(mm)
  • 25
  • 8(10)
  • 10(161)
  • 12(9)
  • 14(6)
  • 15(12)
  • 17(9)
  • 20(13)
  • 30(15)
  • 35(7)
  • 40(1,378)
  • 50(13)
  • 60(30)
  • 70(33)
  • 80(42)
  • 90(28)
  • 100(38)
  • 110(6)
  • 120(32)
  • 150(14)
材質
  • ステンレスすべて(8)
  • SUS304(8)
  • SUSXM7(3)
  • 鉄すべて(4)
  • S35C(1)
頭部形状
頭部形状
六角(6)
頭部形状
六角穴付き(3)
種別
  • 種別全ねじ(6)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(5)
  • 0.7(36山)(9)
  • 0.8(7)
  • 1(6)
  • 1.25(7)
  • 1.5(5)
  • 1.75(4)
  • 2(3)
  • 2.5(2)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・2.5
表面処理
  • 3価ホワイト(1)
  • ユニクロ(2)
3価ホワイト・ユニクロ
ねじ山種類
  • メートル並目(7)
メートル並目
ブランド
  • 大阪魂(7)
  • エスコ(4)
  • OHSATO(大里)(2)
大阪魂・エスコ・OHSATO(大里)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m10 40mm」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(145件のレビュー)
    679税込747
    1パック(110個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り

    大阪魂(11件のレビュー)
    198税込218
    1袋(4本)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
    用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱

    大阪魂(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1箱(150本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
    用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り

    大阪魂(19件のレビュー)
    329税込362特価
    1袋(20本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
    用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
  • 六角ボルト 全ねじ(ユニクローム) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(ユニクローム)

    大阪魂(33件のレビュー)
    959税込1,055
    1パック(21個)ほか
    当日出荷
    並目
    材質/仕上鉄/ユニクロ種別全ねじ規格ドイツ規格DIN933表面処理ユニクローム頭部形状六角強度4.8材質/処理S35C/ユニクロームねじ山種類メートル並目
  • Uボルト(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    Uボルト(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(76件のレビュー)
    41税込45
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質表面処理ユニクロームメッキねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボルトセット (ゆるみ止め付き) エスコ

    六角穴付ボルトセット (ゆるみ止め付き)

    エスコ
    9,970税込10,967
    1組
    翌日出荷
    セット内容:サイズ(入数):M3×10mm(50)、M3×12mm(50)、M4×10mm(50)、M4×12mm(50)、M5×10mm(25)、M5×15mm(25)、M5×20mm(25)、M6×15mm(10)、M6×20mm(10)、M8×15mm(10)、M8×20mm(10)、M8×25mm(10)。並目ねじ。
    種別全ねじ材質長さ(mm)10(M3・M4・M5)、12(M3・M4)、15(M5・M6・M8)、20(M5・M6・M8)、25(M8)ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ケース寸法(mm)207×145×40頭部形状六角穴付きねじの呼びM3、M4、M5、M6、M8全質量(g)1192ねじ山種類並目
  • 六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ

    六角穴付ボルト (ステンレス製)

    エスコ
    10,700税込11,770
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:M5×8(50本)、M5×10(40本)、M5×12(35本)、M5×15(50本)、M5×20(40本)、M5×25(30本)、M5×30(30本)。並目ねじ。
    材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)長さ(mm)8、10、12、15、20、25、30ピッチ0.8ケース寸法(mm)205×145×40頭部形状六角穴付きねじの呼びM5強度区分A2-70ねじ山種類並目
  • 六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ

    六角穴付ボルト (ステンレス製)

    エスコ
    10,800税込11,880
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:M4×6(100本)、M4×8(80本)、M4×10(60本)、M4×12(120本)、M4×15(100本)、M4×20(80本)、M4×25(60本)。並目ねじ。
    材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)長さ(mm)6、8、10、12、15、20、25ピッチ0.7ケース寸法(mm)205×145×40頭部形状六角穴付きねじの呼びM4強度区分A2-70ねじ山種類並目
  • M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製) エスコ

    M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)

    エスコ
    16,600税込18,260
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
  • M4六角穴付きボルト (ステンレス)セット品 OHSATO(大里)

    M4六角穴付きボルト (ステンレス)セット品

    OHSATO(大里)
    3,500税込3,850
    1セット
    翌々日出荷
    ステンレス六角穴付きボルトねじの呼びM4を長さ違いで計8種類セットにした商品です。セット内容。六角穴付きボルトM4x8_50本。六角穴付きボルトM4x10_50本。六角穴付きボルトM4x15_50本。六角穴付きボルトM4x20_50本。六角穴付きボルトM4x25_20本。六角穴付きボルトM4x30_20本。六角穴付きボルトM4x35_20本。六角穴付きボルトM4x40_20本
    用途各種締結に。セット内容8種類材質ステンレス長さ(mm)8、10、15、20、25、30、35、40品番【大里】901-4467ねじピッチ(mm)0.7ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
  • M4小ねじナベ頭 (ステンレス)セット品 OHSATO(大里)

    M4小ねじナベ頭 (ステンレス)セット品

    OHSATO(大里)
    3,298税込3,628
    1セット
    翌々日出荷
    ステンレス小ねじナベ頭ねじの呼びM4を長さ違いで計9種類セットにした商品です。セット内容。小ねじナベ頭M4x8_50本。小ねじナベ頭M4x10_50本。小ねじナベ頭M4x15_50本。小ねじナベ頭_M4x20_50本。小ねじナベ頭M4x25_50本。小ねじナベ頭M4x30_50本。小ねじナベ頭M4x35_50本。小ねじナベ頭M4x40_50本。小ねじナベ頭M4x50_50本
    用途各種締結に。セット内容9種類材質ステンレス長さ(mm)8、10、15、20、25、30、35、40、50品番【大里】901-4462ねじピッチ(mm)0.7ねじの呼びM4頭部ナベ頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
  • 3カ-W オールアンカー 大阪魂

    3カ-W オールアンカー

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷