カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(226)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
- 制御機器(26)
- メカニカル部品(20)
- 自動車補修部品(16)
- バイク部品(15)
- 油圧機器・油圧ホース(12)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 機構部品(7)
- 測定用品(7)
- 電気材料(5)
- 物流用品(4)
- 切削工具(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- パソコン/周辺機器(2)
- 電動工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂(210)
- CKD(23)
- Festo(18)
- Modes(15)
- IDEC(和泉電気)(11)
- ParkerTAIYO(11)
- エスコ(9)
- イマオコーポレーション(6)
- OHSATO(大里)(5)
- βTITANIUM(5)
- TDK(4)
- K-CON(キタコ)(4)
- アズビル金門(4)
- 椿本チエイン(3)
- 三木プーリ(3)
- FYH(日本ピローブロック)(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- ハリケーン(2)
- ミスターマイスター(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「m10 40mm 1.25」の検索結果

六角穴付ボルト (SCM435)/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥2,198~税込¥2,418~1箱(200個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷表面処理3価ホワイト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ 細目P=1.25(鉄/生地)
大阪魂(22件のレビュー)¥599税込¥6591パック(3個)当日出荷種別全ねじ材質鉄ねじピッチ1.25表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 全ネジ
大阪魂(19件のレビュー)¥799税込¥8791パック(10個)当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ネジ材質SCM435硬度HRC39~44ねじ長さ(mm)-表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル細目
六角穴付ボルト (鉄/3価ホワイト)
大阪魂(2件のレビュー)¥418~税込¥460~1パック(2個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質鉄表面処理3価ホワイト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 全ネジ
大阪魂(12件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷から4日以内出荷種別全ネジ材質SCM435硬度HRC39~44ねじ長さ(mm)-表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル細目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥309~税込¥340~1パック(4個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥549~税込¥604~1パック(24個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(142件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(7個)ほか当日出荷から5日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト 細目 (SCM435/ユニクロ)
大阪魂(25件のレビュー)¥569税込¥6261パック(2個)当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
SNSS 六角穴付きボルト(細目ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
HSヒラサキ-ホソメP1.25
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)翌々日出荷長さ(mm)40ピッチ(mm)1.25寸法t(mm)1欄:4、2欄:6寸法s(mm)5.14寸法dp(mm)7寸法df(mm)ほぼおねじの谷径ねじの呼びdM10
TDK 積層表面実装インダクタ, 680 nH, 150mA, 2 x 1.25 x 1.25mm
TDK¥179税込¥1971リール(10個)7日以内出荷仕様シリーズ = MLFインダクタンス = 680 nH許容差 = ±10%最大直流電流 = 150mA最大自己共振周波数 = 190MHzパッケージ/ケース = 0805 (2012M)最大直流抵抗 = 600mΩコア材料 = フェライト寸法 = 2 x 1.25 x 1.25mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.25mm長さ = 2mm最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃チップインダクタ、MLF2012シリーズ. 高周波数(多層)用RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:40mm ストローク:40mm
Festo¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 40 mm で、M10x1.25 はピストンロッドのねじ山で、最大動作圧力は 1 → 10 bar です。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力仕様●ストローク:40mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8938アズワン品番65-8012-58
BKステン+サラコ(ホソメP1.25
大阪魂¥11,807税込¥12,9881袋(50個)9日以内出荷材質ステンレス表面処理BKステン頭部形状皿ピッチP(mm)1.25(細目)穴の形状十字穴ねじの呼びM10
GB ステン+サラコ(ホソメP1.25
大阪魂¥10,874税込¥11,9611袋(50個)9日以内出荷材質ステンレス表面処理GB頭部形状皿ピッチP(mm)1.25(細目)穴の形状十字穴ねじの呼びM10
サビナイBステン+トラスコホソメP1.25
大阪魂¥16,987税込¥18,6861袋(50個)9日以内出荷十字穴番号4寸法K(mm)5.1ピッチP(mm)1.25寸法dk(mm)21ねじの呼びdM10
サビナイBステン+サラコ(ホソメP1.25
大阪魂¥12,974税込¥14,2711袋(50個)9日以内出荷十字穴番号4ピッチ(mm)1.25寸法c(mm)0.7寸法k(mm)5.7寸法dk(mm)20ねじの呼びdM10
TDK 積層表面実装インダクタ, 1.5 μH, 80mA, 2 x 1.25 x 0.85mm
TDK¥229税込¥2521袋(10個)7日以内出荷仕様インダクタンス = 1.5 μH許容差 = ±10%最大直流電流 = 80mA最小品質ファクター = 45パッケージ/ケース = 0805 (2012M)最大直流抵抗 = 400mΩコア材料 = フェライト寸法 = 2 x 1.25 x 0.85mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.85mm長さ = 2mm最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃チップインダクタ、MLF2012シリーズ. 高周波数(多層)用RoHS指令(10物質対応)対応
TDK 積層表面実装インダクタ, 1 μH, 80mA, 2 x 1.25 x 0.85mm
TDK¥1,498税込¥1,6481袋(100個)7日以内出荷仕様シリーズ = MLF2012インダクタンス = 1 μH許容差 = ±10%最大直流電流 = 80mA最大自己共振周波数 = 160MHzパッケージ/ケース = 0805 (2012M)最大直流抵抗 = 300mΩコア材料 = フェライト寸法 = 2 x 1.25 x 0.85mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.85mm長さ = 2mm最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃TDK 0805 MLF2012シリーズ磁気遮蔽インダクタ. モノリシック構造の高密度実装に最適なSMDインダクタ 高い周波数での高い品質と安定性 多層構造、磁気シールド 用途: 携帯電話、コンピュータなどの信号ラインRoHS指令(10物質対応)対応