カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(27)
    • 小ねじ(17)
    • 六角穴付ボルト(4)
    • 止めねじ(1)
  • メカニカル部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ(10)
  • 大阪魂(9)
  • ノーブランド(3)
  • オイレス工業(2)
  • 由良産商(2)
  • コノエ(1)
  • TRUSCO(1)
  • 若井産業(1)
  • 大喜多(1)
  • 八幡ねじ(1)
  • 岸和田ステンレス(1)
ねじの呼び
  • M2(10)
  • M2.3(1)
  • M2.6(3)
  • M3(7)
  • M4(8)
  • M5(9)
  • M6(6)
  • M8(7)
  • M10(7)
  • M12(3)
  • M14(2)
  • M16(2)
  • M50(1)
  • M56(1)
  • M68(1)
長さ(mm)
  • 25
  • 3(22)
  • 4(62)
  • 5(1,182)
  • 6(76)
  • 8(84)
  • 10(65)
  • 12(55)
  • 14(27)
  • 15(46)
  • 16(25)
  • 18(15)
  • 20(37)
  • 30(18)
  • 35(20)
  • 40(19)
  • 45(15)
  • 50(18)
  • 55(12)
  • 60(14)
頭部形状
頭部形状
なべ(10)
頭部形状
丸皿(1)
頭部形状
低頭(2)
頭部形状
六角(1)
頭部形状
六角穴付き(3)
頭部形状
(5)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(4)
取付穴形状
十字穴(6)
材質
  • ステンレスすべて(12)
  • SUS304(8)
  • SUS316L(1)
  • SUSXM7(2)
  • 鉄すべて(8)
  • S45C(1)
  • SWCH(1)
  • 黄銅(真鍮)(2)
ステンレス・鉄・黄銅(真鍮)
表面処理
  • 3価クロメート(2)
  • デルタプロテクト(1)
  • パシペート(1)
  • ユニクロ(4)
  • 生地/未処理(1)
  • 黒染め(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価クロメート・デルタプロテクト・パシペート・ユニクロ・生地/未処理・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.4(4)
  • 0.45(56山)(2)
  • 0.5(6)
  • 0.7(36山)(6)
  • 0.8(9)
  • 1(7)
  • 1.25(7)
  • 1.5(8)
  • 1.75(2)
  • 2(1)
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2
ねじ穴寸法
  • No.1(3)
  • No.2(5)
  • No.3(4)
  • No.4(1)
No.1・No.2・No.3・No.4
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m2 5mm」の検索結果

関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(113件のレビュー)
319税込351特価
1パック(1個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角ボルト 全ねじ 細目(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 全ねじ 細目(ステンレス)大阪魂(44件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ねじの種類六角ボルト
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(103件のレビュー)
478税込526
1パック(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(151件のレビュー)
829税込912
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状穴の形状十字穴
(+)スリムヘッド小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)スリムヘッド小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(56件のレビュー)
539税込593
1パック(7個)ほか
当日出荷
材質ステンレス頭部形状スリムヘッド穴の形状十字穴
M2 x25mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/11本) エスコM2 x25mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/11本)エスコ
250税込275
1パック(11本)
当日出荷
エスコ品番EA949NF-225材質ステンレス長さ(mm)25ねじ径M2頭部形状鍋頭
M2 x25mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/11本) エスコM2 x25mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/11本)エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1パック(11本)
当日出荷
ねじ径M2長さ(mm)25頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-225
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
M2 x25mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/27本) エスコM2 x25mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/27本)エスコ
250税込275
1パック(27本)
当日出荷
ねじ径M2長さ(mm)25頭部形状鍋頭表面処理ユニクロメッキエスコ品番EA949NE-225関連資料仕様(0.14MB)
M2 x25mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/10本) エスコM2 x25mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/10本)エスコ
250税込275
1パック(10本)
翌日出荷
エスコ品番EA949ND-225材質ステンレス長さ(mm)25ねじ径M2頭部形状丸皿頭
M2 x25mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/20本) エスコM2 x25mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/20本)エスコ
250税込275
1パック(20本)
翌日出荷
ねじ径M2長さ(mm)25頭部形状皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NA-225
M2 x25mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/20本) エスコM2 x25mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/20本)エスコ
310税込341
1パック(20本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NG-225長さ(mm)25ねじ径M2表面処理3価クロメート頭部形状鍋頭
(+)ナベ小ねじ (SUS316L)(パック品) 大阪魂(+)ナベ小ねじ (SUS316L)(パック品)大阪魂(30件のレビュー)
439税込483特価
1パック(7個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS316L頭部形状ナベ穴の形状十字穴
皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)TRUSCO
679税込747
1パック(54個)
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状穴の形状十字穴
オイルレスフランジ付ブッシュ ノーブランドオイルレスフランジ付ブッシュノーブランド(1件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状フランジ付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
ロックネジ 1種 大喜多ロックネジ 1種大喜多(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。 1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。
用途プレス金型用のセットスクリューです。 主にスプリングの与圧量管理に使われます。材質S45C仕上黒染硬度HRC34~44
M3x25mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2) エスコM3x25mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2)エスコ
395税込435
1袋(24本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AJ-137長さ(mm)25ねじ径M3頭部形状鍋頭
M4x25mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2) エスコM4x25mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2)エスコ
485税込534
1袋(20本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AJ-147長さ(mm)25ねじ径M4頭部形状鍋頭
#500SP フランジブッシュ オイレス工業#500SP フランジブッシュオイレス工業(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から14日以内出荷
オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
SUS304CUN ローヘッド六角穴付きボルト 岸和田ステンレスSUS304CUN ローヘッド六角穴付きボルト岸和田ステンレス(1件のレビュー)
309税込340
1本
当日出荷から10日以内出荷
小型・軽量化を検討する上で重要な強度を向上しながら頭部を低頭に抑え省スペース化を実現しています。 一般に流通しているクロモリ鋼製品(10.9)に相当するA2-100の強度で腐食環境においての置き換えが可能です。 ステンレスローヘッドはA-50相当で強度保証が無いのが一般的ですが本製品は引張強度1000N/mm2を保証しています。
用途高強度・軽量化が求められる場所で幅広く使用可能。腐食環境でも使用可能。頭部形状低頭穴の形状六角穴材質SUS304CUN表面処理パシペート
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位由良産商
12,980税込14,278
1箱(100本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
MIC (+)皿小ねじ (鉄/ユニクロ) コノエMIC (+)皿小ねじ (鉄/ユニクロ)コノエ
649税込714特価
1パック(100個)
当日出荷から10日以内出荷
十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。
材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部形状
M2.6x25mm 鍋頭小ねじ(真鍮/25本) エスコM2.6x25mm 鍋頭小ねじ(真鍮/25本)エスコ
860税込946
1パック(25本)
当日出荷
ねじ径M2.6長さ(mm)25頭部形状ナベ材質真鍮(ニッケルメッキ)エスコ品番EA949NT-268
テーパーピン 少量パック 八幡ねじテーパーピン 少量パック八幡ねじ(1件のレビュー)
300税込330
1パック(6個)
翌々日出荷から4日以内出荷
テーパは1/50です。テーパ部によって確実な位置決めが得られます。呼びの長さは肩寸です。貫通穴にしないと抜取ることができません。ピン穴はテーパリーマ加工が必要です。材質:SUM23L めっきはしておりません。
用途軸にハンドルなどの部品を固定する場合の位置決めなど、部品の分解点検をあまり必要としない場合に使用します。種類テーパーピンRoHS指令(10物質対応)対応
#500SP スラストブッシュ オイレス工業#500SP スラストブッシュオイレス工業
5,798税込6,378
1個
当日出荷から10日以内出荷
オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
M2.3x25mm 鍋頭小ねじ(真鍮/25本) エスコM2.3x25mm 鍋頭小ねじ(真鍮/25本)エスコ
860税込946
1パック(25本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NT-238材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)25ねじ径M2.3頭部形状ナベ
ドブレイカンチョウBT(R) D=27 大阪魂ドブレイカンチョウBT(R) D=27大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
つまみねじの類の商品になり、工具を使用せずとも、手締めで簡単に固定することが出来ます 金具などの角度調整・パイプなどの高さ調整・固定などに使用される事例もございます ワッシャー・SWなどの取付の手間を省ける、組込み品も展開しております(寸法に限りあり) よろしければ一度検索してみて下さい ※「蝶ボルトP=3」でスムーズに検索可能です 蝶ボルトはJIS規格上 1種 2種 3種と種類がございます また、冷間圧造 ロストワックス(以前は鋳造でした) プレス加工 など様々な製造方法がございますので、お見積り・ご選定の際にはご指示をお願い致します 材質は金属以外でも樹脂(ポリアセタール)でも取り扱いがございます 商品群が変わってしまいますので、検索の際には 「ポリアセ蝶ボルト」もしくは「K000B020」(←商品コード)で検索可能です サンコー社員の独り言1・・・ JIS B 1184 で管理されており、1種「翼端は半円形とする」 2種「翼端は角形とする」 3種「翼端は規定しない」とあるのに、 注意書きとして「頭部の形状及び製造方法は、1種及び2種は特に規定しないが、3種は板のプレス加工による」と書かれています。 頭部についてはよくわからない表現になっておりますが、3種がプレス加工と言うことだけはしっかり書かれています。 どうとらえて良いのか難しい表現ですが、実は蝶ボルトは、JISにほとんど準じていますが、メーカー規格管理のメーカーが多いので、考え込んでも仕方がないところでもあるとも思っています サンコー社員の独り言2・・・ JIS規格上、2種のM4の羽根幅は17となっていますが、仕入先各社の羽根幅は21です。(M5と同じ羽根幅) これは、蝶ボルトは手で締めることが主流なので小径の方が好まれる傾向がございます(M4 M5など) その中で、昔々に「M4の頭部が小さくてつまみづらいから大きくして欲しい」と言う、ユーザーからの声が多く上がったため、ネジ径が1つ上のM5の頭部規格を採用することにしたそうです (幅17でも生産は可能ですが、受注生産品扱いになります 一般展開はしておりません) JIS規格では「大きい翼部を必要とする場合は一段上の頭部寸法を用いてもよい」という文言もあるため、この部分を採用しておりますので規格の範囲内です ただ、管理上メーカー規格として販売することにしたという経緯がございます 少々難しい話でしたが、いかにこの商品が愛されているかを象徴する出来事ですね サンコー社員の独り言3・・・ 手締め出来るという特長がある商品ですが、ビットやソケットも販売している工具メーカーさんもいらっしゃいます (ビニールハウスなど農家の方々向けに売り出しているようです) 確かに、ビニールハウスなどでは沢山使うので工具の要望が多かったのかもしれないですね ※販売先各社ともに安全なトルク管理を強調されております ※蝶ボルトメーカー各社も工具での締付はトルクがかかりやすいので扱い注意と言われております
長さ(mm)25サイズM6寸法H(mm)13寸法A(mm)10寸法D(mm)27寸法B(mm)7寸法C(mm)4.5寸法J(mm)8寸法G1(mm)4寸法G2(mm)5
14.9 超強度六角穴付ボルト 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト由良産商
19,980税込21,978
1箱(100本)
翌々日出荷から3日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分14.9
溝付きピンF形(鉄/生地)(小箱) 大阪魂溝付きピンF形(鉄/生地)(小箱)大阪魂
11,980税込13,178
1箱(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種類溝付きピンF形表面処理生地
オイルレスフランジカーボン付ブッシュ ノーブランドオイルレスフランジカーボン付ブッシュノーブランド
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
形状フランジカーボン付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
オイルレスフランジカーボン皿ボルト穴付ブッシュ ノーブランドオイルレスフランジカーボン皿ボルト穴付ブッシュノーブランド
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
形状フランジカーボン皿ボルト穴付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]取付穴数2仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込
パッキンダンバ(ユニクロ) 若井産業パッキンダンバ(ユニクロ)若井産業
6,998税込7,698
1箱(400本)
4日以内出荷から5日以内出荷
パッキンがはみ出しにくい頭部形状。しっかり防水、耐久性に優れたパッキン採用(ポリオレフィン系)
用途C型鋼(1.2~2.3mm)+薄鋼板(0.5mm2枚重ねまで)0.6mm以上の薄鋼板を止め付ける場合は下穴を開けてからご使用ください。ねじ径(mm)4頭部径(Φmm)10