材質SUS316L
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質SUS316L
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
材質ステンレス(SUS XM7)
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質SUS316L
頭部形状皿
穴の形状十字穴
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
材質SUS410
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質SUS410
十字穴番号2
頭部形状皿
穴の形状十字穴
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
パック単位の小口販売です。
十字穴番号#2
穴の形状十字穴
材質SUS410
材質SUS410
十字穴番号2
頭部形状トラス
材質/仕上ステンレス(SUS304)
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
材質SUS410
十字穴番号2
寸法d(mm)4.2
寸法l(mm)全ネジ
寸法h(mm)2.5
寸法dk(mm)11
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
材質SUS410
十字穴番号2
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質/仕上SUS316L
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
寸法I(mm)全ねじ
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1122規格品
穴の形状十字穴
材質SUS410
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
頭部形状皿
材質SUS316L
穴の形状十字穴
十字穴番号2
ねじの呼びM4
頭部形状トラス
材質SUS316L
穴の形状十字穴
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4
寸法k(mm)2.5
寸法m(mm)4.3
寸法dk(mm)9.4
頭部形状ナベ
材質SUS316L
穴の形状十字穴
十字穴番号2
材質SUS410
十字穴番号2
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
SDCプラズマ表面硬化処理により、ステンレス鋼の金属内部に硬化層を形成することで生地そのものを硬化させ、焼付きやかじりの問題を解決したねじです。潤滑剤・めっき等の不純物を使用しておりません。表面硬化処理のため剥がれる心配がありません。焼付き・かじりにより相手装置等を傷つけません。メンテナンス時の作業時間が短縮できます。繰り返し使用することができます。高温環境下(300℃)でも性能を維持します。
用途不純物を嫌う半導体装置や、フラットパネルディスプレイ(FPD)製造装置、化粧品・医薬品関連の製造装置や配管部、食品・飲料品関連装置などに使用可能。
種別全ネジ
材質SUS316L
表面処理プラズマ表面硬化処理
穴の形状六角穴
種別全ねじ
材質SUS316L
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質SUS410
十字穴番号2
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質SUS ASL516
十字穴番号2
頭部形状皿小頭
寸法K(mm)1.4
寸法m(mm)(最大)4.1
穴の形状十字穴
ねじ外径D(mm)(最大)3.92/(最小)3.84
寸法dk(Φmm)6
ねじ外径C(mm)(最大)4.06/(最小)3.98
圧造蝶ナットの技術を活かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。
保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。
材質ステンレス(SUS304相当)
種類FRXナベ
材質SUS410
十字穴番号2
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
山数18
材質SUS410
十字穴番号2
頭部形状皿
寸法K(mm)2.3
寸法m(mm)4.5
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)8
ねじの呼びM4
適合板厚(mm)1.5~2.8
材質SUS410
種類FRXナベ
寸法H(mm)3
頭部形状ナベ
寸法dk(mm)8
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ