材質ステンレス
種類I=3(SW+ISO W組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス
種類P=3(SW+JIS W組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質ステンレス
種別全ねじ
頭部形状六角
ねじ山種類ウィット
材質/仕上ステンレス
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類ウィット
種別全ねじ
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
ねじ山種類ウィット
材質/仕上ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類ウィット
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付
材質低炭素鋼
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理三価クロメート(白)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
材質ステンレス
頭部形状丸
穴の形状すりわり
材質鉄
種別全ねじ
ねじの種類六角ボルト
表面処理ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類ウィット
種類P=3(SW、W付)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
材質鉄
種別全ねじ
表面処理ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類ウィット
長さ(mm)25
十字穴番号3
寸法a(mm)6.9
寸法e(mm)10.9
寸法s(mm)10
寸法d1(mm)11.5
寸法k(mm)4
寸法m(mm)6.2
ねじの呼びdM6
平座金(D1×T)16×1.0
1個
¥13,772
税込¥15,149
翌日出荷
長さ(mm)25
十字穴番号2
寸法a(mm)6.9
寸法S(mm)10
寸法e(mm)11.05
寸法d1(mm)11.5
寸法K(mm)4
寸法m(mm)4.8
ねじの呼びdM6
平座金(D1×T)16×1.0
1個
¥10,903
税込¥11,993
翌日出荷
六角の頭部形状のボルトです。ねじ部はウィット(インチ)ねじになっています。アメリカ製の機械や、日本では建築に使用されることが多いねじです。サビに強いステンレス製です。
材質ステンレス
種別全ねじ
頭部形状六角
ねじ山種類ウィット
長さ(mm)25
十字穴番号3
寸法a(mm)6.9
寸法e(mm)10.9
寸法s(mm)10
寸法d1(mm)11.5
寸法k(mm)4
寸法m(mm)6.2
ねじの呼びdM6
平座金(D1×T)16×1.0
1個
¥667
税込¥734
翌日出荷
十字穴番号3
寸法a(mm)6.9
寸法e(mm)10.9
寸法s(mm)10
寸法d1(mm)11.5
寸法k(mm)4
寸法m(mm)6.2
ねじの呼びdM6
平座金(D1×T)16×1.0
十字穴番号3
ピッチ(mm)1.25
寸法H(mm)5
寸法t(mm)1.2
寸法D(mm)16
寸法B(mm)12
呼び径dM8
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質鉄
十字穴番号2
種類PD=3(SW+W16×1.0組込)
寸法S(mm)10
表面処理クロメート
頭部形状六角アプセット組込
寸法K(mm)4
鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。ねじ部はウイット(インチ)ねじになっています。
用途各種締結に。
種別全ねじ
材質/仕上鉄/ユニクロームめっき
頭部形状六角頭
ねじ山種類ウイット(インチ)
頭部形状六角トリーマ組込
材質鉄
表面処理3価ホワイト
種類PD=3(SW+大W16×1.6組込)
ねじの呼びW3/8
山数16
材質鉄
表面処理ユニクロ
材質鉄
種別全ねじ
表面処理クロメート
頭部形状六角
ねじ山種類ウィット
1袋(4本)
¥385
税込¥424
当日出荷
耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。ねじ部はウイット(インチ)ねじになっています。
用途各種締結に。
種別全ねじ
材質/仕上ステンレスSUS304
頭部形状六角頭
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類ウイット(インチ)
頭部形状六角トリーマ組込
材質鉄
表面処理ユニクロ
種類PD=3(SW+大W16×1.6組込)
鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。ねじ部はウイット(インチ)ねじになっている少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。
種別全ねじ
材質/仕上鉄/ユニクロームめっき
頭部形状六角頭
ねじ山種類ウイット
材質鉄
種別全ねじ
色黒
表面処理3価ブラック
頭部形状六角
ねじ山種類ウィット
鉄にドブめっき(溶融亜鉛めっき)を施した六角ボルトです。
用途各種締結に。
種別全ねじ
材質/仕上鉄/ドブめっき
頭部形状六角
ねじ山種類ウイット(インチ)
ねじの呼びM6
頭部形状六角アプセット組込
材質鉄
表面処理亜鉛黒
十字穴番号2
種類PD=3(SW+W16×1.0組込)
寸法S(mm)10
寸法K(mm)4
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ