カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(193)
    • 木ねじ・ドリルネジ(125)
    • タッピングねじ(34)
    • 小ねじ(9)
    • コンクリート用アンカー(16)
    • コンクリートプラグ(2)
絞り込み
ブランド
  • 若井産業(191)
  • 大阪魂(2)
表面処理
  • 3価ホワイト(2)
  • 3価ユニクロ(39)
  • その他(2)
  • つや消し黒(1)
  • クロメート(4)
  • スズメッキ(1)
  • ダクロタイズド(1)
  • パシペート(8)
  • ユニクロ(16)
  • ラスパート(3)
  • 亜鉛メッキ(1)
  • 生地/未処理(1)
ねじの呼び
  • 3.1mm(1)
  • 3.3mm(2)
  • 3.5mm(4)
  • 3.8mm(5)
  • 4mm(29)
  • 5mm(21)
  • 6mm(7)
  • 7.5mm(1)
  • M2.2(1)
  • M3.3(1)
  • M3.5(16)
  • M3.8(11)
  • M4(24)
  • M4.2(11)
  • M5(27)
  • M6(6)
長さ(mm)
  • 25
  • 13(63)
  • 16(78)
  • 19(100)
  • 28(37)
  • 30(75)
  • 32(84)
  • 35(123)
  • 38(61)
  • 40(63)
  • 41(29)
  • 45(145)
  • 50(98)
  • 55(32)
  • 60(55)
  • 65(99)
  • 70(45)
  • 75(81)
  • 90(81)
  • 100(35)
材質
  • その他(2)
  • ステンレスすべて(67)
  • SUS304(9)
  • SUS305(1)
  • SUS410(14)
  • SUSXM7(3)
  • 樹脂すべて(3)
  • ナイロン(2)
  • (111)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wakai」の検索結果

193件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スレンダー2000 若井産業スレンダー2000若井産業(38件のレビュー)
999税込1,099
1箱(1000本)
当日出荷
コーススレッドがスリムにビス先の特殊カッティングで硬質材にもOK!
用途内装、外装
軽天一発ビス ラッパ 若井産業軽天一発ビス ラッパ若井産業
2,198税込2,418
1箱(1000本)
当日出荷から6日以内出荷
WAKAIのプロ向け軽天一発ビスシリーズ
用途軽量鉄骨下地用材質表面処理ユニクロ
軽天一発ビス フレキ 若井産業軽天一発ビス フレキ若井産業
2,098税込2,308
1箱(1000本)
当日出荷から6日以内出荷
WAKAIのプロ向け軽天一発ビスシリーズ
用途軽量鉄骨下地用材質表面処理ユニクロ頭径(mm)7
軽天一発ビス ラッパ カラー白 若井産業軽天一発ビス ラッパ カラー白若井産業
3,398税込3,738
1箱(1000本)
6日以内出荷から7日以内出荷
WAKAIのプロ向け軽天一発ビスシリーズ
用途軽量鉄骨下地用材質表面処理ユニクロ
ダンバドリルねじ ナベ (鉄/三価ユニクロ) 若井産業ダンバドリルねじ ナベ (鉄/三価ユニクロ)若井産業(16件のレビュー)
339税込373
1パック(53個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
穴の形状十字穴
コーススレッド 若井産業コーススレッド若井産業
539税込593
1パック(280本)
当日出荷から翌々日出荷
粗目ネジでしっかり締結 SPF材など一般的な木材に最適
コーススレッド ラッパ小箱(赤箱) 若井産業コーススレッド ラッパ小箱(赤箱)若井産業(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(1000本)
当日出荷から6日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクロ
コンパネビス 若井産業コンパネビス若井産業(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(700本)
当日出荷
パテ乗りしやすい梨地頭。 毛羽立ちを抑えて沈み込む特殊フレキ。 取付物を固定する首下ねじ。 板浮きを抑制するスムース部。
用途床暖房等の捨て貼り合板に。クッションフロアー等の下地合板に。クロス等の下地合板に。リフォームのお供に。ねじの呼びM3.8呼び径3.8材質頭径(Φmm)7.5表面処理亜鉛メッキ+樹脂系塗装
4カット内装ビス 若井産業4カット内装ビス若井産業(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(2000本)
当日出荷
先端4カットのネジ先。 ビス打ちが超ラク。木割れ防止機能UP。バッテリー長持ち。 低トルクでバッテリー消費の軽減。堅木でも楽々、木割れしにくい! 抜群の保持力を誇る万能タイプ。 鋭いビス先が無理のない打ち込みを、高いねじ山と低いねじ山を組み合わせたハイ&ロー構造で抜群の保持力を生み出します。衝撃による釘浮きや、相手木材の伸縮による板浮きを防止します。 石膏ボードから長押・床板・広小舞・化粧タルキの締め付けまで、用途で選べる豊富なサイズをご用意しております。
用途内装、外装材質表面処理クロメート
木割れ防止ビス 若井産業木割れ防止ビス若井産業(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(570本)
当日出荷
端部打ち込みに自信あり! ネジの特殊先端形状が、木割れを軽減します。
材質/処理クロメート/メッキ処理
ラスパート 板金ビス(つや消し黒) 若井産業ラスパート 板金ビス(つや消し黒)若井産業(13件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(470本)
当日出荷
釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現! ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。 あらゆる木下地板金施工にもスピーディに対処します。
つや消し黒
ダンバ(ドリルネジ)ステンレス ナベ 若井産業ダンバ(ドリルネジ)ステンレス ナベ若井産業(8件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(500本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
穴の形状十字穴
板金ビス ステンレス(SUS410) 若井産業板金ビス ステンレス(SUS410)若井産業(16件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(260本)
当日出荷
釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現 ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。
用途木下地板金施工材質ステンレス(SUS410)径(Φmm)4.2頭径(Φmm)10ねじの呼びM4.2
木割れ防止ビス ミニ 若井産業木割れ防止ビス ミニ若井産業(7件のレビュー)
889税込978
1パック(250本)ほか
当日出荷
特殊先端形状が木割れを軽減します。
ねじの呼びM2.2頭径(mm)4
石膏ボードビス(木下地用) 若井産業石膏ボードビス(木下地用)若井産業(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(2000本)
当日出荷
ラスパート仕上げで、耐薬品性に優れ、さまざまな石膏ボードに塗布された薬品によるビスのサビや劣化を防ぎます。木や軽鉄など下地に合わせてネジをお選びください。
用途石膏ボード+木下地ねじの呼びM3.8頭径D(Φmm)8寸法d(Φmm)3.8表面処理ラスパート頭部梨地仕上げ
ビスピタ(ドリルなし) 座付頭 若井産業ビスピタ(ドリルなし) 座付頭若井産業(5件のレビュー)
699税込769
1パック(150本)
当日出荷
頭径D(Φmm)10下穴ドリル径(mm)3.4~3.5ねじの呼び4使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)材質形状座付頭表面処理ラスパート頭部形状座付
ボックスビス (ボディビス) ハーフバリューパック 若井産業ボックスビス (ボディビス) ハーフバリューパック若井産業
2,917税込3,209
1箱(130本×5パック)
当日出荷から7日以内出荷
〇スイッチボックスのような配線器具の施工に〇スタンダードな万能小ねじ
材質表面処理三価ユニクロ太さ(mm)4
ステンレス 板金ビス(SUS410)(つや消し黒) 若井産業ステンレス 板金ビス(SUS410)(つや消し黒)若井産業(6件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(260本)
当日出荷
釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引き抜き強度。先端のカットが簡単施工を実現。ビス先をカットする事で優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。
用途あらゆる木下地板金工事に最適ねじの呼びM4.2材質ステンレス(SUS410)表面処理つや消し黒
ダンバ(ユニクロ) 若井産業ダンバ(ユニクロ)若井産業(10件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(500本)
当日出荷
頭部厚(mm)0.9頭部径(Φmm)10
ラスパート 板金ビス(シルバー) 若井産業ラスパート 板金ビス(シルバー)若井産業(7件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(450本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現!ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。あらゆる木下地板金施工にもスピーディに対処します。
用途造作用ねじ
ダンバ(ドリルネジ)ユニクロサラ 若井産業ダンバ(ドリルネジ)ユニクロサラ若井産業(2件のレビュー)
329税込362
1パック(53個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
穴の形状十字穴
ダンバ(ドリルネジ)シンワッシャー 若井産業ダンバ(ドリルネジ)シンワッシャー若井産業(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(500本)
当日出荷から4日以内出荷
用途薄鋼板+鉄骨適合板厚(mm)1.2~3.2
木割れ防止ビス 若井産業木割れ防止ビス若井産業(1件のレビュー)
698税込768
1パック(210本)
当日出荷から翌々日出荷
端部打ち込みに自信有り! 特殊先端形状が、木割れを軽減
材質
ビスピタ(ドリルなし) ナベ頭 若井産業ビスピタ(ドリルなし) ナベ頭若井産業(3件のレビュー)
898税込988
1パック(80本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)形状ナベ頭表面処理ラスパート
コーススレッド ラッパ 徳用箱 赤箱 若井産業コーススレッド ラッパ 徳用箱 赤箱若井産業
12,900税込14,190
1ケース(2000本×6箱)
当日出荷から5日以内出荷
用途木材仕様ユニクロ材質
ダンバ(ドリルネジ)ステンレス 皿(サラ)ブロンズ 若井産業ダンバ(ドリルネジ)ステンレス 皿(サラ)ブロンズ若井産業
6,998税込7,698
1箱(500本)
当日出荷から4日以内出荷
用途座ぐり金物+鉄骨
ダンバ(ドリルネジ)六角 若井産業ダンバ(ドリルネジ)六角若井産業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(250本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途薄鋼板+鉄骨材質表面処理三価ユニクロ頭部形状六角
ダンバ ナベカラー頭部着色 若井産業ダンバ ナベカラー頭部着色若井産業
3,998税込4,398
1箱(500本)
当日出荷から5日以内出荷
仕様三価ユニクロ適合板厚(mm)1.2~3.2頭径D(Φmm)8.2
ステンレス板金ビス 若井産業ステンレス板金ビス若井産業(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(100本)
当日出荷から翌々日出荷
雨樋・薄鋼板止め等 板金施工全般に
呼び径(mm)4.2
ダンバ鉄板小波 若井産業ダンバ鉄板小波若井産業
3,598税込3,958
1箱(100本)
当日出荷から17日以内出荷
材質(パッキン)EPDMねじ径(Φmm)5
スレンダー赤箱 徳用 若井産業スレンダー赤箱 徳用若井産業
1,798税込1,978
1箱(1800本)
当日出荷から9日以内出荷
先端カットとフレキ頭の軸細ねじ、スレンダースレッドの徳用箱
材質表面処理クロメート
ダンバ 木下地用TM(ステンレス) 若井産業ダンバ 木下地用TM(ステンレス)若井産業(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1箱(500本)
当日出荷から4日以内出荷
ねじの呼び5材質ステンレスSUS410表面処理パシペート頭部径(Φmm)10
ステンレス コーススレッド ラッパ 若井産業ステンレス コーススレッド ラッパ若井産業
3,500税込3,850
1箱(900本)
当日出荷から8日以内出荷
材質SUS410
板金ビス 若井産業板金ビス若井産業(1件のレビュー)
799税込879
1パック(100本)
当日出荷から翌々日出荷
雨樋・薄鋼板止め等 板金施工全般に
ねじの呼びM4.2呼び径(mm)4.2
セルフドリルネジ プレミアムダンバ ナベ(パック入) 若井産業セルフドリルネジ プレミアムダンバ ナベ(パック入)若井産業
1,198税込1,318
1パック(45本)
当日出荷から7日以内出荷
楽に鋼板を貫通できるセルフドリルネジです。ステンレス板に下穴なしで貫くことができます。ステンレス鋼板 3.0mmまで貫くことができます。
材質ステンレス(SUS410)寸法d(mm)4頭部径(Φmm)8.2適合ドライバープラスNo2最大適合板厚(mm)ステンレス板3
ビスピタ(ドリルなし) 座付頭 若井産業ビスピタ(ドリルなし) 座付頭若井産業
1,998税込2,198
1パック(150本)
当日出荷
ねじ径M4頭径(mm)10下穴ドリル径(mm)3.5その他パッドのおまけ付。もろく、壊れやすい建材をパッドが優しく保護。「安心の取付」ができます。使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)材質ステンレス製(SUS410)形状座付頭寸法d(mm)4表面処理パシペート
プラフック 若井産業プラフック若井産業
1,998税込2,198
1箱(100本)
当日出荷から6日以内出荷
ホワイト
ダンバ(ドリルネジ)ステンレス シンワッシャー 若井産業ダンバ(ドリルネジ)ステンレス シンワッシャー若井産業(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1箱(500本)
当日出荷から4日以内出荷
用途薄鋼板+鉄骨材質SUS410
スパイラルダンバナベ 若井産業スパイラルダンバナベ若井産業
999税込1,099
1パック(140本)
当日出荷から翌々日出荷
曲面に強く、滑りにくく楽に打ち込めます
種類ダンバナベ頭部形状なべ
ステンレス軽天タッピング(ラッパ) 若井産業ステンレス軽天タッピング(ラッパ)若井産業(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1箱(1000本)
当日出荷
用途軽鉄下地用ねじの呼びM3.5頭径D(Φmm)8材質ステンレス(SUS410)径(Φmm)3.5