5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
亜鉛ダイキャスト製の切れ味バツグンの刃を持ち、壁紙を巻き込まず、ピッチ狂いなく施工でき、仕上がりがツライチで美しく、器具を正確に取付できます。石膏ボードをはじめとした薄ベニヤ(3ミリ程度)・ケイカル板・ALCなど、ビスが効かない場合にご利用ください。いつものドライバーで施工可能です。全長25ミリと短く、GL工法などの壁奥が狭い場所でも使用可能。石膏ボードの厚み(9.5・12.5ミリ・2枚貼)に関係なく、1種類で対応可能。太さ4ミリ×長さ25ミリのビス付!。太さ4ミリのビスなら、ピッチ・長さは無制限でご利用頂けます。アンカー本体の取外しも可能な為、リフォームの邪魔になりません。
材質亜鉛ダイキャスト 長さ(mm)26 頭部径(Φmm)13 引抜強度(kg)24(石膏ボード9mmへ使用時) 適合ビス頭径(mm)4
1パック(21本)ほか
3,500 税込3,850
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

火災報知器などの軽量物の取り付けに最適。鋭い刃先で位置決めができ、楽に施工ができます。ねじを締めると刃先が開脚し、石膏ボードに食いつきます。
用途石こうボード用。 適合ビス頭径(mm)4 タッピング呼び径(mm)4 ボックスビス呼び径(mm)4 頭部径(Φmm)13.5 全長(mm)26 トラスコ品番356-8822 材質/仕上亜鉛ダイキャスト/ホワイトメッキ 質量(g)110 適合材石こうボード 最大引張荷重(kN)0.23/0.32(石こうボード厚み9.5mm/12.5mm)
1箱(30本)
1,598 税込1,758
当日出荷

火災報知器などの軽量物の取り付けに最適。鋭い刃先で位置決めができ、楽に施工ができます。ねじを締めると刃先が開脚し、石膏ボードに食いつきます。
用途石こうボード用。 タッピング呼び径(mm)4 ボックスビス呼び径(mm)4 全長(mm)26 付属品ユニクロトラス頭タッピング4×25 トラスコ品番356-8814 材質/仕上亜鉛ダイキャスト/ホワイトメッキ 適合材石膏ボード 表面仕上げホワイトメッキ
1箱(200本)
7,698 税込8,468
当日出荷

グリッパZ マーベル 動画あり
マーベルグリッパZ
壁の中で4つに割れてしっかり固定! 下穴錐一体型位置決め簡単、GL工法使用可能。 石膏ボード2枚張りOK!ペンインパクトが使える。
使用ビス(mm)3~4 全長(mm)26 幅(mm)12.5 適合ビス取付物+20mm以上 材質亜鉛ダイカスト
1箱(25本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

12mmの小さい頭で、ボードとツライチになり取付物が浮きにくいです。 壁紙のめくれを軽減します。
用途石こうボード壁用(GB-R、GB-F用)。 石こうボード壁用アンカーに。 トラスコ品番856-1563 材質ポリカーボネート 長さ(mm)約26 使用ビス径(mm)3~6
1パック(100本)
4,998 税込5,498
当日出荷