高耐食性セラミックスによる防錆表面処理を施し、石膏ボードに塗布された薬品によるサビや劣化を防止します。
ねじの呼びM3.8
頭径(Φmm)8
径(Φmm)3.8
ねじの種類全ネジ
仕上スーパーシルバー
国土交通大臣認定品!(※25・38mm除く) 。ラスパート処理なので耐薬品・耐食性に優れています。仕上げ後のパテのりの良い梨地頭。ラッパ頭は、ボードに埋まった時の接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。
用途壁や天井の石膏ボードに。
ラスパート仕上げで、耐薬品性に優れ、さまざまな石膏ボードに塗布された薬品によるビスのサビや劣化を防ぎます。木や軽鉄など下地に合わせてネジをお選びください。
用途石膏ボード+木下地
ねじの呼びM3.8
頭径D(Φmm)8
寸法d(Φmm)3.8
表面処理ラスパート
頭部梨地仕上げ
用途せっこうボード+木材
材質鉄
全長(mm)28
色シルバー
ねじ長さ(mm)23
ねじ径(mm)3.8
頭径(Φmm)8
ねじ(mm)23
1箱(240本×5パック)
¥3,200
税込¥3,520
5日以内出荷
ラスパート処理で耐食性に優れています。
材質スチール(ラスパート処理)
寸法d(mm)3.9
頭部径(Φmm)8.2
施工性の良いコース形状です。
梨地頭。
用途壁や天井の石膏ボードに。
ねじの呼びM3.9
呼び径(mm)3.9
頭部径(Φmm)8.2
材質/処理SWRCH22A/ラスパート
国土交通大臣認定品!(※25・38mm除く) 。ねじ山が2条ねじ(高低ねじ)の鋼製下地 木下地兼用タイプです。環境にやさしいノンクロム塗装をほどこしています。施工後のパテのりが良い梨地頭です。
用途壁や天井の石膏ボードに。
材質スチール
表面処理ノンクロム塗装
線径(Φmm)3.9
頭径(mm)8.2
用途せっこうボード+木材
材質SUSXM7
ねじ径(mm)3.8
頭径(Φmm)8
頭部形状梨地頭
用途せっこうボード+木材
ねじ径(mm)3.8
頭径(Φmm)8.3
頭部形状ラッパD-8
用途せっこうボード+軽量鉄骨材
材質鉄
色シルバー
ねじ径(mm)3.5
頭径(Φmm)8
石膏ボード施工時の木下地用石膏ボードビスです。
用途石こうボードの貼り付けに。
材質鉄
表面処理ダクロめっき
頭部形状ラッパ
ねじの呼び3.8
普通のビスキャップは、高価な真鍮製の座金を使用して施工していましたが、ビスデコ木工用ビスは施工後、そのまま頭部にキャップを付ける事ができます。ビス先端は鋭い槍先構造でメラミンボードなど表層が堅い部材に対しても簡単に打ちこむ事ができます。
ねじの呼びM4
材質SWCH18A(鉄)
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
先端のスプーン状の切刃で木材の繊維を切削、下穴を開けながらネジ山が木材にねじ込まれるため、木割れを防ぎます。
太めネジの為、取付け後の保持力も高レベルで確保。木材の節目、硬さも関係なく確実に締結が出来ます。
薄鉄板(厚さ1.0mm以下)であれば貫通できます。
用途MDF他、硬質木材を含む木質材に。
パーチクルボード、MDFボード、木毛板、アクリル板、内装パネル、ケイカル板、サイディング、ドア枠、複合板などの部材に。
材質鉄(SWCH18A相当)、表面処理:クロメート
適合ドライバーNo.2
マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼き入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしで打ち込むことが可能です。
材質ステンレスSUS
関連キーワード