カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(111)
    • 細ビス(69)
    • 木ねじ(34)
さらに商品を絞り込む
  • ファスリンク(9)
  • 大阪魂(24)
  • 八幡ねじ(7)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(21)
  • TRUSCO(4)
  • OHSATO(大里)(8)
  • ヤマヒロ(4)
  • 若井産業(17)
  • ウイング(10)
  • 天野製作所(2)
  • ブランドをもっと見る
  • 16(173)
  • 20(194)
  • 25(364)
  • 32(281)
  • 38(244)
  • 45(264)
  • 50(197)
  • 65(180)
  • 75(206)
  • 90(154)
  • 長さ(mm)をもっと見る
  • 3.8mm(15)
  • 4mm(1)
  • 4.2mm(2)
  • M2(1)
  • M3.5(2)
  • M3.8(44)
  • M3.9(8)
  • M4(3)
  • M4.1(13)
  • M4.2(5)
  • ねじの呼びをもっと見る
  • 頭部形状
    丸皿(9)
  • 頭部形状
    (4)
  • ステンレスすべて(27)
  • SUS304(3)
  • SUS305(1)
  • SUS410(8)
  • SUSXM7(9)
  • 鉄すべて(71)
  • SWCH(1)
  • SWCH18A(1)
    • 取付穴形状
      十字穴(10)
    • 3価ブラック(5)
    • 3価ホワイト(5)
    • 3価ユニクロ(2)
    • BSメッキ(2)
    • その他(3)
    • イオニスコート(2)
    • クロメート(4)
    • パシペート(9)
    • ユニクロ(27)
    • 茶ブロンズ(3)
    • 表面処理をもっと見る
    • No.2(13)
    • 2.8(1)
    • 2.82(1)
    • 3.2(1)
    • エコロジープロダクト
      RoHS10物質対応(10)

    「木ネジ」の検索結果

    111件中 140
    商品の詳細情報を参照する場合は
    詳細表示が便利です
    並び替え
    ビックス コンパネビス (鉄/クロメート) 天野製作所ビックス コンパネビス (鉄/クロメート)天野製作所
    1,600税込1,760
    1箱(635本)
    4日以内出荷
    ねじの強度も最強!毛羽を切る特殊フレキ!部材同士をガッチリ固定できるビスです。
    用途構造用合板、コンパネ等材質表面処理クロメート
    ビックス スーパーウッド (鉄/クロメート) 天野製作所ビックス スーパーウッド (鉄/クロメート)天野製作所
    2,400税込2,640
    1箱(1050本)
    4日以内出荷
    施工時間を短縮させるラッパ頭のフレキによる適度な抵抗と結合力を保持。
    用途硬い木材に最適材質表面処理クロメート
    サビに強いコーススレッド 黒(ブラック)(鉄/BRPコート) OHSATO(大里)サビに強いコーススレッド 黒(ブラック)(鉄/BRPコート)OHSATO(大里)
    13,800税込15,180
    1ケース(10箱×500本)
    翌日出荷
    厳格な基準の自動車用外装ねじに長期にわたって採用されている、ブラックコーティング(BRPコート)を使用することで、美しい黒色と高耐食性を実現した木工用ビスです。塩水噴霧試験では、ステンレスSUS410を凌駕する耐食性です。日本でねじを製造し、日本で表面処理を行う事で、使いやすく、信頼性のあるビスに仕立ててあります。
    用途木部への締結に。材質鉄/BRPコート頭部皿ラッパRoHS指令(10物質対応)対応
    サビに強いコーススレッド (鉄/イオニスコート) OHSATO(大里)サビに強いコーススレッド (鉄/イオニスコート)OHSATO(大里)
    10,700税込11,770
    1ケース(10箱×500本)
    翌日出荷
    鉄なのにまるでステンレス(SUS410)以上にサビに強いコーススレッドです。焼き入れで強度バツグン。メッキに自己修復機能があり傷ついてもサビにくい。
    用途木部への締結に。材質鉄/イオニスコート頭部皿ラッパRoHS指令(10物質対応)対応
    コーススレッド ラッパ頭 (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)コーススレッド ラッパ頭 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
    189税込208
    1袋(130本)
    翌々日出荷
    粗めの造作用ビスです。ねじピッチが粗いので比較的、低トルクでの施工ができる木工用ビスです。
    用途木部への締結に。材質表面処理ユニクロめっき
    コーススレッドEX 全ネジ パック ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッドEX 全ネジ パックダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    529税込582
    1パック(120本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじ部のスリット効果で切削が向上し木くずを排出します。WAX効果で摩擦抵抗が小さく、軽い力で打ち込めます。改善の相乗効果により電動工具のバッテリー充電回数が減ります。
    タイプ全ネジ寸法d(mm)3.8表面処理ユニクロ
    コーススレッド 全ネジ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッド 全ネジダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,198税込1,318
    1箱(600本)
    当日出荷から3日以内出荷
    ねじ山の間隔が広く高いので、引き抜き強度の強いねじです。
    タイプ全ネジ表面処理ユニクロ
    コーススレッドEX 全ネジ 小箱 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッドEX 全ネジ 小箱ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,298税込1,428
    1箱(600本)
    翌日出荷から翌々日出荷
    ねじ部のスリット効果で切削が向上し木くずを排出します。WAX効果で摩擦抵抗が小さく、軽い力で打ち込めます。改善の相乗効果により電動工具のバッテリー充電回数が減ります。
    タイプ全ネジ寸法d(mm)3.8表面処理ユニクロ
    コーススレッドEX+ 全ネジ 箱 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッドEX+ 全ネジ 箱ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,498税込1,648
    1箱(380本)
    翌々日出荷
    亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコートを施した複合被膜です。大きなねじピッチにより打ち込みスピードが速い。
    タイプ全ネジ寸法d(mm)3.8表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
    コーススレッドEX+ 全ネジ パック ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッドEX+ 全ネジ パックダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    469税込516
    1パック(70本)
    翌日出荷から翌々日出荷
    亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコートを施した複合被膜です。大きなねじピッチにより打ち込みスピードが速い。
    タイプ全ネジ寸法d(mm)3.8表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
    HC ステン410コーススレッド ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HC ステン410コーススレッドダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    929税込1,022
    1パック(180本)
    翌日出荷から3日以内出荷
    錆びに強いステンレス製コーススレッドです。様々な用途に適しています。
    材質SUS410、パシペート適合ドライバー2
    カラー コーススレッドスクリュー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラー コーススレッドスクリューダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    2,498税込2,748
    1箱(1000本)
    翌日出荷から翌々日出荷
    頭部を白く着色したコーススレッドです。
    材質スチール、ユニクロ、頭部塗装寸法d(mm)3.8適合ドライバー2
    サビに強いコーススレッド 黒 (ブラック) OHSATO(大里)サビに強いコーススレッド 黒 (ブラック)OHSATO(大里)
    729税込802
    1パック(190本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    厳格な基準の自動車用外装ねじに長期にわたって採用されている、ブラックコーティング(BRPコート)を使用することで、美しい黒色と高耐食性を実現した木工用ビスです。塩水噴霧試験では、ステンレスSUS410を凌駕する耐食性です。日本でねじを製造し、日本で表面処理を行う事で、使いやすく、信頼性のあるビスに仕立ててあります。
    用途木部への締結に使用。材質黒(ブラック)表面処理BRPコートRoHS指令(10物質対応)対応
    HP ステンレス コーススレッド ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ステンレス コーススレッドダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    249税込274
    1パック(18本)
    当日出荷から翌々日出荷
    SUS410マルテンサイト系ステンレスで高強度、電動工具を使って作業する一般的な木工用ビスです。
    材質SUS410(パシペート)頭部径(Φmm)8.2
    HP コーススレッド ラッパ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP コーススレッド ラッパダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    129税込142
    1パック(18本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業する一般的な木工用ビスです。
    材質スチール(ユニクロ)
    HP コーススレッド フレキ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP コーススレッド フレキダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    139税込153
    1パック(24本)
    当日出荷から翌日出荷
    頭が相手材に食い込むフレキ頭です。
    材質スチール(ユニクロ)
    コーススレッド ラッパ 徳用箱 赤箱 若井産業コーススレッド ラッパ 徳用箱 赤箱若井産業
    12,900税込14,190
    1ケース(1900本×6箱)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途木材仕様ユニクロ材質
    ステンレス コーススレッド ラッパ 若井産業ステンレス コーススレッド ラッパ若井産業
    6,998税込7,698
    1箱(950本)
    5日以内出荷
    用途木材材質SUS410
    コーススレッド フレキ 若井産業コーススレッド フレキ若井産業
    2,459税込2,705
    1箱(1000本)
    5日以内出荷
    用途木材仕様ユニクロ材質
    コーススレッド ラッパ 徳用箱 若井産業コーススレッド ラッパ 徳用箱若井産業
    2,750税込3,025
    1箱(1900本)
    5日以内出荷
    用途木材仕様ユニクロ材質
    コーススレッド ラッパ 小箱 若井産業コーススレッド ラッパ 小箱若井産業
    1,650税込1,815
    1箱(1000本)
    5日以内出荷
    用途木材仕様ユニクロ材質
    コーススレッド ラッパ 角ボックス 若井産業コーススレッド ラッパ 角ボックス若井産業
    2,500税込2,750
    1箱(1050本)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途木材仕様ユニクロ材質
    ステンレス コーススレッド フレキ 若井産業ステンレス コーススレッド フレキ若井産業
    7,298税込8,028
    1箱(1000本)
    5日以内出荷
    用途木材材質SUS410
    ステンレス コーススレッド ラッパ バリューパック 若井産業ステンレス コーススレッド ラッパ バリューパック若井産業
    4,950税込5,445
    1箱(130本×5パック)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途木材材質SUS410呼び径(mm)3.8
    ステンレスコーススレッド〈プラケース入〉ラッパ頭 ウイングステンレスコーススレッド〈プラケース入〉ラッパ頭ウイング
    1,198税込1,318
    1箱(140本)
    当日出荷から翌々日出荷
    保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。
    材質ステンレスSUS XM-7表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
    コーススレッド(赤箱)〈徳用箱入〉全ネジ ウイングコーススレッド(赤箱)〈徳用箱入〉全ネジウイング
    1,898税込2,088
    1箱(1900本)
    当日出荷から5日以内出荷
    引抜クギの5倍強。汎用コーススレッド。
    材質ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)8表面処理ユニクロ穴の形状十字穴2番
    翼コーススレッド〈中箱入〉全ネジ ウイング翼コーススレッド〈中箱入〉全ネジウイング
    999税込1,099
    1箱(750本)
    翌々日出荷
    高品質・信頼のコーススレッド 保持力釘の5倍強。定番コーススレッドに安心の高品質を。
    材質ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)8表面処理ユニクロ穴の形状十字穴2番
    翼コーススレッド〈小箱入〉全ネジ ウイング翼コーススレッド〈小箱入〉全ネジウイング
    599税込659
    1箱(315本)
    翌々日出荷
    高品質・信頼のコーススレッド 保持力釘の5倍強。定番コーススレッドに安心の高品質を。
    材質ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)8表面処理ユニクロ穴の形状十字穴2番
    ダイヤモンドカットビス黒 化粧箱 ファスリンクダイヤモンドカットビス黒 化粧箱ファスリンク(1件のレビュー)
    759税込835
    1箱(350本)
    当日出荷から5日以内出荷
    黒色焼付塗装により表しや意匠性に優れています。独自の先端切刃で抵抗を抑え、堅木にもスムーズ! 特許の先端ダイヤモンドカットで木割れも抑制。スピード施工でバッテリーが長持ちします。 めっき+焼付黒色塗装による優れた耐食性です。 ハイロー構造による保持力と板浮きを抑えます。 蓋を開けてもサイズが分かる、混入防止ラベル付き(※小箱)。
    用途内装、外装、造作、コーススレッド、DIY表面処理めっき+焼付塗装形態小箱
    スーパー万能ビス スプーンネジ 鉄製/サラフレキ頭 クロメートメッキ スプーンポイント 粗目ねじ山(コースねじ山) コクブスーパー万能ビス スプーンネジ 鉄製/サラフレキ頭 クロメートメッキ スプーンポイント 粗目ねじ山(コースねじ山)コクブ
    3,598税込3,958
    1箱(1000本)
    当日出荷から9日以内出荷
    先端のスプーン状の切刃で木材の繊維を切削、下穴を開けながらネジ山が木材にねじ込まれるため、木割れを防ぎます。 太めネジの為、取付け後の保持力も高レベルで確保。木材の節目、硬さも関係なく確実に締結が出来ます。 薄鉄板(厚さ1.0mm以下)であれば貫通できます。
    用途MDF他、硬質木材を含む木質材に。 パーチクルボード、MDFボード、木毛板、アクリル板、内装パネル、ケイカル板、サイディング、ドア枠、複合板などの部材に。材質鉄(SWCH18A相当)、表面処理:クロメート適合ドライバーNo.2
    ユニクロ コーススレッド ラッパ 2Fシリーズ BEAVER(ビーバー)ユニクロ コーススレッド ラッパ 2FシリーズBEAVER(ビーバー)
    139税込153
    1パック(33個)
    6日以内出荷から11日以内出荷
    建築金物シリーズのコーススレッドです。
    マルチカットビス黒 八幡ねじマルチカットビス黒八幡ねじ(1件のレビュー)
    960税込1,056
    1セット(190本×2パック)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質は鉄でめっき+焼き付け塗装。ユニクロめっきの約3倍の耐食性があります。食いつきがよく、鋸刃で施工が速い。バッテリー負荷を軽減。ドライバー2番。
    用途硬い木に最適。材質表面処理特殊めっき
    コンパネビス 八幡ねじコンパネビス八幡ねじ
    800税込880
    1セット(18本×5パック)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質は鉄で、クロメートめっき。頭浮きがなく、コンパネ施工が、スムーズに出来ます。ドライバー2番。
    用途硬いコンパネ、木材のふし、合板などに使用。材質表面処理クロメートめっき
    ミニビス ステンレス 八幡ねじミニビス ステンレス八幡ねじ(1件のレビュー)
    800税込880
    1セット(8本×5パック)
    当日出荷から11日以内出荷
    材質にステンレス(SUS410)を使用して熱処理済。ねじ径が細い為、下穴不要。ドライバー1番。
    用途ドア・額縁・戸当たり・襖骨止め・パネル張り・床張り・細材締結などに使用。材質ステンレスSUS410呼び2(2.1)RoHS指令(10物質対応)対応
    木用ねじフレキNP 八幡ねじ木用ねじフレキNP八幡ねじ
    920税込1,012
    1セット(200本×2パック)
    3日以内出荷
    材質は鉄で、ユニクロめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。ドライバー2番。
    用途比較的柔かい木に適している。材質表面処理ユニクロめっき
    木用ねじ 八幡ねじ木用ねじ八幡ねじ
    650税込715
    1セット(16本×5パック)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質は鉄で、ユニクロめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。ドライバー2番。
    用途比較的柔かい木に適している。材質表面処理ユニクロめっき
    木用ねじ黒 八幡ねじ木用ねじ黒八幡ねじ
    750税込825
    1セット(14本×5パック)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質は鉄で、塗装。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。ドライバー2番。
    用途比較的柔かい木に適している。材質表面処理塗装
    木用ねじ白 八幡ねじ木用ねじ白八幡ねじ
    750税込825
    1セット(16本×5パック)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質は鉄で、ユニクロめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。頭部は白塗装。ドライバー2番。
    用途比較的柔かい木に適している。白い場所などに使用します。材質呼び3.8表面処理ユニクロめっき
    ステンレス コーススレッド ラッパ 若井産業ステンレス コーススレッド ラッパ若井産業
    3,500税込3,850
    1箱(800本)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質SUS410
    コースフレキ 赤箱 小箱 若井産業コースフレキ 赤箱 小箱若井産業
    1,698税込1,868
    1箱(1000本)
    6日以内出荷
    木材に潜り込むフレキ頭のコーススレッド
    材質表面処理ユニクロ
    球ネジ特集
     使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら