材質鉄
表面処理亜鉛黒
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質は鉄でめっき+焼き付け塗装。ユニクロめっきの約3倍の耐食性があります。食いつきがよく、鋸刃で施工が速い。バッテリー負荷を軽減。ドライバー2番。
用途硬い木に最適。
材質鉄
表面処理特殊めっき
黒色焼付塗装により表しや意匠性に優れています。独自の先端切刃で抵抗を抑え、堅木にもスムーズ!
特許の先端ダイヤモンドカットで木割れも抑制。スピード施工でバッテリーが長持ちします。
めっき+焼付黒色塗装による優れた耐食性です。
ハイロー構造による保持力と板浮きを抑えます。
蓋を開けてもサイズが分かる、混入防止ラベル付き(※小箱)。
用途内装、外装、造作、コーススレッド、DIY
表面処理めっき+焼付塗装
形態小箱
材質ステンレス
寸法H(mm)5.5
寸法D(mm)14
寸法B(mm)0.7
寸法C(mm)11
寸法D1(mm)13
寸法H1(mm)1
材質ステンレス
寸法H(mm)5
寸法D(mm)11
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
寸法D1(mm)10
寸法H1(mm)0.5
材質鉄
寸法H(mm)5
寸法D(mm)11
表面処理3価ホワイト
寸法H1(mm)0.5
材質鉄
寸法H(mm)5.5
寸法D(mm)14
表面処理3価ホワイト
寸法C(mm)11
寸法b(mm)0.7
寸法d1(mm)13
寸法H1(mm)1
手で締める事ができるねじで、110℃の耐熱性があります。照明器具の反射板の取付に。各種ディスプレイ用器具に。電気機器、一般機械、事務用機器などに。
材質頭部:ユリヤ樹脂、ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当) 三価クロメート
手で締める事ができるねじで、110℃の耐熱性があります。照明器具の反射板の取付に。各種ディスプレイ用器具に。電気機器、一般機械、事務用機器などに。
材質頭部:ユリヤ樹脂、ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当) 三価クロメート
材質鉄
色黒
表面処理3価ブラック
厳格な基準の自動車用外装ねじに長期にわたって採用されている、ブラックコーティング(BRPコート)を使用することで、美しい黒色と高耐食性を実現した木工用ビスです。塩水噴霧試験では、ステンレスSUS410を凌駕する耐食性です。日本でねじを製造し、日本で表面処理を行う事で、使いやすく、信頼性のあるビスに仕立ててあります。
用途木部への締結に使用。
材質鉄
色黒(ブラック)
表面処理BRPコート
RoHS指令(10物質対応)対応
厳格な基準の自動車用外装ねじに長期にわたって採用されている、ブラックコーティング(BRPコート)を使用することで、美しい黒色と高耐食性を実現した木工用ビスです。塩水噴霧試験では、ステンレスSUS410を凌駕する耐食性です。日本でねじを製造し、日本で表面処理を行う事で、使いやすく、信頼性のあるビスに仕立ててあります。
用途木部への締結に。
材質鉄/BRPコート
色黒
頭部皿ラッパ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード