カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(6)
絞り込み
ブランド
  • SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](6)
ねじの呼び
  • M2(1)
  • M4(2)
  • M8(1)
  • M10(2)
  • M12(2)
  • M14(1)
  • M16(1)
  • M20(3)
  • M22(1)
  • M24(1)
  • M27(1)
  • M33(1)
  • M36(1)
  • W3/16(2)
  • W1/4(2)
  • W5/16(2)
  • W3/8(2)
  • W1/2(2)
  • W5/8(2)
  • W1(1)
材質
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS304(2)
  • 鉄すべて(4)
  • SNB7(2)
長さ(mm)
  • 285
  • 25.4(17)
  • 40(6)
  • 50(7)
  • 50.8(17)
  • 60(7)
  • 65(4)
  • 70(5)
  • 76.2(8)
  • 80(7)
  • 100(7)
  • 105(4)
  • 115(5)
  • 130(4)
  • 150(5)
  • 160(4)
  • 200(4)
  • 220(4)
  • 1000(8)
  • その他(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「unc」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸切ボルト 鉄(ユニクロ) 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]寸切ボルト 鉄(ユニクロ) 定尺SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
119税込131
1本
当日出荷から翌々日出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ
寸切ボルト ステンレス 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]寸切ボルト ステンレス 定尺SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
229税込252
1本
当日出荷から9日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。耐食性があり、錆びにくい材質です。
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
寸切ボルト SNB7 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]寸切ボルト SNB7 定尺SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
719税込791
1本
当日出荷から翌々日出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。高温用の合金鋼ボルト材です。
用途プラント・発電所などに。RoHS指令(10物質対応)対応
寸切ボルト SNB7 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]寸切ボルト SNB7SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。高温用の合金鋼ボルト材です。
用途プラント・発電所などに。材質SNB7RoHS指令(10物質対応)対応
定尺寸切(ウィット ステンレス) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]定尺寸切(ウィット ステンレス)SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
トラスコ品番377-6269材質鉄(または標準)長さ(mm)285ねじ径W1
寸切ボルト ステンレス SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]寸切ボルト ステンレスSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
2,298税込2,528
1本
3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。耐食性があり、錆びにくい材質です。
材質ステンレス長さ(mm)285RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
unc ねじ特集