223件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(1個)ほか
特価
269 税込296
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

十字穴付の一般的な小ねじです。
用途冷間成形加工による。 材質/仕上ステンレス(SUSXM7) 頭部形状ナベ JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴 強度区分A2-50
1パック(150個)
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

1パック(25個)
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
用途上部スペースが限られた用途に。 材質SUSXM7(SUS304相当) 頭部形状なべ
1パック(50個)
749 税込824
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)

1個
特価
15 税込17
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1パック(8個)
特価
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1箱(3000個)
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (355種類の商品があります)

1箱(2000個)
特価
9,698 税込10,668
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (380種類の商品があります)

用途十字穴付き小ねじの代表的なもの。冷間成形加工による。 材質(本体)鉄(SWCH) 表面処理ユニクローム 頭部形状ナベ JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴 強度4.8
1パック(310個)
819 税込901
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)


1箱(2000個)
特価
9,698 税込10,668
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
1パック(8本)
160 税込176
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)


1箱(3000個)
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (354種類の商品があります)

1箱(5000個)
19,980 税込21,978
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

M1.6-M2.5。純チタン製の精密機器用の微細ねじ。 比重はステンレス鋼の約60%。 非磁性。 すぐれた耐薬品性・耐海水性。 チタンの特性について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/磁気センサの取り付け 材質(本体)TW270(チタン1種) 1袋入数(個)10 ねじ規格並目
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

十字穴の付いた皿頭の小ねじです。黒色のメッキがかっている小さなねじです。眼鏡やカメラなどに使用される事が多いねじです。
材質/仕上鉄/黒亜鉛メッキ 頭部形状 穴の形状十字穴
1パック(50個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 表面処理3価ホワイト 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1箱(3000個)
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (356種類の商品があります)

一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス
1袋(20本)
359 税込395
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

材質 表面処理生地 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1箱(3000個)
4,398 税込4,838
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (248種類の商品があります)

精密機器用の微細ねじ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ 1袋入数(個)10 寸法L1(mm)0.5 ねじ規格並目 材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
1個
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質黄銅 表面処理ニッケル 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1箱(5000個)
19,980 税込21,978
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

材質 表面処理パ-カ- 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1箱(3000個)
6,498 税込7,148
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)

頭部形状ナベ 材質 穴の形状十字穴 表面処理クローム
1箱(3000個)
11,980 税込13,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

精密機器用の微細ねじ。 RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ) 寸法L1(mm)0.5 1袋入数(個)10 ねじ規格並目
1個
269 税込296
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質 表面処理ニッケル 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1箱(3000個)
6,598 税込7,258
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (337種類の商品があります)

材質 表面処理ダクロ 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1箱(3000個)
5,998 税込6,598
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

材質ステンレス 表面処理コート 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1箱(4000個)
21,980 税込24,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1パック(2個)
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

精密機器用微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。
用途機器・装置のコンパクト化/小型精密機器/ねじの戻り止め・脱落防止 1袋入数(個)50 ねじ規格並目
1個ほか
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

材質ステンレス 表面処理ブラック 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1箱(4000個)
19,980 税込21,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

材質黄銅 表面処理クロニッケル 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1箱(5000個)
43,980 税込48,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

材質 表面処理クロニッケル 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1箱(3000個)
8,698 税込9,568
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8本)
130 税込143
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

材質ステンレス 表面処理茶ブロンズSC-5 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1箱(4000個)
25,980 税込28,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

1箱(3000個)
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質ステンレス 表面処理SC-3 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1箱(4000個)
24,980 税込27,478
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

1箱(3000個)
11,980 税込13,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

頭部形状ナベ 材質 穴の形状十字穴 表面処理CUニッケル
1箱(3000個)
6,998 税込7,698
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)