カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(311)
    • 小ねじ(98)
    • 座金組込ねじ(37)
    • いたずら防止ねじ(4)
    • タッピングねじ(36)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(287)
  • TRUSCO(3)
  • 由良産商(1)
  • 八幡ねじ(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
  • 日本パワーファスニング(2)
  • コノエ(1)
  • 丸エム製作所(1)
長さ(mm)
  • 3
  • 4(517)
  • 5(722)
  • 6(1,143)
  • 7(264)
  • 8(1,222)
  • 10(1,168)
  • 12(1,005)
  • 14(542)
  • 15(595)
  • 16(711)
  • 18(458)
  • 20(675)
  • 22(263)
  • 25(597)
  • 30(503)
  • 35(274)
  • 40(255)
  • 45(176)
  • 50(191)
ねじの呼び
  • M1(6)
  • M1.2(10)
  • M1.4(64)
  • M1.6(56)
  • M1.7(61)
  • M2(210)
  • M2.3(45)
  • M2.5(44)
  • M2.6(60)
  • M3(80)
  • M4(16)
頭部形状
頭部形状
なべ(278)
頭部形状
六角穴付き(2)
頭部形状
(1)
材質
  • ステンレスすべて(36)
  • SUS304(29)
  • SUS316L(1)
  • SUSXM7(1)
  • チタン(2)
  • 樹脂すべて(7)
  • PEEK(1)
  • ポリカーボネート(PC)(3)
  • レニー(RENY)(3)
  • 鉄すべて(232)
  • SCM435(1)
  • SWCH(2)
  • 黄銅(真鍮)(10)
表面処理
  • 3価ステンコート(2)
  • 3価ブラック(34)
  • 3価ホワイト(30)
  • その他(2)
  • つや消し黒(1)
  • アロック(7)
  • カラー(2)
  • クロニッケル(6)
  • クロメート(15)
  • クローム(27)
  • ゼロクローム(10)
  • ニッケル(45)
  • ノンクローム(29)
  • パーカー(2)
  • ユニクロ(16)
  • 生地/未処理(8)
  • 茶ブロンズ(4)
  • 黒ニッケル(6)
  • 黒亜鉛(18)
  • 黒染め(11)
3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・つや消し黒・アロック・カラー・クロニッケル・クロメート・クローム・ゼロクローム・ニッケル・ノンクローム・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒ニッケル・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
取付穴形状
取付穴形状
ピン6ロブ(4)
取付穴形状
プラスマイナス(1)
取付穴形状
六角穴(2)
取付穴形状
十字穴(270)
ピン6ロブ・プラスマイナス・六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.25(13)
  • 0.31(80山)(38)
  • 0.35(72山)(51)
  • 0.4(124)
  • 0.45(56山)(65)
  • 0.5(91)
  • 0.6(12)
  • 0.63(40山)(49)
  • 0.7(36山)(16)
  • 0.79(32山)(32)
  • 1.45(2)
0.25・0.31(80山)・0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・1.45
ねじ穴寸法
  • No.0(1)
  • No.1(131)
  • No.2(73)
  • T6(2)
No.0・No.1・No.2・T6
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3 なべ」の検索結果

311件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FASNY【ファスニー】小ねじ なべ 小袋(レニー) 丸エム製作所FASNY【ファスニー】小ねじ なべ 小袋(レニー)丸エム製作所
4,000税込4,400
1袋(500本)
翌々日出荷
電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。材質は、レニー(RENY)のナベ頭小ねじです。磁性を帯びない小ねじです。
用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。材質RENY(レニー)頭部なべRoHS指令(10物質対応)対応
ニッケル(+)ナベコ D4.5 コアタマ 大阪魂ニッケル(+)ナベコ D4.5 コアタマ大阪魂
667税込734
1袋(169個)
翌日出荷から8日以内出荷
十字穴番号#1ピッチ(mm)0.5寸法k(mm)1.7寸法dk(mm)4.5ねじの呼びdM3
ツヤケシクロSUS316L(+)ナベコ 大阪魂ツヤケシクロSUS316L(+)ナベコ大阪魂
34,983税込38,481
1袋(4000個)
8日以内出荷
表面処理つや消し黒
ブラックSUS316L(+)ナベコ 大阪魂ブラックSUS316L(+)ナベコ大阪魂
34,983税込38,481
1袋(4000個)
8日以内出荷
ホワイトSUS316L(+)ナベコ 大阪魂ホワイトSUS316L(+)ナベコ大阪魂
34,983税込38,481
1袋(4000個)
8日以内出荷
キレイードチタン(+)ナベコ 大阪魂キレイードチタン(+)ナベコ大阪魂
106,345税込116,980
1袋(3000個)
翌日出荷から71日以内出荷
ツヤケシクロステン(+)ナベコステン 大阪魂ツヤケシクロステン(+)ナベコステン大阪魂
25,014税込27,515
1袋(4000個)
翌日出荷から8日以内出荷
ホワイト(+)ナベコ(ユニクロ 大阪魂ホワイト(+)ナベコ(ユニクロ大阪魂
11,314税込12,445
1袋(3000個)
翌日出荷から13日以内出荷
ブラック(+)ナベコ(ユニクロ 大阪魂ブラック(+)ナベコ(ユニクロ大阪魂
11,314税込12,445
1袋(3000個)
8日以内出荷から13日以内出荷
ホワイト(+)ナベコ(3カ-W 大阪魂ホワイト(+)ナベコ(3カ-W大阪魂
11,369税込12,506
1袋(3000個)
翌日出荷から13日以内出荷
ブラックステン(+)ナベコ 大阪魂ブラックステン(+)ナベコ大阪魂
25,014税込27,515
1袋(4000個)
翌日出荷から8日以内出荷
ホワイトステン(+)ナベコ 大阪魂ホワイトステン(+)ナベコ大阪魂
25,014税込27,515
1袋(4000個)
翌日出荷から8日以内出荷
3B-ZEC(+)ナベコ 大阪魂3B-ZEC(+)ナベコ大阪魂
7,198税込7,918
1袋(3000個)
9日以内出荷から13日以内出荷
シルバーステン(+)ナベコ 大阪魂シルバーステン(+)ナベコ大阪魂
25,014税込27,515
1袋(4000個)
8日以内出荷
3W-ZEC(+)ナベコ 大阪魂3W-ZEC(+)ナベコ大阪魂
5,714税込6,285
1袋(3000個)
9日以内出荷
ツヤケシクロ(+)ナベコ(3B 大阪魂ツヤケシクロ(+)ナベコ(3B大阪魂
15,569税込17,126
1袋(3000個)
翌日出荷から13日以内出荷
サビナイBステン(+)ナベコ 大阪魂サビナイBステン(+)ナベコ大阪魂
24,380税込26,818
1袋(4000個)
翌日出荷から9日以内出荷
ステンメッキ(+)ナベコ 大阪魂ステンメッキ(+)ナベコ大阪魂
7,674税込8,441
1袋(3000個)
翌日出荷から13日以内出荷
パーカー(+-)ナベコ 大阪魂パーカー(+-)ナベコ大阪魂
8,878税込9,766
1袋(3000個)
翌日出荷
表面処理パーカー頭部形状なべ穴の形状(+-)
3カ-W (+-)ナベコ 大阪魂3カ-W (+-)ナベコ大阪魂
667税込734
1袋(218個)
翌日出荷
頭部形状なべ
(+-)ナベコ 大阪魂(+-)ナベコ大阪魂
667税込734
1袋(255個)
翌日出荷
頭部形状なべ
クロ-ムBS(+)ナベコ 大阪魂クロ-ムBS(+)ナベコ大阪魂
42,469税込46,716
1個
翌日出荷
+なべ小ねじ ユニクロめっき(少量パック) 八幡ねじ+なべ小ねじ ユニクロめっき(少量パック)八幡ねじ
160税込176
1パック(8本)
翌々日出荷から6日以内出荷
十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
+なべ小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック) 八幡ねじ+なべ小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック)八幡ねじ
130税込143
1パック(8本)
翌々日出荷から6日以内出荷
十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。RoHS指令(10物質対応)対応
+トラス小ねじ ユニクロめっき(少量パック) 八幡ねじ+トラス小ねじ ユニクロめっき(少量パック)八幡ねじ
160税込176
1パック(8本)
翌々日出荷から5日以内出荷
十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。
ナベ頭小ねじ ユニクロ 全ネジ 少量パック TRUSCOナベ頭小ねじ ユニクロ 全ネジ 少量パックTRUSCO
289税込318
1袋(50本)
翌日出荷から翌々日出荷
一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ強度区分4.8
チタン(+)ナベビス 由良産商チタン(+)ナベビス由良産商
599税込659
1パック(8本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン頭部形状なべ
チタン精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)チタン精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
M1.6-M2.5。純チタン製の精密機器用の微細ねじ。 比重はステンレス鋼の約60%。 非磁性。 すぐれた耐薬品性・耐海水性。 チタンの特性について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/磁気センサの取り付け材質(本体)TW270(チタン1種)1袋入数(個)10ねじ規格並目
樹脂ねじ(PC / 十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PC / 十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
449税込494
1個
当日出荷から3日以内出荷
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)ねじ規格並目
樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用なべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用なべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
559税込615
1個
当日出荷から4日以内出荷
精密機器用の微細ねじ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ1袋入数(個)10寸法L1(mm)0.5ねじ規格並目材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
樹脂ねじ(RENY / 精密機器用なべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(RENY / 精密機器用なべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
269税込296
1個
当日出荷から11日以内出荷
精密機器用の微細ねじ。 RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ)寸法L1(mm)0.51袋入数(個)10ねじ規格並目
精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
799税込879特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
精密機器用微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。
用途機器・装置のコンパクト化/小型精密機器/ねじの戻り止め・脱落防止1袋入数(個)50ねじ規格並目
精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,498税込1,648
1個
翌日出荷から翌々日出荷
M1.4-M2.6。ナイロン溶着つきの精密機器用微細ねじ。 ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。
用途機器・装置のコンパクト化/小型精密機器/ねじの戻り止め・脱落防止材質(本体)SWCH16A/黒色三価クロメート処理、(ナイロン溶着)ナイロン111袋入数(個)50ねじ規格並目
精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
799税込879
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
精密機器用の微細ねじ(0番1種)。 M1.4-M2.6。 通常の皿小ねじに比べ頭部がコンパクトです。
用途機器・装置のコンパクト化 小型精密機器材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)ねじピッチ0.35寸法L1(mm)0.51袋入数(個)50寸法D1(mm)2.3ねじ規格並目寸法M(mm)M1.6
MIC (+)鍋小ねじ (鉄/ユニクロ) コノエMIC (+)鍋小ねじ (鉄/ユニクロ)コノエ
649税込714
1パック(310個)
当日出荷から10日以内出荷
上面の角に丸みの付いた平頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部形状なべ
(+)ナベ小ねじ(鉄/三価ホワイト) 大阪魂(+)ナベ小ねじ(鉄/三価ホワイト)大阪魂(8件のレビュー)
309税込340特価
1箱(100本)
当日出荷から3日以内出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト頭部形状ナベ
SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)
399税込439
1パック(50個)
当日出荷
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
用途電気・電子機器/自動車材質PC(ポリカーボネート)頭部形状なべ穴の形状十字穴
SPA-P 樹脂ねじ(RENY/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPA-P 樹脂ねじ(RENY/十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
599税込659
1パック(50個)
当日出荷から3日以内出荷
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY頭部形状なべ穴の形状十字穴
SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(23件のレビュー)
549税込604
1パック(50個)
当日出荷から3日以内出荷
精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
用途上部スペースが限られた用途に。材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状なべ
SNZFS 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNZFS 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)
499税込549
1パック(50個)
当日出荷から3日以内出荷
材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら