24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(28個)ほか
468 税込515
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

1箱(130本)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(45本)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
519 税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
478 税込526
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
特価
319 税込351
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1パック(60個)ほか
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付 材質低炭素鋼 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 表面処理三価クロメート(白) 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
1パック(95個)ほか
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

材質/仕上鉄/三価ホワイト 十字穴番号#2 種類P=3(SW+JIS W組込) 種別2小型平座金・バネ座金付き 種別1ナベ頭組込み 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1パック(95個)ほか
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1箱(600個)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

エスコ品番EA949AL-127 材質ステンレス 長さ(mm)30 ねじ径M4 頭部形状鍋頭
1個
410 税込451
翌日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AL-117 長さ(mm)30 ねじ径M3 頭部形状鍋頭
1個
410 税込451
翌日出荷

エスコ品番EA949AL-140 材質ステンレス 長さ(mm)30 ねじ径M5 頭部形状鍋頭
1個
410 税込451
翌日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AL-152 長さ(mm)30 ねじ径M6 頭部形状鍋頭
1個
545 税込600
翌日出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)プレミアムビス ステンレス・鍋 (PSN430)
SS400鉄板:6.5mm、SUS430・SUS304板:2mm厚まで下穴無しで一発で貫通(2枚張り合わせ可能)します。
用途鉄板用 ねじの呼びM4 材質SUS410 トラスコ品番166-1668 セット内容四角ビット 質量(g)198 頭部形状 鉄板厚さ(mm)鉄板:1~6.5 適合ドライバー四角ビットNo.2 最大適合板厚(mm)6.5 呼び寸法L(mm)30 呼び寸法d(mm)4
1パック(44本)
3,198 税込3,518
5日以内出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)プレミアムビス 鉄・ユニクロ鍋 (PUN430)
SS400鉄板:6.5mm厚まで下穴無しで一発貫通(2枚張り合わせ可能)です。
用途鉄板用 ねじの呼びM4 材質鉄・ユニクロ トラスコ品番166-0072 セット内容四角ビット 質量(g)283 頭部形状 鉄板厚さ(mm)鉄板:1~6.5 SUS430・304板:2 適合ドライバー四角ビットNo.2 最大適合板厚(mm)6.5 呼び寸法L(mm)30 呼び寸法d(mm)4
1パック(81本)
3,198 税込3,518
5日以内出荷

鉄板:3.2mm厚(焼き無)まで対応しています。
用途鉄板用 ねじの呼びM4 材質鉄・ユニクロ トラスコ品番166-1688 セット内容四角ビット 質量(g)245 頭部形状 鉄板厚さ(mm)鉄板:1.5~3.2 適合ドライバー四角ビットNo.2 最大適合板厚(mm)3.2 呼び寸法L(mm)30 呼び寸法d(mm)4
1パック(70本)
2,898 税込3,188
5日以内出荷

1パック(95本)ほか
455 税込501
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

鉄板:3.2mm厚(焼き無)まで対応しています。
用途鉄板用 ねじの呼びM4 材質鉄・ユニクロ トラスコ品番166-0042 セット内容四角ビット 質量(g)64 頭部形状 鉄板厚さ(mm)鉄板:1.5~3.2 適合ドライバー四角ビットNo.2 最大適合板厚(mm)3.2 呼び寸法L(mm)30 呼び寸法d(mm)4
1パック(17本)
799 税込879
5日以内出荷

鉄板:3.2mm厚(焼き無)まで対応しています。
用途鉄板用 ねじの呼びM4 材質鉄・ジンロイ+六価クロメート+Kコート(表面処理) トラスコ品番166-1683 セット内容四角ビット 質量(g)198 頭部形状 鉄板厚さ(mm)鉄板:1.5~3.2 適合ドライバー四角ビットNo.2 最大適合板厚(mm)3.2 呼び寸法L(mm)30 呼び寸法d(mm)4
1パック(52本)
2,898 税込3,188
5日以内出荷

鉄板:3.2mm厚(焼き無)まで対応しています。
用途鉄板用 ねじの呼びM4 材質鉄・ジンロイ+六価クロメート+Kコート(表面処理) トラスコ品番166-0068 セット内容四角ビット 質量(g)52 頭部形状 鉄板厚さ(mm)鉄板:1.5~3.2 適合ドライバー四角ビットNo.2 最大適合板厚(mm)3.2 呼び寸法L(mm)30 呼び寸法d(mm)4
1パック(12本)
799 税込879
5日以内出荷

プラグ頭部は鍋形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。 ステンレスタイプです。
用途ALC・コンクリート用 外径(Φmm)5 長さ(mm)30 下穴径(Φmm)5 穿孔深さ(mm)45 取付厚(mm)5 仕様打込み式樹脂プラグ トラスコ品番494-1764 材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6) 質量(g)331 適合材ALC・コンクリート 最大引張荷重(kN)1.1
1セット(100本)
2,498 税込2,748
当日出荷

軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン 頭部形状なべ
1パック(2本)ほか
529 税込582
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)