家具用アジャストボルトです。
頭部にプラス穴が付いています。
用途高さ調整ボルトです。
工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械工作機械などの高さ調整に。
ねじ径M8
材質SS
表面処理有色クロメート(2種)
ねじピッチ1.25
耐荷重(kg)550
台座径(Φmm)30
別名「高さ調整ボルトと言い、製品(機械・作業台など)の脚にセットして、高さを調整し、水平保持を行うことが可能です
製品にセットした後、受け座部分の六角を回転させることで、製品を上下に動かすことが可能です
寸法・材質によって耐荷重が異なりますので、必ずご確認をお願い致します
標準タイプの他、耐震用・固定用・重量用など様々な用途で使い分けが可能ですので、用途に合わせての提案が可能です
図面ではナットが無い状態で表されておりますが、実際の製品はそこに六角ナットが1つセットされております
※家具用にはついておりませんので、ご注意ください
受け座部分ゴム(塩ビ製もあり)が付いたタイプなどもございます
後からつけることが出来る、後施工用ゴムもございます
検索の際には
「後施工用ゴム」もしくは「C0-00-S501」←サンコーの商品コード
で検索して頂くとスムーズに商品が探せます
L寸法が特殊な場合も、受注生産品扱いにはなりますが、見積もり対応可能ですので、是非お問い合わせください
サンコー社員の独り言1・・・
先述している「受け座部分の六角を回転させることで、製品を上下に動かすことが可能」という部分ですが、
イメージとしては、六角ボルトにナットを通して、ナットを動かさないままボルトの頭を回転させていったら、
ナットがねじ山を回転方向に上下するようなイメージを持っていただけたら分かりやすいと思います
ねじの原理を利用した発明品だなと感じますね
長さ(mm)30
寸法H(mm)7
寸法A(mm)30
寸法S(mm)8
寸法K(mm)3.5
呼び径D(mm)M5×0.8
1個
¥667
税込¥734
翌日出荷
ねじとプラグが相手材に密着することで強力な締結感が得られます。
中空部・非中空部のどちらの材料にも使用できます。
モルタルやブロックにも使用できます。
用途コンクリート、アスロック等の中空建材。
モルタル、ブロック、中空押し出しセメント板、窯業系サイディング下地用。
材質プラグ:ナイロン、ネジ:ステンレス(SUS410)
適合材モルタル・コンクリート・ブロック等
頭部トラス
ねじとプラグが相手材に密着することで強力な締結感が得られます。
中空部・非中空部のどちらの材料にも使用できます。
モルタルやブロックにも使用できます。
用途コンクリート、アスロック等の中空建材。
モルタル、ブロック、中空押し出しセメント板、窯業系サイディング下地用。
材質(ねじ部)鉄
表面処理(ねじ部)ラスパート
適合材モルタル・コンクリート・ブロック等
材質(プラグ)ナイロン
頭部トラス
関連キーワード