33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(45本)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1パック(105個)ほか
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
478 税込526
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

1パック(60個)ほか
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
829 税込912
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

4mm径ビスなので使い勝手抜群。 折れ防止のためネジ山が細かくなっています。 下穴なしでねじ込め、作業性が短縮できます。(最大鉄板厚6.5mmまで下穴なし) 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 適合板厚(mm)2(ステンレス:SUS430・304)、6.5(最大:鉄板のみ張合わせ可能) 穴の形状十字穴
1箱(67本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック
1,700 税込1,870
翌日出荷


4mm径ビスなので使い勝手抜群。 折れ防止のためネジ山が細かくなっています。 下穴なしでねじ込め、作業性が短縮できます。(最大鉄板厚6.5mmまで下穴なし) 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 適合板厚(mm)1.0~6.5(鉄板・アングル:焼きなし) 仕上ユニクロ 穴の形状十字穴
1箱(136本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質鉄(ユニクロメッキ) 寸法(mm)5×30 頭部形状(+)トラス頭 アズワン品番64-7959-18 入数10本
1パック(10本)
295 税込325
翌日出荷

材質ステンレス(SSブラックメッキ) 仕様(+)皿頭 頭部形状 サイズ(mm)5×30 関連資料図面(0.58MB)
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

エスコ品番EA949AS-530 材質ステンレス 長さ(mm)30 ねじ径M5 頭部形状皿頭
1個
545 税込600
当日出荷

セット内容サイズ(入数):4×13mm(88個)、4×16mm(80個)、4×19mm(140個)、4×25mm(100個)、5×19mm(60個)、5×25mm(48個)、5×30mm(40個) 材質ステンレス 形状(+)皿頭 ケース寸法(mm)205×145×40
1個
10,400 税込11,440
翌日出荷

マルチドリルビス ユニーズパック ナベ/ステンレスコーテイング ユニーズ 動画あり
マルチドリルビス4mm薄鉄板用(1.5mm~3.2mmまで)。なめない!コケない!落とさない!3拍子揃った切れ味抜群の鉄板ビス!下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに 付属品SQ2PH2ビット110mm 材質ステンレス 頭部形状ナベ 仕上ステンレコーテング
1パック
1,688 税込1,857
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
385 税込424
翌日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)プレミアムビス ステンレス・鍋 (PSN430)
SS400鉄板:6.5mm、SUS430・SUS304板:2mm厚まで下穴無しで一発で貫通(2枚張り合わせ可能)します。
用途鉄板用 ねじの呼びM4 材質SUS410 トラスコ品番166-1668 セット内容四角ビット 質量(g)198 頭部形状 鉄板厚さ(mm)鉄板:1~6.5 適合ドライバー四角ビットNo.2 最大適合板厚(mm)6.5 呼び寸法L(mm)30 呼び寸法d(mm)4
1パック(44本)
3,198 税込3,518
5日以内出荷

マルチドリルビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイング ユニーズ 動画あり
マルチドリルビス4mm薄鉄板用(1.5mm~3.2mmまで)。なめない!コケない!落とさない!3拍子揃った切れ味抜群の鉄板ビス!下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに 付属品SQ2PH2ビット110mm 材質ステンレス 頭部形状 仕上ステンレコーテング
1パック
1,688 税込1,857
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エスコ品番EA949AL-238 材質ステンレス 長さ(mm)30 ねじ径M5 頭部形状皿頭
1個
410 税込451
翌日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AL-337 長さ(mm)30 ねじ径M5 頭部形状トラス頭
1個
430 税込473
翌日出荷

エスコ品番EA949AL-140 材質ステンレス 長さ(mm)30 ねじ径M5 頭部形状鍋頭
1個
410 税込451
翌日出荷

マルチドリルビス ユニーズパック 皿/ユニクロメッキ ユニーズ 動画あり
マルチドリルビス4mm薄鉄板用(1.5mm~3.2mmまで)。なめない!コケない!落とさない!3拍子揃った切れ味抜群の鉄板ビス!下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに 付属品SQ2PH2ビット110mm 材質 頭部形状 仕上ユニクロメッキ
1パック
1,688 税込1,857
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)プレミアムビス 鉄・ユニクロ鍋 (PUN430)
SS400鉄板:6.5mm厚まで下穴無しで一発貫通(2枚張り合わせ可能)です。
用途鉄板用 ねじの呼びM4 材質鉄・ユニクロ トラスコ品番166-0072 セット内容四角ビット 質量(g)283 頭部形状 鉄板厚さ(mm)鉄板:1~6.5 SUS430・304板:2 適合ドライバー四角ビットNo.2 最大適合板厚(mm)6.5 呼び寸法L(mm)30 呼び寸法d(mm)4
1パック(81本)
3,198 税込3,518
5日以内出荷

マルチドリルビス ユニーズパック ナベ/ユニクロメッキ ユニーズ 動画あり
マルチドリルビス4mm薄鉄板用(1.5mm~3.2mmまで)。なめない!コケない!落とさない!3拍子揃った切れ味抜群の鉄板ビス!下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに 付属品SQ2PH2ビット110mm 材質 頭部形状ナベ 仕上ユニクロメッキ
1パック
1,688 税込1,857
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様(+)皿頭 ケース寸法(mm)205×145×40mm サイズ(mm)4×13(88個)、4×16(80個)、4×19(140個)、4×25(100個)、5×19(60個)、5×25(48個)、5×30(40個)
1個
17,400 税込19,140
翌日出荷

種別半ねじ 材質/仕上ステンレス 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1個
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

ナイロンワッシャー付
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等 材質SUS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

根強い人気がある真鍮無垢のマイナスビス。その歴史は古くアンティーク家具や伝統建築に多く採用されています。真鍮の為、経年変化により鈍いゴールドに変色し、アンティーク感が増していきます。今ではプラスネジが一般的となりましたが、マイナスネジはゴミが詰まりにくく、ネジ穴が潰れにくいという利点があり、今でも水回りや人の手が届きづらい場所、汚れやすい場所で利用されています。ギャラップオリジナルの真鍮金物シリーズ【BRASS PRODUCTS(ブラスプロダクツ)】の替えや、アンティーク家具の補修、クラシカルなデザインの家具・什器製作にお使いください。
用途【皿頭 ネジ径 4.6×長さ29.1】アンティークな雰囲気の真鍮製マイナスネジ。サイズ(mm):約 ネジ径4.6×長さ29.1×頭の直径9.1 材質真鍮 長さ(mm)30 ねじ径M5 頭部形状 穴の形状マイナス
1パック
1,998 税込2,198
7日以内出荷

1パック(210個)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

プラグ頭部はラッパ形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
用途ALC・コンクリート用 外径(Φmm)5 長さ(mm)30 下穴径(Φmm)5 穿孔深さ(mm)55 取付厚(mm)5 仕様打込み式樹脂プラグ トラスコ品番494-1781 材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6) 質量(g)320 適合材ALC・コンクリート 最大引張荷重(kN)1.1
1セット(100本)
5,998 税込6,598
翌々日出荷

プラグ頭部は鍋形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。 ステンレスタイプです。
用途ALC・コンクリート用 外径(Φmm)5 長さ(mm)30 下穴径(Φmm)5 穿孔深さ(mm)45 取付厚(mm)5 仕様打込み式樹脂プラグ トラスコ品番494-1764 材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6) 質量(g)331 適合材ALC・コンクリート 最大引張荷重(kN)1.1
1セット(100本)
2,498 税込2,748
当日出荷

サンコーテクノスマートプラグ
多様な母材に使用可能!! トリプル拡張で安定した保持力を発揮
用途コンクリートALC・中空壁に
1パック(180本)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)