多様な母材に使用可能!!
トリプル拡張で安定した保持力を発揮
用途コンクリートALC・中空壁に
ねじとプラグが相手材に密着することで強力な締結感が得られます。
中空部・非中空部のどちらの材料にも使用できます。
モルタルやブロックにも使用できます。
用途コンクリート、アスロック等の中空建材。
モルタル、ブロック、中空押し出しセメント板、窯業系サイディング下地用。
材質プラグ:ナイロン、ネジ:ステンレス(SUS410)
適合材モルタル・コンクリート・ブロック等
頭部トラス
プラグ頭部はラッパ形状です。
プラグにビスがセットされています。
叩き込むだけの迅速な作業を実現します。
打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
用途ALC・コンクリート用
外径(Φmm)5
長さ(mm)30
下穴径(Φmm)5
穿孔深さ(mm)55
取付厚(mm)5
仕様打込み式樹脂プラグ
トラスコ品番494-1781
材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)
質量(g)320
適合材ALC・コンクリート
最大引張荷重(kN)1.1
1セット(100本)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
プラグ頭部は鍋形状です。
プラグにビスがセットされています。
叩き込むだけの迅速な作業を実現します。
打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
ステンレスタイプです。
用途ALC・コンクリート用
外径(Φmm)5
長さ(mm)30
下穴径(Φmm)5
穿孔深さ(mm)45
取付厚(mm)5
仕様打込み式樹脂プラグ
トラスコ品番494-1764
材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)
質量(g)331
適合材ALC・コンクリート
最大引張荷重(kN)1.1
1セット(100本)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
関連キーワード