14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空回り防止機能付!平座がボードにギュ~ッと潜り込み今までに無い効き具合!。取付時のぐらつき無し。ビットが十字にバッチリ噛み合います。
用途カーテンレール、房掛け、タオル掛け、額縁、電気器具等 適合ビス呼び径3~4(コーススレッドは4.5)mm、長さ取り付けの厚さ+20mm以上 頭径(Φmm)15 全長(mm)30 付属品下穴用ビス(下地の確認、仕上げ向上として) 材質ナイロン(ガラス繊維入)
1箱(20本)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンマーで打つだけで簡単に施工可能です。取り付け時に粉やゴミが出にくいです。
用途せっこうボード壁用。 付属品ユニクロタッピングトラス(4×25)付属本数:200 トラスコ品番366-4762 材質 長さ(mm)約30 頭部径(Φmm)9.4 適合ビス頭径(mm)4
1箱(200本)
7,398 税込8,138
当日出荷

下穴不要、簡単に施工が可能です。取付時に粉やゴミが出にくいです。ホワイトで頭が目立ちにくいです。
用途せっこうボード壁用。 付属品ユニクロ タッピングトラス 4×25 30本 トラスコ品番463-0410 材質 長さ(mm)約30 頭部径(Φmm)9.4 本数ユニクロタッピングトラス(4×25)付属:30 使用ビス径(mm)4
1パック(30本)
1,398 税込1,538
当日出荷


1箱(50本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ハンマーで打込むだけ(下穴不用)、確実施工!。取り付け時の粉・ゴミが、ほとんど出ない。上下4ヵ所のガイドにより、ネジがまっすぐ進んで先端が確実に開く
用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板。石膏ボード専用12.5mm厚まで 適合ねじ径(Φmm)4×25 直径(Φmm)12 全長(mm)30 最大引抜強度N(kgf)39.2(4.0)(石膏ボード12.5mm厚)19.6(2.0)(石膏ボード9.5mm厚)
1袋(50組)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

石こうボード壁用強力アンカーです。 ボード面にピッタリとフックや取っ手などが取り付けられます。
付属品下穴専用ビス×1個 トラスコ品番422-9194 セット内容かべピタ30×10個、下穴専用ビス×1個 材質本体:ナイロン、下穴専用ビス:鉄 長さ(mm)30 頭部径(Φmm)15 使用ビス径(mm)3~4
1パック(10個)
459 税込505
当日出荷



3つの保持力!1.壁内で食い込み固定、2.足が広がり抜け落ち防止、3.左右のハネが壁を挟み込み固定。石膏ボード全種(9.5mm, 12.5mm, 15.0mmボード厚)対応。コンクリート・木材・石工・タイルにも使用可能。インパクトドライバー使用可能(使用時はトルクを低速で確認しながら取付下さい。)
材質高密度ポリプロピレン
1箱(30本)ほか
1,350 税込1,485
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじの呼びM8 ドリル径(Φmm)9 プレート長さC(mm)30 材質 表面処理3価ホワイト 締付トルク(N・m)5~6
1箱(50個)
9,998 税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)