カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(56)
    • 寸切りボルト(51)
    • コンクリート用アンカー(2)
    • 高ナット(長ナット)(3)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(49)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
  • イマオコーポレーション(1)
  • SUNCO(3)
  • エイ・ワイ・ファスナー(2)
ねじの呼び
  • 5/16(1)
  • 3/8(5)
  • 1/2(6)
  • 5/8(1)
  • M2(1)
  • M3(6)
  • M4(15)
  • M5(15)
  • M6(20)
  • M8(17)
  • M10(16)
  • M12(14)
  • M16(13)
  • M20(3)
  • W1/4(1)
  • W5/16(1)
  • W3/8(5)
  • W1/2(1)
  • W5/8(1)
長さ(mm)
  • 30
  • 35(53)
  • 40(57)
  • 50(74)
  • 60(64)
  • 70(65)
  • 80(72)
  • 90(67)
  • 100(73)
  • 110(59)
  • 120(62)
  • 130(59)
  • 140(58)
  • 150(71)
  • 160(52)
  • 170(54)
  • 180(60)
  • 200(58)
  • 285(65)
  • 1000(75)
材質
  • ステンレスすべて(15)
  • SUS303(1)
  • SUS304(6)
  • SUS310S(6)
  • チタン(9)
  • 鉄すべて(26)
  • SS400(1)
  • SUM22L(1)
  • 黄銅(真鍮)(4)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 3価ブラック(2)
  • 3価ホワイト(5)
  • クロメート(3)
  • ドブメッキ(2)
  • ニッケル(4)
  • ユニクロ(4)
  • 生地/未処理(4)
  • 黒亜鉛(2)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(4)
  • 0.7(36山)(13)
  • 0.8(13)
  • 1(14)
  • 1.25(16)
  • 1.27(20山)(1)
  • 1.41(18山)(2)
  • 1.5(15)
  • 1.58(16山)(9)
  • 1.75(13)
  • 2(12)
  • 2.11(12山)(7)
  • 2.3(11山)(2)
  • 2.5(3)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.11(12山)・2.3(11山)・2.5
ねじ山種類
  • ウィット(13)
  • メートル並目(18)
ウィット・メートル並目
種別
  • 種別全ねじ(45)
全ねじ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「寸切」の検索結果

56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チタン 寸切り 両面取り 大阪魂チタン 寸切り 両面取り大阪魂
869税込956
1本
3日以内出荷
『軽い』『強い』『錆びにくい』特徴のためステンレスでは錆びる箇所に向いています。耐久性が高く寿命も長いです。
用途軽さと強度が要求される自転車やロボットに。家屋の屋根や外壁、エクステリアにも。仕様両平先(両面取り)材質チタンRoHS指令(10物質対応)対応
SUSズンギリアラサキ(XA 大阪魂SUSズンギリアラサキ(XA大阪魂
667税込734
1セット(22個)ほか
翌日出荷
材質SUS
S45C(A)タカN 大阪魂S45C(A)タカN大阪魂
809税込890
1個
翌日出荷
ドブメッキ品はねじ部にメッキが残ると嵌合性が悪くなるため、鍍金後タップしており、メネジ部分は生地です。※そのため商品名にも「アトタップ」と記載しております。 ミリ径の高ナットの平径は六角ナットの平径(並寸法)と同じですが公差は異なります。 ウィット寸法の平径では、小型も一般的ですが、ミリ径の小型は市場性が低いです(メーカー調べ) (ウィットのボルトの頭部平径に小型が採用されているから合わせている・・・諸説ありです) ウィット寸法の検索の際は、 小型平径:高ナット(小型・ウィット 並平径:高ナット(ウィット と入力して検索して頂くと、検索がスムーズに行えます 寸法によっては、全ねじ(貫通タップ)ではない寸法がございますので、「図面/規格」にてご確認お願い致します。 ※タップの長さが対応出来ないため、「両端から〇〇ミリタップ加工」という管理になっているものがございます。 S45Cには焼入れの有る(S45C(H)表記)、無し(S45C(A)表記)がございますので、ご選定お願い致します。 検索の際は、 S45C(H)高ナット:N0080H01(←メーカー商品コードです) S45C(A)高ナット:N0080H00 で検索頂けると早いです ※S45C(A)の市場性があるのは、S45C寸切りが焼入れ無しが主流のため(諸説ありです)とも言われています。 商品展開として、ねじが均等に入っているか確認できる「横穴付き」や、両方のねじの通り過ぎを防げるストッパー付きの「ポンチ付き」・両側のねじサイズの変換に利用できる「異径高ナット」などもございますので、是非ご検討ください。 ※それぞれ、「横穴付き」 「ポンチ付き」 「異径高ナット」で検索がスムーズに行えます。 異径高ナットの有効ねじ寸法などの詳細が知りたい方は図面もございますので、ご要望ください。
ねじ部長さ(mm)全ねじ(貫通)
SUS316LタカN 大阪魂SUS316LタカN大阪魂
3,474税込3,821
1個
翌日出荷
ドブメッキ品はねじ部にメッキが残ると嵌合性が悪くなるため、鍍金後タップしており、メネジ部分は生地です。※そのため商品名にも「アトタップ」と記載しております。 ミリ径の高ナットの平径は六角ナットの平径(並寸法)と同じですが公差は異なります。 ウィット寸法の平径では、小型も一般的ですが、ミリ径の小型は市場性が低いです(メーカー調べ) (ウィットのボルトの頭部平径に小型が採用されているから合わせている・・・諸説ありです) ウィット寸法の検索の際は、 小型平径:高ナット(小型・ウィット 並平径:高ナット(ウィット と入力して検索して頂くと、検索がスムーズに行えます 寸法によっては、全ねじ(貫通タップ)ではない寸法がございますので、「図面/規格」にてご確認お願い致します。 ※タップの長さが対応出来ないため、「両端から〇〇ミリタップ加工」という管理になっているものがございます。 S45Cには焼入れの有る(S45C(H)表記)、無し(S45C(A)表記)がございますので、ご選定お願い致します。 検索の際は、 S45C(H)高ナット:N0080H01(←メーカー商品コードです) S45C(A)高ナット:N0080H00 で検索頂けると早いです ※S45C(A)の市場性があるのは、S45C寸切りが焼入れ無しが主流のため(諸説ありです)とも言われています。 商品展開として、ねじが均等に入っているか確認できる「横穴付き」や、両方のねじの通り過ぎを防げるストッパー付きの「ポンチ付き」・両側のねじサイズの変換に利用できる「異径高ナット」などもございますので、是非ご検討ください。 ※それぞれ、「横穴付き」 「ポンチ付き」 「異径高ナット」で検索がスムーズに行えます。 異径高ナットの有効ねじ寸法などの詳細が知りたい方は図面もございますので、ご要望ください。
ねじ部長さ(mm)全ねじ(貫通)
ドブタカN(アトタップ 大阪魂ドブタカN(アトタップ大阪魂
916税込1,008
1個
翌日出荷
ドブメッキ品はねじ部にメッキが残ると嵌合性が悪くなるため、鍍金後タップしており、メネジ部分は生地です。※そのため商品名にも「アトタップ」と記載しております。 ミリ径の高ナットの平径は六角ナットの平径(並寸法)と同じですが公差は異なります。 ウィット寸法の平径では、小型も一般的ですが、ミリ径の小型は市場性が低いです(メーカー調べ) (ウィットのボルトの頭部平径に小型が採用されているから合わせている・・・諸説ありです) ウィット寸法の検索の際は、 小型平径:高ナット(小型・ウィット 並平径:高ナット(ウィット と入力して検索して頂くと、検索がスムーズに行えます 寸法によっては、全ねじ(貫通タップ)ではない寸法がございますので、「図面/規格」にてご確認お願い致します。 ※タップの長さが対応出来ないため、「両端から〇〇ミリタップ加工」という管理になっているものがございます。 S45Cには焼入れの有る(S45C(H)表記)、無し(S45C(A)表記)がございますので、ご選定お願い致します。 検索の際は、 S45C(H)高ナット:N0080H01(←メーカー商品コードです) S45C(A)高ナット:N0080H00 で検索頂けると早いです ※S45C(A)の市場性があるのは、S45C寸切りが焼入れ無しが主流のため(諸説ありです)とも言われています。 商品展開として、ねじが均等に入っているか確認できる「横穴付き」や、両方のねじの通り過ぎを防げるストッパー付きの「ポンチ付き」・両側のねじサイズの変換に利用できる「異径高ナット」などもございますので、是非ご検討ください。 ※それぞれ、「横穴付き」 「ポンチ付き」 「異径高ナット」で検索がスムーズに行えます。 異径高ナットの有効ねじ寸法などの詳細が知りたい方は図面もございますので、ご要望ください。
寸切ボルト(ステンレス) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)寸切ボルト(ステンレス)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,098税込1,208
1セット(1本×5袋)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
耐食性のあるステンレスの全ねじボルトです。購入しやすい少量パックです。
材質SUS304
寸切(低カドミ 黄銅 生地(または標準) SUNCO寸切(低カドミ 黄銅 生地(または標準)SUNCO
27,980税込30,778
1箱(300本)
3日以内出荷から12日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質黄銅
寸切(荒先) 鉄(または標準) SUNCO寸切(荒先) 鉄(または標準)SUNCO
8,898税込9,788
1箱(500本)
3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質鉄(または標準)表面処理ユニクロメッキ
寸切(荒先) ステンレス 生地(または標準) SUNCO寸切(荒先) ステンレス 生地(または標準)SUNCO
14,980税込16,478
1箱(500本)
翌々日出荷から3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質鉄(または標準)
プラグアンカー(スチール製) エイ・ワイ・ファスナープラグアンカー(スチール製)エイ・ワイ・ファスナー(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(200本)
当日出荷から10日以内出荷
プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。表面処理三価クロメート
SUS310S 寸切り 両面取り M12 大阪魂SUS310S 寸切り 両面取り M12大阪魂
1,498税込1,648
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
種別全ねじねじの呼びM12材質310Sピッチ1.75仕様両平先
SUS310S 寸切り 両面取り M10 大阪魂SUS310S 寸切り 両面取り M10大阪魂(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
種別全ねじねじの呼びM10材質310Sピッチ1.5仕様両平先
SUS310S 寸切り 両面取り M8 大阪魂SUS310S 寸切り 両面取り M8大阪魂
769税込846
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
仕様両平先種別全ねじ材質310Sピッチ1.25ねじの呼びM8
SUS310S 寸切り 両面取り M6 大阪魂SUS310S 寸切り 両面取り M6大阪魂
699税込769
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
仕様両平先種別全ねじ材質310Sピッチ1ねじの呼びM6
チタン 寸切り 両面取り M16 大阪魂チタン 寸切り 両面取り M16大阪魂
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷
鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)仕様両平先種別全ねじ材質チタンピッチ2ねじの呼びM16
チタン 寸切り 両面取り M12 大阪魂チタン 寸切り 両面取り M12大阪魂
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)仕様両平先種別全ねじ材質チタンピッチ1.75ねじの呼びM12
チタン 寸切り 両面取り M10 大阪魂チタン 寸切り 両面取り M10大阪魂
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)仕様両平先種別全ねじ材質チタンピッチ1.5ねじの呼びM10
チタン 寸切り 両面取り M8 大阪魂チタン 寸切り 両面取り M8大阪魂
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)仕様両平先種別全ねじ材質チタンピッチ1.25ねじの呼びM8
チタン 寸切り 両面取り M6 大阪魂チタン 寸切り 両面取り M6大阪魂(1件のレビュー)
869税込956
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)仕様両平先種別全ねじ材質チタンピッチ1ねじの呼びM6
チタン 寸切り 両面取り M5 大阪魂チタン 寸切り 両面取り M5大阪魂
948税込1,043
1本
翌々日出荷
鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)種別全ねじねじの呼びM5材質チタンピッチ0.8仕様両平先
チタン 寸切り 両面取り M4 大阪魂チタン 寸切り 両面取り M4大阪魂
999税込1,099
1本
翌々日出荷
鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)種別全ねじねじの呼びM4材質チタンピッチ0.7仕様両平先
チタン 寸切り 両面取り M3 大阪魂チタン 寸切り 両面取り M3大阪魂
999税込1,099
1本
翌々日出荷
鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)種別全ねじねじの呼びM3材質チタンピッチ0.5仕様両平先
寸切(荒先)(SUS310S) 大阪魂寸切(荒先)(SUS310S)大阪魂
579税込637
1パック(1個)
翌日出荷
種別全ねじ材質SUS310S
グラブスクリュー イマオコーポレーショングラブスクリューイマオコーポレーション
185税込204
1本
翌日出荷から7日以内出荷
種別全ねじ
寸切り 平先 ウイット(ステンレス) 大阪魂寸切り 平先 ウイット(ステンレス)大阪魂
479税込527
1本
翌日出荷から8日以内出荷
材質ステンレスねじ山種類ウイット
寸切 荒先(鉄/生地) 大阪魂寸切 荒先(鉄/生地)大阪魂(15件のレビュー)
539税込593
1パック(12本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質鉄(SS400相当)表面処理生地ねじ山種類メートル並目
寸切 荒先(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂寸切 荒先(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
7,198税込7,918
1箱(300本)ほか
翌日出荷から13日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理亜鉛黒ねじ山種類メートル並目
寸切 荒先(鉄/ユニクロ) 大阪魂寸切 荒先(鉄/ユニクロ)大阪魂(49件のレビュー)
539税込593特価
1パック(5本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
寸切 荒先(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂寸切 荒先(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
6,998税込7,698
1箱(300本)ほか
翌日出荷から13日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理ニッケルねじ山種類メートル並目
寸切 荒先(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂寸切 荒先(鉄/ドブ)(小箱)大阪魂
569税込626
1箱(3本)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
材質表面処理ドブねじ山種類メートル並目
寸切 荒先(鉄/ドブ) 大阪魂寸切 荒先(鉄/ドブ)大阪魂
299税込329特価
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理ドブねじ山種類メートル並目
寸切 荒先(鉄/クロメート) 大阪魂寸切 荒先(鉄/クロメート)大阪魂(1件のレビュー)
569税込626特価
1パック(5本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
寸切 荒先(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂寸切 荒先(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
11,980税込13,178
1箱(150本)ほか
翌日出荷から13日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理3価ホワイトねじ山種類メートル並目
寸切 荒先(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂寸切 荒先(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
9,398税込10,338
1箱(300本)ほか
翌日出荷から13日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理3価ブラックねじ山種類メートル並目
寸切 荒先(ステンレス) 大阪魂寸切 荒先(ステンレス)大阪魂(41件のレビュー)
669税込736特価
1パック(2本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当)ねじ山種類メートル並目
寸切 荒先 ウィット(鉄/生地)(小箱) 大阪魂寸切 荒先 ウィット(鉄/生地)(小箱)大阪魂
469税込516
1箱(3本)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理生地ねじ山種類ウィット
寸切 荒先 ウィット(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂寸切 荒先 ウィット(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
6,398税込7,038
1箱(150本)
翌日出荷から8日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理亜鉛黒ねじ山種類ウィット
寸切 荒先 ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂寸切 荒先 ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
429税込472
1箱(2本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類ウィット
寸切 荒先 ウィット(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂寸切 荒先 ウィット(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
6,398税込7,038
1箱(150本)
8日以内出荷
材質表面処理ニッケルねじ山種類ウィット
寸切 荒先 ウィット(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂寸切 荒先 ウィット(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
5,398税込5,938
1箱(150本)
翌日出荷から8日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理クロメートねじ山種類ウィット
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら