端部打ち込みに自信あり! ネジの特殊先端形状が、木割れを軽減します。
材質/処理クロメート/メッキ処理
特殊な刃先で、木端に使用しても木割れしにくい構造です。
木が割れにくいのに、引き抜き強度が抜群で、特殊先端で位置決めも簡単です。
用途各種木材の接合に。DIYに。
材質鉄
適合ドライバープラスNo.2
やや細身の造作用です。電動工具での施工が可能です。
種別半ねじ
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
頭部形状皿頭フレキ付
木割れ防止の極細仕様。
コーススレッドの極細仕様。フレキ付頭に先端カット付き。硬木にもスムーズに入り木割れもしにくくフレキ付なので頭もシッカリ沈みます。
材質鉄
表面処理クロメート
穴の形状十字穴2番
木が割れにくいのに、引き抜き強度が抜群で、特殊先端で位置決めも楽々です。優れた性能はそのまま。ステンレスの耐久性をプラス。
用途木部への締結に。
材質ステンレス(SUS410)
頭部形状皿頭
先端サイズ(#)2番
仕様首下:特殊フレキ付
RoHS指令(10物質対応)対応
足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減。木割れしにくい!。長さ13・16mmは空回り防止のため、足割ではありません。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。
用途軸部が細く打ち込みやすい木工用ビス
材質スチール
表面処理クロメート
適合ドライバープラス#2
保持力は釘の約5倍。
軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。
フレキ頭で食い込み抜群。
用途主に木材に使用します。
ビットNoNo.2
材質(本体)鉄
ねじの種類半ねじ
表面処理クロメートメッキ
カット付コーススレッドを細くしたことによって、木割れを防止し、端打ちもなんなくこなせます。
硬い木材でも、先端の特殊カッティングと小さめのフレキ頭で無理なく締め込めます。
仕上三価クロメート
適合ドライバー♯2-H形
端部打ち込みに自信有り!
特殊先端形状が、木割れを軽減
用途木材の結合・固定。
材質ステンレス
軸部が細く、パーカー処理により木材への負担を軽減し打ち込みスピードが20%UPします。
フレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。
足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減し木割れがしにくいです。
用途木工用
適合ドライバープラスNo.2
仕様フレキ頭
表面処理パーカー処理
胴部スクリュー
木割れ防止の極細仕様。
コーススレッドの極細仕様。フレキ付頭に先端カット付き。硬木にもスムーズに入り木割れもしにくくフレキ付なので頭もシッカリ沈みます。
材質鉄
表面処理クロメート
穴の形状十字穴2番
強度安心のステンレス!SUS410
強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の細ビス(スリムビス)。極細仕上げに先端先割カットで木割れを防止。フレキ付。
材質ステンレスSUS410
表面処理パシペート
穴の形状十字穴2番
強度安心のステンレス!SUS410
強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の細ビス(スリムビス)。極細仕上げに先端先割カットで木割れを防止。フレキ付。
材質ステンレスSUS410
表面処理パシペート
穴の形状十字穴2番
雨樋受け金具+木下地
釘穴にも使用可能な細軸タイプ
用途木下地への雨どい金具の取り付け
ねじの呼びM3.6
呼び径(mm)3.6
軸が細く、先割れ加工が木割れを防ぎます。
材質スチール(クロメートメッキ)
スリム形状の採用で、木材の端部付近への締結が可能です。木割れを防止し、施工性が向上します。頭部がフレキ形状になっており、相手材に対して沈み効果があります。
材質鉄
タイプ半ねじ
表面処理クロメート
軸が細く、先割れ加工が木割れを防ぎます。
材質SUS-XM7(パシペート)
購入しやすい少量パックです。
用途短く小さい為、細かい箇所に向いています。
材質スチール、クロメートメッキ
呼び寸法d(mm)2
木割れやサビを防止する最適なビスです。
用途内装・店舗デザインからDIYまで、軽くて薄い木材に最適です。
タイプ半ネジ
表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
材質鉄
表面処理クロメート
頭部下のフレキ加工で木材を切削し、頭浮きを防ぎます。
マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。
用途サビにくく、屋外や水廻りの施行に
材質/仕上ステンレス(SUS410)/パシペート
タイプ半ネジ
木割れやサビを防止する最適なビスです。
用途内装・店舗デザインからDIYまで、軽くて薄い木材に最適です。
タイプ半ネジ
表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
材質SUS410(パシペート仕上げ)
寸法(mm)3.3×30
入数36個
1袋
¥410
税込¥451
翌日出荷
粗目ピッチの高いネジ山と特殊形状の頭で、引き抜き強度は抜群。横葺金属屋根・角波・スパンドレル等の耐火野地板への薄鉄板止めに最適。鉄板のバリも解消します。
用途金属製建材+耐火野地板下地
寸法d(Φmm)4.2
頭径D(Φmm)10
ねじの呼びM4.2
材質/処理鉄/ユニクロメッキ処理
目立ちにくいヒラシンワッシャー形状
用途耐火野地板下地用・木下地用として
材質鉄
仕様三価ユニクロ
頭径D(Φmm)10
粗目ピッチの高いネジ山と特殊形状の頭で、引き抜き強度は抜群。横葺金属屋根・角波・スパンドレル等の耐火野地板への薄鉄板止めに最適。鉄板のバリも解消します。
用途金属製建材+耐火野地板下地
寸法d(Φmm)4.2
頭径D(Φmm)10
材質/処理ステンレス(SUS410)/ユニクロメッキ処理
コーススレッドがスリムにビス先の特殊カッティングで硬質材にもOK!
用途内装、外装
特殊ドリル先の採用により、窯業系破風板+木下地でも下穴不要。保管にも便利なパックタイプです。
用途雨樋金具等の金具固定
材質SUS410
呼び径3.8
表面処理パシペート処理
頭部径(Φmm)8
頭部高さ(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ外径(mm)3.8
特殊ドリル先の採用により、窯業系破風板+木下地でも下穴不要。保管にも便利なパックタイプです。
用途雨樋金具等の金具固定
材質SUS410
呼び径3.8
表面処理黒茶処理
頭部径(Φmm)8
頭部高さ(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ外径(mm)3.8
先端足割れ加工、フレキ頭、胴部のローレットにより引抜強度アップしています。
集成材・乾燥材・硬質板にも楽々打込み可能です。
用途堅木用
材質/仕上スチール/クロメート
寸法d(mm)4.2
オリジナルの刃先で木材繊維を切るため木割れしにくいです。
木割れ防止の特殊頭部座面形状をしています。
カムアウトしにくい特殊十字穴です。
多様な木材に対して下穴が不要で簡単に締結できます。
用途内装・住宅設備・家具・DIYなど
材質鉄(SWCH16A)
十字穴番号No.2
表面処理ゼロクロメート(高耐食ノンクロムメッキ)
頭部形状特殊フレキ頭
穴の形状H型十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスSUS410よりサビに強い木部用スリムスレッドです。傷ついてもサビにくい自己修復性があるビスです。特殊な首下形状で木ケバをカットします。
用途木部への締結に使用。
材質鉄/イオニスコート
ステンレスSUS410よりサビに強い木部用スリムスレッドです。傷ついてもサビにくい自己修復性があるビスです。特殊な首下形状で木ケバをカットします。
用途木部への締結に使用。
材質鉄/イオニスコート
木割れしにくい、細身のステンレスSUS410製の木工用ビスです。頭部が食い込んでいくフレキ頭タイプです。
用途木部への締結に使用。
材質/仕上ステンレス/SUS410
ねじの種類半ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
木割れしにくい、細身の木工用ビスです。頭部が食い込んでいくフレキ頭タイプです。
用途木部への締結に使用。
材質/仕上鉄/ユニクロめっき
ねじの種類半ねじ
ステンレスSUS410よりサビに強い木部用スリムスレッドです。傷ついてもサビにくい自己修復性があるビスです。特殊な首下形状で木ケバをカットします。
用途木部への締結に。
材質鉄/イオニスコート
タイプ軸細
頭部皿フレキ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ