23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木割れ防止ビス 若井産業 動画あり
端部打ち込みに自信あり! ネジの特殊先端形状が、木割れを軽減します。
材質/処理クロメート/メッキ処理
1箱(520本)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

やや細身の造作用です。電動工具での施工が可能です。
種別半ねじ 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 頭部形状皿頭フレキ付
1箱(1000本)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

特殊な刃先で、木端に使用しても木割れしにくい構造です。 木が割れにくいのに、引き抜き強度が抜群で、特殊先端で位置決めも簡単です。
用途各種木材の接合に。DIYに。 材質 適合ドライバープラスNo.2
1パック(90本)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

木割れ防止する先端形状 金具止めに便利
ねじの呼びM4
1箱(80本)
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(900個)ほか
3,998 税込4,398
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

木が割れにくいのに、引き抜き強度が抜群で、特殊先端で位置決めも楽々です。優れた性能はそのまま。ステンレスの耐久性をプラス。
用途木部への締結に。 材質ステンレス(SUS410) 頭部形状皿頭 先端サイズ(#)2番 仕様首下:特殊フレキ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(180本)
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

端部打ち込みに自信有り! 特殊先端形状が、木割れを軽減
用途木材の結合・固定。 材質ステンレス
1パック(160本)
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コーススレッドがスリムにビス先の特殊カッティングで硬質材にもOK!
用途内装、外装
1箱(910本)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

オリジナルの刃先で木材繊維を切るため木割れしにくいです。 木割れ防止の特殊頭部座面形状をしています。 カムアウトしにくい特殊十字穴です。 多様な木材に対して下穴が不要で簡単に締結できます。
用途内装・住宅設備・家具・DIYなど 材質鉄(SWCH16A) 十字穴番号No.2 表面処理ゼロクロメート(高耐食ノンクロムメッキ) 頭部形状特殊フレキ頭 穴の形状H型十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000本)
7,698 税込8,468
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強度安心のステンレス!SUS410 強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の細ビス(スリムビス)。極細仕上げに先端先割カットで木割れを防止。フレキ付。
材質ステンレスSUS410 表面処理パシペート 穴の形状十字穴2番
1箱(130本)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

空回り防止機能付!平座がボードにギュ~ッと潜り込み今までに無い効き具合!。取付時のぐらつき無し。ビットが十字にバッチリ噛み合います。
用途カーテンレール、房掛け、タオル掛け、額縁、電気器具等 適合ビス呼び径3~4(コーススレッドは4.5)mm、長さ取り付けの厚さ+20mm以上 頭径(Φmm)15 全長(mm)30 付属品下穴用ビス(下地の確認、仕上げ向上として) 材質ナイロン(ガラス繊維入)
1箱(20本)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強度安心のステンレス!SUS410 強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の細ビス(スリムビス)。極細仕上げに先端先割カットで木割れを防止。フレキ付。
材質ステンレスSUS410 表面処理パシペート 穴の形状十字穴2番
1箱(450本)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレスSUS410よりサビに強い木部用スリムスレッドです。傷ついてもサビにくい自己修復性があるビスです。特殊な首下形状で木ケバをカットします。
用途木部への締結に使用。 材質鉄/イオニスコート
1パック(180本)
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレスSUS410よりサビに強い木部用スリムスレッドです。傷ついてもサビにくい自己修復性があるビスです。特殊な首下形状で木ケバをカットします。
用途木部への締結に使用。 材質鉄/イオニスコート
1箱(400本)
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

木割れしにくい、細身のステンレスSUS410製の木工用ビスです。頭部が食い込んでいくフレキ頭タイプです。
用途木部への締結に使用。 材質/仕上ステンレス/SUS410 ねじの種類半ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(65本)
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

木割れしにくい、細身の木工用ビスです。頭部が食い込んでいくフレキ頭タイプです。
用途木部への締結に使用。 材質/仕上鉄/ユニクロめっき ねじの種類半ねじ
1箱(240本)
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軸細コーススレッド+ 半ネジ パック
木割れやサビを防止する最適なビスです。
用途内装・店舗デザインからDIYまで、軽くて薄い木材に最適です。 タイプ半ネジ 表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
1パック(60本)
429 税込472
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

木割れやサビを防止する最適なビスです。
用途内装・店舗デザインからDIYまで、軽くて薄い木材に最適です。 タイプ半ネジ 表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
1箱(280本)
1,198 税込1,318
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレスSUS410よりサビに強い木部用スリムスレッドです。傷ついてもサビにくい自己修復性があるビスです。特殊な首下形状で木ケバをカットします。
用途木部への締結に。 材質鉄/イオニスコート タイプ軸細 頭部皿フレキ RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10箱×400本)
10,500 税込11,550
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です 作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します 塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍 ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍
頭部形状なべ
1パック(100本)
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です 作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します 塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍 ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍
1パック(100本)
1,698 税込1,868
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です 作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します 塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍 ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍半箱…皆様にお求めやすい量に調整して販売しております。
1箱(250本)
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トライリードは木割れを起こさずきれいに仕上げることを追求した細ビスです。木材だけでなく、MDFの木口などにも下穴なしで施工できるので様々な用途に使えます。
用途ドア枠、引き出し、棚、吊棚への施工に。 材質鉄/クロメート 頭部径(Φmm)6.3 ビットヘクスローブビット T-10 ねじの呼び3mm
1箱(400本)
4,020 税込4,422
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)