空回り防止機能付!平座がボードにギュ~ッと潜り込み今までに無い効き具合!。取付時のぐらつき無し。ビットが十字にバッチリ噛み合います。
用途カーテンレール、房掛け、タオル掛け、額縁、電気器具等
適合ビス呼び径3~4(コーススレッドは4.5)mm、長さ取り付けの厚さ+20mm以上
頭径(Φmm)15
全長(mm)30
付属品下穴用ビス(下地の確認、仕上げ向上として)
材質ナイロン(ガラス繊維入)
ハンマーで打込むだけ(下穴不用)、確実施工!。取り付け時の粉・ゴミが、ほとんど出ない。上下4ヵ所のガイドにより、ネジがまっすぐ進んで先端が確実に開く
用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板。石膏ボード専用12.5mm厚まで
適合ねじ径(Φmm)4×25
直径(Φmm)12
全長(mm)30
最大引抜強度N(kgf)39.2(4.0)(石膏ボード12.5mm厚)19.6(2.0)(石膏ボード9.5mm厚)
材質ステンレス
材質ステンレス
材質ステンレス
材質鉄
表面処理3価ホワイト
3つの保持力!1.壁内で食い込み固定、2.足が広がり抜け落ち防止、3.左右のハネが壁を挟み込み固定。石膏ボード全種(9.5mm, 12.5mm, 15.0mmボード厚)対応。コンクリート・木材・石工・タイルにも使用可能。インパクトドライバー使用可能(使用時はトルクを低速で確認しながら取付下さい。)
材質高密度ポリプロピレン
全長(mm)約30
横幅(mm)11
材質スチール製
表面処理電気亜鉛メッキ
石こうボード壁用強力アンカーです。
ボード面にピッタリとフックや取っ手などが取り付けられます。
付属品下穴専用ビス×1個
トラスコ品番422-9194
セット内容かべピタ30×10個、下穴専用ビス×1個
材質本体:ナイロン、下穴専用ビス:鉄
長さ(mm)30
頭部径(Φmm)15
使用ビス径(mm)3~4
1パック(10個)
¥459
税込¥505
当日出荷
下穴不要、簡単に施工が可能です。取付時に粉やゴミが出にくいです。ホワイトで頭が目立ちにくいです。
用途せっこうボード壁用。
付属品ユニクロ タッピングトラス 4×25 30本
トラスコ品番463-0410
材質鉄
長さ(mm)約30
頭部径(Φmm)9.4
本数ユニクロタッピングトラス(4×25)付属:30
使用ビス径(mm)4
1パック(30本)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ハンマーで打つだけで簡単に施工可能です。取り付け時に粉やゴミが出にくいです。
用途せっこうボード壁用。
付属品ユニクロタッピングトラス(4×25)付属本数:200
トラスコ品番366-4762
材質鉄
長さ(mm)約30
頭部径(Φmm)9.4
適合ビス頭径(mm)4
1箱(200本)
¥7,398
税込¥8,138
翌日出荷
ねじの呼びM8
ドリル径(Φmm)9
プレート長さC(mm)30
材質鉄
表面処理3価ホワイト
締付トルク(N・m)5~6
関連キーワード