カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(49)
- 六角穴付ボルト(13)
- 小ねじ(4)
- 六角ボルト(2)
絞り込み
長さ(mm)
- 30
- 4(155)
- 6(33)
- 8(35)
- 10(45)
- 12(28)
- 15(40)
- 16(31)
- 20(52)
- 25(53)
- 35(34)
- 40(2,002)
- 45(34)
- 50(64)
- 55(29)
- 65(42)
- 70(47)
- 75(34)
- 80(31)
- 100(22)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- M2.6(1)
- M3(8)
- M3.5(1)
- M4(23)
- M5(8)
- M6(11)
- M8(11)
- M10(7)
- M12(3)
- M14(7)
- M16(3)
- M18(1)
- M20(1)
- その他(1)
頭部形状

なべ(4)

トラス(4)

ボタン(7)

六角(3)

六角穴付き(13)

六角穴付き皿(3)

皿(1)
種別
全ねじ(10)
半ねじ(4)
材質
- ステンレスすべて(11)
- SUS304(6)
- SUSXM7(3)
- 樹脂すべて(5)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(2)
- ナイロン(3)
- 鉄すべて(31)
- SCM435(19)
取付穴形状

ヘクサロビュラ(6)

六角穴(22)

十字穴(4)
ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
表面処理
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(3)
- クロメート(2)
- ニッケル(2)
- ユニクロ(8)
- 無電解ニッケル(1)
- 生地/未処理(1)
- 黒亜鉛(1)
- 黒染め(4)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(7)
3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・ニッケル・ユニクロ・無電解ニッケル・生地/未処理・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.45(56山)(1)
- 0.5(8)
- 0.7(36山)(14)
- 0.8(8)
- 1(12)
- 1.25(12)
- 1.5(8)
- 1.75(3)
- 2(6)
- 2.5(2)
0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・2.5
ねじ山種類
- メートル並目(18)
- メートル細目(1)
メートル並目・メートル細目
ブランド
- 大阪魂(33)
- エスコ(1)
- OHSATO(大里)(4)
- 由良産商(3)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- 廣杉計器(2)
- コノエ(1)
- TRUSCO(1)
- 峰岸(1)
- 日産ネジ(1)
大阪魂・エスコ・OHSATO(大里)・由良産商・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・廣杉計器・コノエ・TRUSCO・峰岸・日産ネジ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「m4 40」の検索結果

六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート)全ねじ
大阪魂(9件のレビュー)¥438税込¥4821パック(14個)ほか当日出荷から翌々日出荷種別全ねじ材質/仕上SCM435/三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (鉄/3価ブラック)
大阪魂(21件のレビュー)¥468~税込¥515~1パック(13個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄(※SCM435相当含む)色黒表面処理3価ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥679~税込¥747~1パック(11個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ
大阪魂(159件のレビュー)¥749~税込¥824~1パック(30個)ほか当日出荷から9日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥309~税込¥340~1パック(4個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
M4六角穴付きボルト (ステンレス)セット品
OHSATO(大里)¥3,500税込¥3,8501セット翌々日出荷ステンレス六角穴付きボルトねじの呼びM4を長さ違いで計8種類セットにした商品です。セット内容。六角穴付きボルトM4x8_50本。六角穴付きボルトM4x10_50本。六角穴付きボルトM4x15_50本。六角穴付きボルトM4x20_50本。六角穴付きボルトM4x25_20本。六角穴付きボルトM4x30_20本。六角穴付きボルトM4x35_20本。六角穴付きボルトM4x40_20本用途各種締結に。セット内容8種類材質ステンレス長さ(mm)8、10、15、20、25、30、35、40品番【大里】901-4467ねじピッチ(mm)0.7ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
M4小ねじナベ頭 (ステンレス)セット品
OHSATO(大里)¥3,298税込¥3,6281セット翌々日出荷ステンレス小ねじナベ頭ねじの呼びM4を長さ違いで計9種類セットにした商品です。セット内容。小ねじナベ頭M4x8_50本。小ねじナベ頭M4x10_50本。小ねじナベ頭M4x15_50本。小ねじナベ頭_M4x20_50本。小ねじナベ頭M4x25_50本。小ねじナベ頭M4x30_50本。小ねじナベ頭M4x35_50本。小ねじナベ頭M4x40_50本。小ねじナベ頭M4x50_50本用途各種締結に。セット内容9種類材質ステンレス長さ(mm)8、10、15、20、25、30、35、40、50品番【大里】901-4462ねじピッチ(mm)0.7ねじの呼びM4頭部ナベ頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
六角穴付ボルト (SCM435/亜鉛黒)
大阪魂(31件のレビュー)¥539税込¥5931パック(2個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質SCM435表面処理亜鉛黒頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス)
大阪魂(167件のレビュー)¥579税込¥6371パック(40個)当日出荷から5日以内出荷仕様±0.8ミリ程度 公差あり材質/仕上ステンレス頭部形状トラス穴の形状十字穴
六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(106件のレビュー)¥649税込¥7141パック(40個)当日出荷材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)
大阪魂(19件のレビュー)¥3,498~税込¥3,848~1箱(40個)当日出荷から4日以内出荷小箱単位の販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボタンボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(80件のレビュー)¥769~税込¥846~1パック(40個)当日出荷から3日以内出荷材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜表面処理黒色酸化皮膜頭部形状ボタン穴の形状六角穴
六角穴付皿ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ
大阪魂(31件のレビュー)¥799~税込¥879~1パック(40個)当日出荷から4日以内出荷種別全ねじ材質/仕上SCM435/ユニクロームねじの種類六角穴付皿ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(12件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(200個)ほか当日出荷から4日以内出荷小箱単位の販売です。種別全ねじ材質/仕上ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボタンボルト(SCM435/ユニクローム)
大阪魂(33件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(40個)当日出荷から3日以内出荷材質/仕上SCM435/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ボタン硬度HRC34~38穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥839税込¥9231パック(40個)当日出荷頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)
由良産商(11件のレビュー)¥519税込¥5711パック(4本)当日出荷から4日以内出荷「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
ナイロンプラグ マルチタイプ
峰岸(6件のレビュー)¥359~税込¥395~1セット(30本)ほか当日出荷母材・場所を選ばず、あらゆるねじが使えます。用途コンクリート・ALC・ブロック・石材・中空押出セメント板・石こうボードなど。材質ナイロン6(PA6)
MIC (+) トラスタッピングねじ (ステンレス)
コノエ(3件のレビュー)¥989税込¥1,0881パック(40個)当日出荷から10日以内出荷高さが低く、頭部外径が大きい丸頭形状のタッピンねじです。ねじ自身でねじ立てができるねじなので、タップやナットを使用せず下穴だけで締結するときに。材質ステンレス頭部形状トラス
強度区分10.9 六角ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781箱(40個)当日出荷から4日以内出荷材質鉄表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
つむパ フィッシャーUXタイプセット品
OHSATO(大里)¥2,698税込¥2,9681セット翌々日出荷プラグ式アンカーのフィッシャーUXタイプ(UX5,UX6)に取付ビスをセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。フィッシャーUX5x30_40本。フィッシャーUX6x35_40本。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)3.5x40_40本。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)4x45_40本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)3.5x40_40本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)4x45_40本用途コンクリート・石材などへの取付に材質ポリアミド6(ナイロン)長さ(mm)アンカー:30・35、タッピング:40・45品番901-4459ドリル径(Φmm)5、6表面処理ユニクロめっきケース寸法(mm)233×170×34適合材コンクリート・石材などにねじの呼び3.5、4RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト (SCM435)/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥6,298税込¥6,9281箱(40個)翌々日出荷から9日以内出荷表面処理3価ホワイト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付皿ボルト (SCM435/黒染め)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781箱(40個)翌々日出荷から4日以内出荷材質SCM435表面処理黒染め頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
3カ-W (+)フランジコ(B7 D9
大阪魂¥667税込¥7341袋(40個)翌々日出荷十字穴番号2ピッチ(mm)0.7寸法H(mm)2.5寸法t(mm)0.6寸法D(mm)9寸法B(mm)7呼び径dM4
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)
エスコ¥16,600税込¥18,2601個当日出荷エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
六角穴付ボルト 細目 (SCM435/黒染め)(小箱)
大阪魂¥7,598~税込¥8,358~1箱(50個)ほか翌々日出荷材質SCM435表面処理黒染め頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
ヘックスローブ穴付ボタンボルト (SCM435/ユニクロ)(パック品)
大阪魂(3件のレビュー)¥539税込¥5931パック(4個)当日出荷から翌々日出荷材質SCM435表面処理ユニクロ頭部形状ボタン穴の形状ヘックスローブ穴
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位
由良産商¥9,798税込¥10,7781箱(200本)当日出荷から4日以内出荷「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分14.9
10.9 六角トリーマセムス P-2(SW組込み)
由良産商(1件のレビュー)¥819税込¥9011パック(4本)4日以内出荷強度区分10.9の六角ボルトにばね座金を組み込んだ製品。 SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金を組み込んであり、ばね座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。ねじの種類全ねじ表面処理黒色酸化被膜材質(ボルト)構造用合金鋼(SCM)
六角穴付止めねじ 棒先 (SCM435相当/黒染め)(小箱)
大阪魂¥28,980~税込¥31,878~1箱(40個)ほか3日以内出荷から4日以内出荷材質SCM435相当表面処理黒染め頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート)(小箱)
大阪魂¥5,798~税込¥6,378~1箱(40個)ほか4日以内出荷材質SCM435相当表面処理クロメート先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
ヘックスローブ穴付ボタンボルト (SCM435/ニッケル)(パック品)
大阪魂¥489税込¥5381パック(3個)翌々日出荷寸法A(mm)6.76寸法t(mm)(最小)2.35寸法r(mm)(最小)0.4寸法K(mm)4.4寸法da(mm)(最大)9.2寸法dk(mm)14ドライブサイズT40
六角穴付ボルト (SCM435/無電解ニッケル)(小箱)
大阪魂¥17,980税込¥19,7781箱(50個)翌々日出荷から9日以内出荷表面処理無電解ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ヘックスローブ穴付ボタンボルト (SCM435/クロメート)(小箱)
大阪魂¥9,998税込¥10,9981箱(200個)翌々日出荷から9日以内出荷表面処理クロメート頭部形状ボタン穴の形状ヘックスローブ穴