曜日別特売

つむパ フィッシャーUXタイプセット品

つむパ フィッシャーUXタイプセット品 - OHSATO(大里)つむパ フィッシャーUXタイプセット品 - OHSATO(大里)

プラグ式アンカーのフィッシャーUXタイプ(UX5,UX6)に取付ビスをセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。
セット内容
フィッシャーUX5x30_40本
フィッシャーUX6x35_40本
タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)3.5x40_40本
タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)4x45_40本
タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)3.5x40_40本
タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)4x45_40本

用途
コンクリート・石材などへの取付に
材質
ポリアミド6(ナイロン)
長さ(mm)
アンカー:30・35、タッピング:40・45
品番
901-4459
ドリル径(Φmm)
5、6
表面処理
ユニクロめっき
ケース寸法(mm)
233×170×34
適合材
コンクリート・石材などに
ねじの呼び
3.5、4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80793171UX5 UX6セット
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリートプラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする