カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1,229)
    • 六角穴付ボルト(109)
    • 小ねじ(190)
    • 六角ボルト(209)
  • メカニカル部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(925)
  • エスコ(6)
  • 廣杉計器(37)
  • 日産ネジ(55)
  • 八幡ねじ(42)
  • OHSATO(大里)(32)
  • TRUSCO(25)
  • サイマコーポレーション(20)
  • 由良産商(13)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
  • ケミカルスクリュー(9)
  • 丸エム製作所(7)
  • ボサード(6)
  • BUMAX(5)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(5)
  • サンコーテクノ(4)
  • RMSレアメタルスクリュー(4)
  • コノエ(3)
  • ユニカ(3)
ねじの呼び
  • M2.6(1)
  • M3(6)
  • M4(9)
  • M5(15)
  • M6(1,172)
  • M8(10)
  • M10(9)
  • M12(7)
  • M14(2)
  • M16(5)
  • M20(1)
  • その他(4)
材質
  • アルミ(10)
  • ステンレスすべて(259)
  • A2(7)
  • SUS303(4)
  • SUS304(173)
  • SUS310S(14)
  • SUS316L(11)
  • SUSXM7(16)
  • チタン(11)
  • 樹脂すべて(60)
  • PEEK(14)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(10)
  • ポリカーボネート(PC)(9)
  • ポリプロピレン(PP)(3)
  • レニー(RENY)(16)
  • 鉄すべて(658)
  • S45C(18)
  • SCM435(79)
  • SWCH(4)
  • 黄銅(真鍮)(12)
長さ(mm)
  • 30
  • 6(644)
  • 8(498)
  • 10(2,634)
  • 12(1,244)
  • 14(671)
  • 15(1,113)
  • 16(1,137)
  • 18(613)
  • 20(1,372)
  • 22(385)
  • 25(1,344)
  • 35(1,018)
  • 40(978)
  • 45(730)
  • 50(802)
  • 55(348)
  • 60(465)
  • 65(390)
  • 70(391)
頭部形状
頭部形状
なべ(38)
頭部形状
ショルダーボルト(1)
頭部形状
トラス(22)
頭部形状
バインド(12)
頭部形状
フランジボタン(1)
頭部形状
ボタン(6)
頭部形状
丸皿(17)
頭部形状
低頭(48)
頭部形状
六角(255)
頭部形状
六角アプセット(144)
頭部形状
六角穴付き(145)
頭部形状
六角穴付きフランジ(12)
頭部形状
六角穴付き皿(2)
頭部形状
四角(1)
頭部形状
(2)
頭部形状
極低頭(10)
頭部形状
(50)
頭部形状
超極低頭(3)
種別
  • 種別全ねじ(263)
  • 種別半ねじ(63)
全ねじ・半ねじ
取付穴形状
取付穴形状
すりわり(3)
取付穴形状
ツーホール(2)
取付穴形状
トライウイング(2)
取付穴形状
ピン3ロブ(1)
取付穴形状
ピン6ロブ(4)
取付穴形状
ピン六角穴(5)
取付穴形状
プラスマイナス(11)
取付穴形状
ヘクサロビュラ(5)
取付穴形状
ワンサイド(2)
取付穴形状
六角穴(169)
取付穴形状
十字穴(250)
すりわり・ツーホール・トライウイング・ピン3ロブ・ピン6ロブ・ピン六角穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・ワンサイド・六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.45(56山)(1)
  • 0.5(6)
  • 0.7(1)
  • 0.7(36山)(7)
  • 0.75(3)
  • 0.8(10)
  • 1(879)
  • 1.25(12)
  • 1.5(11)
  • 1.75(7)
  • 2(5)
  • 2.5(1)
  • 2.54(10山)(88)
0.45(56山)・0.5・0.7・0.7(36山)・0.75・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・2.5・2.54(10山)
表面処理
  • 3価クロメート(25)
  • 3価ブラック(56)
  • 3価ホワイト(69)
  • その他(17)
  • アロック(7)
  • カラー(13)
  • クロメート(78)
  • クローム(44)
  • ジオメット(7)
  • スズコバルト(16)
  • ゼロクローム(26)
  • ダクロタイズド(20)
  • ニッケル(58)
  • ノンクローム(36)
  • ユニクロ(65)
  • 生地/未処理(35)
  • 茶ブロンズ(30)
  • 黒亜鉛(52)
  • 黒染め(45)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(18)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・アロック・カラー・クロメート・クローム・ジオメット・スズコバルト・ゼロクローム・ダクロタイズド・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじ山種類
  • メートル並目(256)
  • メートル並目(左)(9)
  • メートル細目(2)
メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(158)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 10」の検索結果

関連キーワード
1,230件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート)全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート)全ねじ大阪魂(9件のレビュー)
438税込482
1パック(14個)
当日出荷から翌々日出荷
種別全ねじ材質/仕上SCM435/三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ大阪魂(141件のレビュー)
749税込824特価
1パック(55個)
当日出荷から翌々日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)トラス頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(137件のレビュー)
689税込758
1パック(73個)ほか
当日出荷
材質ステンレス(SUS XM7)頭部形状トラス穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ大阪魂(48件のレビュー)
539税込593特価
1パック(7個)
当日出荷から9日以内出荷
種別全ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
平行ピン A種m6(ステンレス) 大阪魂平行ピン A種m6(ステンレス)大阪魂(11件のレビュー)
629税込692
1パック(2個)
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS303タイプA種種類平行ピンA種m6
フランジボルト 2種(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂フランジボルト 2種(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(19件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(250個)
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理ユニクロ頭部形状フランジ付き強度区分4Tねじ山種類メートル並目
M6x30mm 高ナット(10個) エスコM6x30mm 高ナット(10個)エスコ
750税込825
1袋(10個)
翌日出荷
長さ(mm)30エスコ品番EA949GL-106
平行ピン A種m6(S45C/生地) 大阪魂平行ピン A種m6(S45C/生地)大阪魂(3件のレビュー)
468税込515特価
1パック(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質S45CタイプA種種類平行ピンA種m6表面処理生地
M6 x 30mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本) エスコM6 x 30mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本)エスコ
570税込627
1パック(10本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-349長さ(mm)30ねじ径M6頭部形状トラス頭
M6  x30mm 鍋頭小ねじ(真鍮/10本) エスコM6 x30mm 鍋頭小ねじ(真鍮/10本)エスコ
1,210税込1,331
1パック(10本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NT-606材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)30ねじ径M6頭部形状ナベ
M6 x 30mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本) エスコM6 x 30mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本)エスコ
485税込534
1パック(10本)
翌日出荷
エスコ品番EA949AL-249材質ステンレス長さ(mm)30ねじ径M6頭部形状皿頭
M6 x 30mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本) エスコM6 x 30mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)エスコ
530税込583
1パック(10本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-152長さ(mm)30ねじ径M6頭部形状鍋頭
平行ピンA種m6(S45C/防錆塗布) 大阪魂平行ピンA種m6(S45C/防錆塗布)大阪魂(7件のレビュー)
589税込648特価
1パック(10個)
当日出荷から9日以内出荷
材質/仕上鉄(S45C)/防錆塗布タイプA種種類平行ピンA種m6
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
699税込769
1パック(23個)
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
内ネジ平行ピンm6(S45C/Q) 大阪魂内ネジ平行ピンm6(S45C/Q)大阪魂
589税込648特価
1パック(3個)
当日出荷から9日以内出荷
材質/仕上S45C/Qタイプ内ねじ付き種類内ねじ付き平行ピンm6
平行ピン 公差m6 少量パック 八幡ねじ平行ピン 公差m6 少量パック八幡ねじ
220税込242
1パック(8個)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
S45C材の平行ピンです。許容差はプラス側で(m6)、呼びの長さは肩寸です。部品に凸部と凹部を設けるインロー方式に比べ、低コストで位置決めができます。抜取り作業がしやすいので、部品の分解点検が容易です。ピン穴はリーマ加工が必要です。
用途部品を組立てる際の位置決め、芯出しなどで、あまり力の掛からない所に使用します。種類平行ピンRoHS指令(10物質対応)対応
SUS310S 寸切り 両面取り M6 大阪魂SUS310S 寸切り 両面取り M6大阪魂
699税込769
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
仕様両平先種別全ねじ材質310Sピッチ1ねじの呼びM6
SUSウチネジヘイコウP(ヒメノM6 大阪魂SUSウチネジヘイコウP(ヒメノM6大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
材質SUS
平行ピンA種m6(SUS303)(小箱) 大阪魂平行ピンA種m6(SUS303)(小箱)大阪魂
26,980税込29,678
1箱(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SUS303タイプA種種類平行ピンA種m6
内ねじ付き平行ピンm6(SUS303)(小箱) 大阪魂内ねじ付き平行ピンm6(SUS303)(小箱)大阪魂
54,980税込60,478
1箱(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SUS303タイプ内ねじ付き種類内ねじ付き平行ピンm6
MIC 平行ピンA種m6 (45C-A) コノエMIC 平行ピンA種m6 (45C-A)コノエ
1,198税込1,318
1パック(18個)
3日以内出荷から10日以内出荷
断面が円形で側面が円筒になっている頭無しのピンです。ピン径の公差がプラス目のm6になっています。穴に差し込んで継手、位置決め、廻り止めなどに。
材質S45C-A種類平行ピンタイプA種
平行ピン A種m6(S45C/生地)(小箱) 大阪魂平行ピン A種m6(S45C/生地)(小箱)大阪魂
5,998税込6,598
1箱(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質S45CタイプA種種類平行ピンA種m6表面処理生地
高ナット(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂高ナット(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
14,980税込16,478
1箱(250個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ホワイトねじ山種類メートル並目
3カ-W イケイタカN(B=14 大阪魂3カ-W イケイタカN(B=14大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
寸法S(mm)14
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位) 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)大阪魂(18件のレビュー)
999税込1,099特価
1箱(50個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
小箱単位の販売です。
種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
内ねじ付き平行ピンm6(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱) 姫野精工所内ねじ付き平行ピンm6(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)姫野精工所
32,980税込36,278
1箱(50個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質S45C-Q(焼入れ)タイプ内ねじ付き種類内ねじ付き平行ピンm6表面処理生地
内ねじ付き 平行ピンm6(S45C/S45C-Q 焼入れ)(小箱) 大阪魂内ねじ付き 平行ピンm6(S45C/S45C-Q 焼入れ)(小箱)大阪魂
19,980税込21,978
1箱(50個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質S45Cタイプ内ねじ付き種類内ねじ付き平行ピンm6表面処理S45C-Q(焼入れ)
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ大阪魂(137件のレビュー)
699税込769
1パック(20個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
イケイタカN(B=10 大阪魂イケイタカN(B=10大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
長さ(mm)30寸法L(mm)30呼び径M5-M6寸法L1(mm)21寸法A(mm)M5寸法S(mm)10寸法B(mm)M6寸法L2(mm)15
6カクコーチ(ユニュウ(B=10 大阪魂6カクコーチ(ユニュウ(B=10大阪魂
667税込734
1袋(42個)
翌々日出荷
寸法S(mm)10呼び径d6
3カ-W イケイタカN(B=10 大阪魂3カ-W イケイタカN(B=10大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
長さ(mm)30寸法L(mm)30呼び径M5-M6寸法L1(mm)21寸法A(mm)M5寸法S(mm)10寸法B(mm)M6寸法L2(mm)15
ブラックステン(+)サラコ D10コアタマ 大阪魂ブラックステン(+)サラコ D10コアタマ大阪魂
7,285税込8,014
1袋(200個)
翌々日出荷から9日以内出荷
ピッチ(mm)1寸法C(mm)0.3寸法k(mm)2.4寸法dk(mm)10ねじの呼びdM6
BC 6カクコーチ(ユニュウ(B=10 大阪魂BC 6カクコーチ(ユニュウ(B=10大阪魂
3,452税込3,797
1袋(200個)
翌々日出荷から9日以内出荷
寸法S(mm)10呼び径d6
ドブ6カクコーチ(ユニュウ(B=10 大阪魂ドブ6カクコーチ(ユニュウ(B=10大阪魂
667税込734
1袋(13個)
翌々日出荷
寸法S(mm)10呼び径d6
ユニクロ 6カクコーチ(ユニュウ(B=10 大阪魂ユニクロ 6カクコーチ(ユニュウ(B=10大阪魂
667税込734
1袋(31個)
翌々日出荷
寸法S(mm)10呼び径d6
4カクBT(ゼンB10H4 大阪魂4カクBT(ゼンB10H4大阪魂
667税込734
1袋(13個)
翌々日出荷
呼び径M6寸法s(mm)10寸法k(mm)4ピッチP(mm)1
ステンBT(ゼン(B10(P0.75 大阪魂ステンBT(ゼン(B10(P0.75大阪魂
667税込734
1袋(7個)
翌々日出荷
タイプ細目寸法S(mm)10寸法K(mm)4ピッチP(mm)0.75ねじの呼びdM6
3カ-W (+)フランジコB10D13 大阪魂3カ-W (+)フランジコB10D13大阪魂
667税込734
1袋(18個)
翌々日出荷
十字穴番号3ピッチ(mm)1寸法H(mm)3.5寸法t(mm)0.9寸法D(mm)13寸法B(mm)10呼び径dM6
クロメート 6カクコーチ(ユニュウ(B=10 大阪魂クロメート 6カクコーチ(ユニュウ(B=10大阪魂
2,745税込3,020
1袋(200個)
翌々日出荷から9日以内出荷
寸法S(mm)10呼び径d6
3カステンコ(+-)フランジコB10D13 大阪魂3カステンコ(+-)フランジコB10D13大阪魂
13,963税込15,359
1袋(250個)
翌々日出荷から9日以内出荷
ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。 しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。
寸法H(mm)4寸法D(mm)13寸法e(mm)10.9寸法B(mm)10寸法T(mm)1.2寸法M(mm)6.2ねじの呼びM6
関連キーワード
...