カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(9)
    • 六角穴付ボルト(4)
    • 六角ボルト(3)
    • 六角穴付ボタンボルト(1)
  • メカニカル部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
材質
  • アルミ(1)
  • ステンレスすべて(5)
  • SUS304(2)
  • SUSXM7(2)
  • 鉄すべて(3)
  • SCM435(1)
頭部形状
頭部形状
ボタン(1)
頭部形状
低頭(1)
頭部形状
六角(3)
頭部形状
六角穴付き(3)
ねじの呼び
  • M2.6(1)
  • M3(4)
  • M4(5)
  • M5(6)
  • M6(6)
  • M8(2)
  • M10(3)
  • M12(3)
  • M14(1)
  • M16(3)
長さ(mm)
  • 30
  • 6(6)
  • 10(5)
  • 20(7)
  • 25(8)
  • 35(6)
  • 40(9)
  • 50(1,779)
  • 55(6)
  • 60(16)
  • 90(15)
  • 100(9)
  • 110(8)
  • 115(11)
  • 120(7)
  • 130(11)
  • 145(7)
  • 150(10)
  • 170(6)
  • 180(6)
種別
  • 種別全ねじ(4)
  • 種別半ねじ(3)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(5)
六角穴
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.45(56山)(1)
  • 0.5(4)
  • 0.7(36山)(6)
  • 0.8(7)
  • 1(6)
  • 1.25(3)
  • 1.5(3)
  • 1.75(3)
  • 2(3)
0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2
表面処理
  • カラー(1)
  • クロメート(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
カラー・クロメート・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
  • メートル並目(7)
メートル並目
ブランド
  • 大阪魂(7)
  • エスコ(1)
  • オイレス工業(1)
  • 由良産商(1)
大阪魂・エスコ・オイレス工業・由良産商
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 50mm」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低頭六角穴付ボルト (ステンレス)半ねじ 大阪魂低頭六角穴付ボルト (ステンレス)半ねじ大阪魂(9件のレビュー)
539税込593
1パック(9個)ほか
当日出荷
頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。材質SUSXM-7相当種別半ねじ頭部形状低頭耐力(N/mm2)最小 210引張強度(N/mm2)最小 500穴の形状六角穴強度区分A2-50ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボタンボルト (ステンレス・全ねじ) 大阪魂六角穴付ボタンボルト (ステンレス・全ねじ)大阪魂(189件のレビュー)
389税込428特価
1パック(1個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(284件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
オイレス#80 ブッシュ オイレス工業オイレス#80 ブッシュオイレス工業(19件のレビュー)
329税込362特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。 射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。
潤滑方式無潤滑種別#80ブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13引張強度(N/mm2)51.0曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(142件のレビュー)
559税込615
1パック(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製) エスコM3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)エスコ
16,600税込18,260
1個
当日出荷
エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ大阪魂(159件のレビュー)
619税込681
1パック(17個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
パック単位の小口販売です。
種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ大阪魂(138件のレビュー)
699税込769
1パック(20個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
ARK600 超強度六角ボルト 由良産商ARK600 超強度六角ボルト由良産商(1件のレビュー)
819税込901
1パック(2本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
JIS B1057 「非鉄金属製ねじ部品の機械的性質」の「AL6」規格を満たしながら、(株)神戸製鋼所開発の自動車用高強度アルミ合金「D7K50」の採用と、硬度な成形技術を持つ日産ネジ(株)による冷間圧造加工及び応力腐食割れに対応した特殊熱処理の実施により「引張600N/mm2・耐力500N/mm2」を実現した高強度アルミ合金ボルトです。
仕様時効処理:ARK用特殊熱処理表面処理白色アルマイトねじ規格JIS B0205ねじ精度(JIS)6g強度JIS B1057 AL6
ビルボルト(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂ビルボルト(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
20,980税込23,078
1箱(200個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理クロメート