カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(79)
    • 小ねじ(12)
    • 六角穴付ボルト(4)
    • 六角ボルト(18)
    • タッピングねじ(17)
  • 機構部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(41)
  • ボサード(1)
  • 丸エム製作所(9)
  • Live Pro(8)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
  • BUMAX(5)
  • SDC TANAKA(SDC田中)(3)
  • 若井産業(2)
  • 廣杉計器(2)
  • ラクテム(2)
  • 八幡ねじ(1)
ねじの呼び
  • 3.3mm(1)
  • 4mm(9)
  • 5mm(2)
  • M2.6(1)
  • M3(5)
  • M3.3(1)
  • M3.5(4)
  • M3.7(2)
  • M3.9(1)
  • M4(32)
  • M5(17)
  • M6(16)
  • M8(11)
  • M10(10)
  • M12(13)
  • M14(3)
  • M16(7)
  • M18(1)
  • M20(2)
  • W1/2(1)
長さ(mm)
  • 30
  • 6(61)
  • 8(81)
  • 10(110)
  • 12(85)
  • 13(43)
  • 15(37)
  • 16(118)
  • 19(51)
  • 20(80)
  • 25(126)
  • 35(76)
  • 40(68)
  • 45(82)
  • 50(70)
  • 60(41)
  • 65(45)
  • 70(41)
  • 75(42)
  • 90(37)
頭部形状
頭部形状
なべ(10)
頭部形状
トラス(10)
頭部形状
バインド(1)
頭部形状
低頭(1)
頭部形状
六角(17)
頭部形状
六角穴付き(1)
頭部形状
極低頭(1)
頭部形状
(6)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.45(56山)(1)
  • 0.5(8)
  • 0.63(40山)(1)
  • 0.7(36山)(15)
  • 0.8(17)
  • 1(18)
  • 1.25(12)
  • 1.41(18山)(8)
  • 1.5(8)
  • 1.75(13)
  • 2(7)
  • 2.11(12山)(1)
  • 2.5(1)
材質
  • ステンレスすべて(78)
  • SUS303(2)
  • SUS304(1)
  • SUS304J3M(2)
  • SUS305J1(1)
  • SUS310S(3)
  • SUS316(3)
  • SUS316L(24)
  • SUS329J4L(1)
  • SUS410(17)
  • SUSXM7(8)
  • 樹脂すべて(2)
  • ポリアセタール(2)
  • (1)
ステンレス・樹脂・鉄
表面処理
  • その他(1)
  • スズメッキ(2)
  • ステンコート(1)
  • ゼロクローム(1)
  • ダクロタイズド(2)
  • パシペート(4)
  • ブロンズ(2)
  • ラスパート(1)
  • 生地/未処理(7)
  • 蓚酸塩被膜(SDC)(3)
  • 黒染め(2)
その他・スズメッキ・ステンコート・ゼロクローム・ダクロタイズド・パシペート・ブロンズ・ラスパート・生地/未処理・蓚酸塩被膜(SDC)・黒染め
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(6)
取付穴形状
十字穴(19)
六角穴・十字穴
ねじ穴寸法
  • -(1)
  • No.1(1)
  • No.2(28)
  • No.3(1)
-・No.1・No.2・No.3
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「susネジ」の検索結果

81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラカラー蝶ボルト 2種 小箱 丸エム製作所プラカラー蝶ボルト 2種 小箱丸エム製作所
7,610税込8,371
1箱(100本)ほか
翌々日出荷
高強度樹脂複合蝶ボルトです。耐食性が良い。カラーマッチングができる。軽量化ができます。
用途手回し用ねじに。ライトグレー材質(ねじ部)ステンレス/SUS XM7材質(頭)特殊ポリアミド(特殊ナイロン)RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじエクセル-F【Excel-F】 PAN 小箱(ステンレス/SUS304) 丸エム製作所ドリルねじエクセル-F【Excel-F】 PAN 小箱(ステンレス/SUS304)丸エム製作所
15,300税込16,830
1箱(1000本)
翌々日出荷
ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
用途鉄部への施工に。材質ステンレス/SUS304J3M十字穴番号#2頭部PANRoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじエクセル-F【Excel-F】PAN 小箱(ステンレス/SUS410) 丸エム製作所ドリルねじエクセル-F【Excel-F】PAN 小箱(ステンレス/SUS410)丸エム製作所
10,590税込11,649
1箱(1000本)
翌々日出荷
ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
用途鉄部への施工に。材質ステンレス/SUS410十字穴番号#2頭部PANRoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじエクセル-F【Excel-F】 PAN 小箱(ステンレス/SUS305) 丸エム製作所ドリルねじエクセル-F【Excel-F】 PAN 小箱(ステンレス/SUS305)丸エム製作所
17,260税込18,986
1箱(1000本)
翌々日出荷
ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
用途鉄部への施工に。材質ステンレス/SUS305J1十字穴番号#2ねじの呼び4mm頭部PAN頭径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじエクセル-F【Excel-F】皿頭 D7 小箱(ステンレス/SUS410) 丸エム製作所ドリルねじエクセル-F【Excel-F】皿頭 D7 小箱(ステンレス/SUS410)丸エム製作所
10,490税込11,539
1箱(1000本)
翌々日出荷
ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
用途鉄部への施工に。材質ステンレス/SUS410十字穴番号#2ねじの呼び4mm頭部皿D7頭径(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじエクセル-FM【Excel-FM】細目 皿頭 D6 小箱(ステンレス/SUS410) 丸エム製作所ドリルねじエクセル-FM【Excel-FM】細目 皿頭 D6 小箱(ステンレス/SUS410)丸エム製作所
10,540税込11,594
1箱(1000本)
翌々日出荷
ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
用途鉄部への施工に。材質ステンレス/SUS410十字穴番号#2ねじの呼び4mm頭部皿D6頭径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじエクセル-F【Excel-F】皿頭 D6 小箱(ステンレス/SUS410) 丸エム製作所ドリルねじエクセル-F【Excel-F】皿頭 D6 小箱(ステンレス/SUS410)丸エム製作所
10,420税込11,462
1箱(1000本)
翌々日出荷
ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
用途鉄部への施工に。材質ステンレス/SUS410十字穴番号#2ねじの呼び4mm頭部皿D6頭径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじエクセル-F【Excel-F】 皿頭 小箱(ステンレス/SUS304) 丸エム製作所ドリルねじエクセル-F【Excel-F】 皿頭 小箱(ステンレス/SUS304)丸エム製作所
15,050税込16,555
1箱(1000本)
翌々日出荷
ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
用途鉄部への施工に。材質ステンレス/SUS304J3M十字穴番号#2ねじの呼び4mm頭部頭径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじエクセル-F【Excel-F】皿頭 小箱(ステンレス/SUS410) 丸エム製作所ドリルねじエクセル-F【Excel-F】皿頭 小箱(ステンレス/SUS410)丸エム製作所
10,370税込11,407
1箱(1000本)
翌々日出荷
ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
用途鉄部への施工に。材質ステンレス/SUS410十字穴番号#2ねじの呼び4mm頭部頭径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
SUSウチネジヘイコウP(ヒメノM6 大阪魂SUSウチネジヘイコウP(ヒメノM6大阪魂
667税込734
1個ほか
翌日出荷
材質SUS
SP ステンレス(SUS410) 軸細コーススレッド フレキ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP ステンレス(SUS410) 軸細コーススレッド フレキ頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,198税込2,418
1パック(440本)
翌日出荷から翌々日出荷
頭部下のフレキ加工で木材を切削し、頭浮きを防ぎます。マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。
用途サビにくく、屋外や水廻りの施行に。材質ステンレス(SUS410)、パシペートタイプ半ネジ
HP ステンレス小ネジ 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ステンレス小ネジ 皿ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
999税込1,099
1箱(4本×5パック)
翌々日出荷
ステンレス(SUS XM7)の皿小ねじです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUSXM7)ねじの種類全ネジ
ステンレス皿小ネジ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス皿小ネジダイドーハント(旧:大同製鋲所)
879税込967
1パック(50本)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
ステンレス(SUS XM7)の皿小ねじです。
材質ステンレス(SUSXM7)ねじの種類全ネジ
ステンレス鍋小ネジ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス鍋小ネジダイドーハント(旧:大同製鋲所)
899税込989
1パック(50本)ほか
翌々日出荷
ステンレス(SUS XM7)の鍋小ねじです。
材質ステンレス(SUSXM7)ねじの種類全ネジ
HP ステンレス小ネジ 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ステンレス小ネジ 皿ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
189税込208
1パック(4本)
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス(SUS XM7)の皿小ねじです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUS XM7)ねじの種類全ネジ
HP ステンレス小ネジ 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ステンレス小ネジ 鍋ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
189税込208
1パック(6本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス(SUS XM7)の鍋小ねじです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUS XM7)ねじの種類全ネジ
マルチスリムねじ 八幡ねじマルチスリムねじ八幡ねじ
1,920税込2,112
1セット(120本×4パック)
3日以内出荷
特殊形状により施工性UP!クロム・コバルトフリーで環境にやさしいスリムねじ。(REACH,RoHs対応)ゼロクロメート表面処理により、高耐食でSUS410に比べ錆びにくく、犠牲防食効果で鋼板の腐食まで防ぎます。マルチスリムねじの特殊形状・頭部の2段テーパー形状により着座時の木割れを防止。・十字穴が深くカムアウトしにくい。・バリを抑えるフレキ形状。・先端のメタルウッドポイント加工により木の繊維を断ち切り、従来のスリムねじと比較して挿入時の木割れが減少します。ゼロクロメート表面処理(次世代高耐食ノンクロム電気亜鉛めっき)の特徴・ユニクロめっきの10倍以上の耐食性能。・主成分シリカが傷部を修復。・めっきの犠牲防食性能アップ。・1μの薄い皮膜により十字穴篏合性良好。切削性能、ねじ込みトルクを損ないません。・従来のユニクロ被膜と同系色で変更が容易です。
用途木材に使用します。先端が特殊な形状で堅木にも打ち込みが可能です。耐食性があるため屋外での使用もできます。材質表面処理ゼロクロメートRoHS指令(10物質対応)対応
小型アジャスタ フェルト付 ラクテム小型アジャスタ フェルト付ラクテム
519税込571
1個
5日以内出荷
台座にフェルトが付いた小型タイプのアジャスターです。 台座とノブが独立回転しますので、相手物をネジ部に取り付けた状態のまま高さ調整が可能です。 フェルトにはキズ・汚れ防止、移動時の消音効果があります。 ポリエステル100%(RoHS対応)のフェルトを採用、荷重がかかっても痕が残らず潰れる心配もありません。 フェルト以外に滑り止めシートタイプもございます。
用途計測機器、事務機器などの各種産業機器耐荷重(N)垂直:490(フェルト)茶色RoHS指令(10物質対応)対応材質(本体)POM(黒)、(ねじ部)SUS304相当、(フェルト)ポリエステル100%ねじ山種類メートル並目
小型アジャスタ 滑り止め付 ラクテム小型アジャスタ 滑り止め付ラクテム(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から5日以内出荷
台座にピットクッション(滑り止め)シートが付いた小型タイプのアジャスターです。 台座とノブが独立回転しますので、相手物をネジ部に取り付けた状態のまま高さ調整が可能です。 ピットクッションシートにはキズ防止、滑り止め効果があります。 滑り止めシート以外にフェルトタイプもございます。
用途計測機器、事務機器などの各種産業機器ねじ山種類メートル並目RoHS指令(10物質対応)対応耐荷重(N)垂直:490材質(本体)POM(黒)、(ねじ部)SUS304相当、(ピットクッションシート)ポリウレタン
ドリルねじ 皿 SUS410 ブロンズ Live Proドリルねじ 皿 SUS410 ブロンズLive Pro
5,798税込6,378
1箱(500本)
4日以内出荷から10日以内出荷
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。相手材に対してフラットな施工が可能です。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に材質ステンレス(SUS410)タイプ全ねじ表面処理ブロンズ頭部形状呼び寸法d(mm)4
ドリルねじ 皿 SUS410 スズ Live Proドリルねじ 皿 SUS410 スズLive Pro
6,298税込6,928
1箱(500本)
4日以内出荷から10日以内出荷
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。相手材に対してフラットな施工が可能です。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定にタイプ全ねじ呼び寸法d(mm)4
ドリルねじ 皿 SUS410 パシペート Live Proドリルねじ 皿 SUS410 パシペートLive Pro
4,998税込5,498
1箱(500本)
10日以内出荷
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。相手材に対してフラットな施工が可能です。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定にタイプ全ねじ
ドリルねじ ナベ SUS410 ブロンズ Live Proドリルねじ ナベ SUS410 ブロンズLive Pro
6,698税込7,368
1箱(500本)
4日以内出荷から10日以内出荷
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に材質ステンレス(SUS410)タイプ全ねじ表面処理ブロンズ頭部形状なべ呼び寸法d(mm)4
ドリルねじ ナベ SUS410 スズ Live Proドリルねじ ナベ SUS410 スズLive Pro
7,698税込8,468
1箱(500本)
4日以内出荷から10日以内出荷
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。焼付き防止効果が高いスズメッキです。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定にタイプ全ねじ呼び寸法d(mm)4
ドリルねじ ナベシーリング SUS410 パシペート Live Proドリルねじ ナベシーリング SUS410 パシペートLive Pro
10,980税込12,078
1箱(500本)
4日以内出荷から10日以内出荷
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定にタイプ全ねじ呼び寸法d(mm)4
ドリルねじ ナベ SUS410 パシペート Live Proドリルねじ ナベ SUS410 パシペートLive Pro
5,998税込6,598
1箱(500本)ほか
10日以内出荷
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に
SUS410 パシペート 全ねじ シンワッシャー Live ProSUS410 パシペート 全ねじ シンワッシャーLive Pro
6,998税込7,698
1箱(500本)
10日以内出荷
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。大きな頭と低い頭で押さえ効果が向上します。
用途機械部品のカバーや建築物の外壁など、薄い板状の材料を母材に固定する際に使用材質ステンレス(SUS410)表面処理パシペート十字穴番号2番タイプ全ねじ
VP ステンレス 軸細コーススレッド フレキ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)VP ステンレス 軸細コーススレッド フレキ頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
569税込626
1袋(97本)
翌日出荷から7日以内出荷
頭部下のフレキ加工で木材を切削し、頭浮きを防ぎます。 マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。
用途サビにくく、屋外や水廻りの施行に材質/仕上ステンレス(SUS410)/パシペートタイプ半ネジ
ステンレス316 セットナベ小ネジ(RW付) / UM-RRoHS2対応品 廣杉計器ステンレス316 セットナベ小ネジ(RW付) / UM-RRoHS2対応品廣杉計器
759税込835
1袋(10個)
11日以内出荷
ワッシャー:黒硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)材質(ねじ部)ステンレス SUS316L表面処理(ねじ部)生地材質(ワッシャー)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス316 セットナベ小ネジ(SRW付) / UM-SR RoHS2対応品 廣杉計器ステンレス316 セットナベ小ネジ(SRW付) / UM-SR RoHS2対応品廣杉計器
769税込846
1袋(10個)
11日以内出荷
ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)材質(ねじ部)ステンレス SUS316L表面処理(ねじ部)生地材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ダンバ ステンレス シーリング ナベ 若井産業ダンバ ステンレス シーリング ナベ若井産業
6,998税込7,698
1箱(200本)ほか
4日以内出荷
用途角波等の壁材留めに。ケラバ・水切等の役物留めに。材質ねじ:SUS410、パッキン付座金:SUS304+EPDM頭部形状なべ
SDCクリーン六角穴付きボルト 半ネジ(SUS316L) SDC TANAKA(SDC田中)SDCクリーン六角穴付きボルト 半ネジ(SUS316L)SDC TANAKA(SDC田中)
769税込846
1本
10日以内出荷
SDCプラズマ表面硬化処理により、ステンレス鋼の金属内部に硬化層を形成することで生地そのものを硬化させ、焼付きやかじりの問題を解決したねじです。潤滑剤・めっき等の不純物を使用しておりません。表面硬化処理のため剥がれる心配がありません。焼付き・かじりにより相手装置等を傷つけません。メンテナンス時の作業時間が短縮できます。繰り返し使用することができます。高温環境下(300℃)でも性能を維持します。
用途不純物を嫌う半導体装置や、フラットパネルディスプレイ(FPD)製造装置、化粧品・医薬品関連の製造装置や配管部、食品・飲料品関連装置などに使用可能。穴の形状六角穴材質SUS316L種別半ネジ表面処理プラズマ表面硬化処理
SDCクリーン六角穴付きボルト 全ネジ(SUS316L) SDC TANAKA(SDC田中)SDCクリーン六角穴付きボルト 全ネジ(SUS316L)SDC TANAKA(SDC田中)
608税込669
1本
10日以内出荷
SDCプラズマ表面硬化処理により、ステンレス鋼の金属内部に硬化層を形成することで生地そのものを硬化させ、焼付きやかじりの問題を解決したねじです。潤滑剤・めっき等の不純物を使用しておりません。表面硬化処理のため剥がれる心配がありません。焼付き・かじりにより相手装置等を傷つけません。メンテナンス時の作業時間が短縮できます。繰り返し使用することができます。高温環境下(300℃)でも性能を維持します。
用途不純物を嫌う半導体装置や、フラットパネルディスプレイ(FPD)製造装置、化粧品・医薬品関連の製造装置や配管部、食品・飲料品関連装置などに使用可能。種別全ネジ材質SUS316L表面処理プラズマ表面硬化処理穴の形状六角穴
SDCクリーン六角ボルト 全ネジ(SUS316L) SDC TANAKA(SDC田中)SDCクリーン六角ボルト 全ネジ(SUS316L)SDC TANAKA(SDC田中)
879税込967
1本
10日以内出荷
SDCプラズマ表面硬化処理により、ステンレス鋼の金属内部に硬化層を形成することで生地そのものを硬化させ、焼付きやかじりの問題を解決したねじです。潤滑剤・めっき等の不純物を使用しておりません。表面硬化処理のため剥がれる心配がありません。焼付き・かじりにより相手装置等を傷つけません。メンテナンス時の作業時間が短縮できます。繰り返し使用することができます。高温環境下(300℃)でも性能を維持します。
用途不純物を嫌う半導体装置や、フラットパネルディスプレイ(FPD)製造装置、化粧品・医薬品関連の製造装置や配管部、食品・飲料品関連装置などに使用可能。表面処理プラズマ表面硬化処理
(+)ナベ小ねじ(ステンレス/SUS焼付け防止コート) 大阪魂(+)ナベ小ねじ(ステンレス/SUS焼付け防止コート)大阪魂
4,198税込4,618
1箱(200本)
翌日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)長さ(mm)30十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.8表面処理SUS焼付け防止コート頭部形状ナベ寸法K(mm)3.3寸法m(mm)4.9穴の形状十字穴ねじの呼びM5寸法dk(Φmm)9十字穴深さ(mm)(最大)2.73/(最小)2.14
六角ボルト(全ねじ(SUS310S/生地) 大阪魂六角ボルト(全ねじ(SUS310S/生地)大阪魂
1,598税込1,758
1パック(1個)
翌日出荷から翌々日出荷
材質SUS310S種別全ねじ表面処理生地(または標準)頭部形状六角
六角ボルト(全ねじ(ウィット(SUS316L/生地) 大阪魂六角ボルト(全ねじ(ウィット(SUS316L/生地)大阪魂
1,398税込1,538
1パック(1個)
翌日出荷
表面処理生地(または標準)
六角ボルト(全ねじ(SUS316L/生地) 大阪魂六角ボルト(全ねじ(SUS316L/生地)大阪魂(1件のレビュー)
409税込450
1パック(12個)ほか
翌日出荷
表面処理生地(または標準)
(+)半造ビス(半丸造作用ねじ)(SUS410/Rブラック)(小箱) 大阪魂(+)半造ビス(半丸造作用ねじ)(SUS410/Rブラック)(小箱)大阪魂
6,898税込7,588
1箱(500個)
8日以内出荷
ねじの呼びM3.7材質SUS410表面処理Rブラック
(+)半造ビス(半丸造作用ねじ)(SUS410)(小箱) 大阪魂(+)半造ビス(半丸造作用ねじ)(SUS410)(小箱)大阪魂
6,498税込7,148
1箱(500個)
翌日出荷から8日以内出荷
ねじの呼びM3.7材質SUS410
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら