材質ステンレス
種類I=3(SW+ISO W組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス
種類P=3(SW+JIS W組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質ステンレス
種別全ねじ
頭部形状六角
ねじ山種類ウィット
材質/仕上ステンレス
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類ウィット
種別全ねじ
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
ねじ山種類ウィット
材質/仕上ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類ウィット
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付
材質低炭素鋼
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理三価クロメート(白)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
種類P=3(SW、W付)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
六角の頭部形状のボルトです。ねじ部はウィット(インチ)ねじになっています。アメリカ製の機械や、日本では建築に使用されることが多いねじです。サビに強いステンレス製です。
材質ステンレス
種別全ねじ
頭部形状六角
ねじ山種類ウィット
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
表面処理ユニクローム
ねじ山種類ウイット
材質/仕上鉄/三価ホワイト
種類P=3(SW、W付)
種別2平座金・バネ座金付き
種別1アプセット組込み
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
十字穴番号3
ピッチ(mm)1.25
寸法H(mm)5
寸法t(mm)1.2
寸法D(mm)16
寸法B(mm)12
呼び径dM8
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質鉄
十字穴番号2
種類PD=3(SW+W16×1.0組込)
寸法S(mm)10
表面処理クロメート
頭部形状六角アプセット組込
寸法K(mm)4
耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。ねじ部はウイット(インチ)ねじになっています。
用途各種締結に。
種別全ねじ
材質/仕上ステンレスSUS304
頭部形状六角頭
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類ウイット(インチ)
ねじの呼びM6
頭部形状六角アプセット組込
材質鉄
表面処理亜鉛黒
十字穴番号2
種類PD=3(SW+W16×1.0組込)
寸法S(mm)10
寸法K(mm)4
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
種類I=3(SW+ISO W組込)
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
十字穴番号2
呼び径4
寸法d(mm)4.15
山数(25.4mmに付き)16
寸法Q(mm)2.43
寸法k(mm)2.9
寸法m(mm)4.6
寸法dk(mm)8
サイズM10
ピッチ(mm)1.25
寸法H(mm)18
寸法A(mm)16
寸法D(mm)36
寸法B(mm)12
寸法C(mm)7.5
寸法J(mm)10
寸法G1(mm)5.5
寸法G2(mm)6.5
十字穴番号2
呼び径4
寸法d(mm)4.15
山数(25.4mmに付き)16
寸法Q(mm)2.13
寸法k(mm)2.5
寸法m(mm)4.3
寸法dk(mm)9.4
呼び径4
寸法d(mm)4.15
山数(25.4mmに付き)16
寸法A(mm)3.94
寸法D(mm)1.35
寸法l(mm)1.25
寸法k(mm)2.3
寸法dk(mm)8
ドライブサイズT20
ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。
しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。
関連キーワード
1
2
3
4
次へ