オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
ねじの呼びM4.2
呼び径4.2
材質鉄
表面処理ユニクロめっき
頭部径(Φmm)約11
ねじの呼びM4.8
ねじ長さS(mm)全ねじ
材質鉄
頭径D(Φmm)10.5
頭高さH(mm)3
ねじの呼びM4.8
ねじ径d4.8
仕様クロムフリー
材質鉄
表面処理3価ユニクロ
頭部形状トラス
仕上三価ユニクロ
頭径D(Φmm)10.5
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)3.0
ねじの呼びM4.8
ねじ長さS(mm)全ねじ
材質鉄
表面処理Rブラック
頭径D(Φmm)10.5
頭高さH(mm)3
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス
規格JIS B 1112
仕様クロムフリー
材質ステンレス
頭部形状トラス
仕上パシペート
RoHS指令(10物質対応)対応
保持力はくぎの約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。フレキ頭でくい込み抜群。
用途主に木材に使用します。
ビットNoNo.2
材質(本体)ステンレス(SUS410)
保持力は釘の約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。
用途主に木材に使用します。
適合ドライバー(+)NO.2
材質(本体)ステンレス(SUS410)
保持力は釘の約5倍。
用途主に木材に使用します。
ビットNoNo.2
材質(本体)鉄
質量(g)200
表面処理ユニクロメッキ
保持力は釘の約5倍。フレキ頭でくい込み抜群。
用途主に木材に使用します。
ビットNoNo.2
材質(本体)鉄
表面処理ユニクロメッキ
保持力は釘の約5倍。先割れ加工により木割れ、頭飛びを防ぐ。
用途主に木材に使用します。
ビットNoNo.2
材質(本体)鉄
表面処理クロメートメッキ
材質鉄
ねじピッチ(mm)0.7
寸法H(mm)2.7
寸法d(mm)4.2
寸法D(mm)9.75
表面処理ユニクロ
ねじの呼びM4
木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途木材用
材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)
JIS規格JIS B 1122規格品
保持力、釘の5倍。高い山、低い山の2条ねじ山採用。鋭い先割れにより板割防止。
用途主に木材に使用。内装に最適。
ビットNoNo.2
仕様2条ねじ 先割れ
材質(本体)スチール(SAE1018)
表面処理クロメートメッキ
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
用途木材用
材質/仕上低炭素鋼(SWCH)/ユニクローム
頭部形状皿
ねじ長さS(mm)全ねじ
表面処理ユニクロ
仕上ユニクロ
頭部形状トラス
ねじ径d4.2
頭径D(Φmm)10.5
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)3.0
大きな頭でガッチリ固定!補強金具などの金具の留めつけや、木材同士の留めつけ時のめり込み防止に最適なコーススレッド。
金具の色に合わせられるように、白頭・黒頭・ユニクロめっき色の頭のカラーバリエーション。
薄板にも対応した13mm・17mm・21mmのミニサイズもご用意。
ねじ部にセレーション加工(ねじ山に切れ目をいれている)を施しているため、ストレスなく打ち込むことができる。
足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減。注)長さ13・17mmは空回り防止のため、足割ではない。
用途木工用
表面処理ユニクロ
材質SWRCH18A
呼び径(mm)4.2
適合ドライバープラス#2
関連キーワード