倒れにくい形状でカムアウトしにくくビットの嵌合性抜群です。木割れ防止で焼き入れも入っています。細いですが結合力抜群です。
用途内装・住宅設備・家具・DIYなど
材質鉄(焼き入れ品)
表面処理ブロンズ
頭部径(Φmm)3.8
適合ドライバープラスNo.1
ねじ径(Φmm)2.1
RoHS指令(10物質対応)対応
倒れにくい形状でカムアウトしにくくビットの嵌合性抜群です。木割れ防止で焼き入れも入っています。細いですが結合力抜群です。
用途内装・住宅設備・家具・DIYなど
材質鉄(焼き入れ品)
表面処理ニッケル
頭部径(Φmm)3.8
適合ドライバープラスNo.1
ねじ径(Φmm)2.1
RoHS指令(10物質対応)対応
倒れにくい形状でカムアウトしにくくビットの嵌合性抜群です。木割れ防止で焼き入れも入っています。細いですが結合力抜群です。
用途内装・住宅設備・家具・DIYなど
材質鉄(焼き入れ品)
表面処理クロメート
頭部径(Φmm)3.8
適合ドライバープラスNo.1
ねじ径(Φmm)2.1
材質鉄
ねじピッチ(mm)0.4
表面処理茶ブロンズ
ねじの呼びM2
ねじの呼びM2
ねじピッチ(mm)0.4
材質鉄
表面処理クロメート
すり割り(マイナス)の付いた丸頭小ねじです。
用途各種締結に。
材質/仕上鉄/ユニクロめっき
頭部形状丸頭
穴の形状すり割り(マイナス)
高耐食めっきである【イオニスコート】を施した、ステンレスSUS410より耐食性の高いコンクリートビスです。高耐食めっきであるイオニスコートは、抜群の耐食性に加え自己修復があり打ち込み時にビスに傷がついても、修復を行うためサビに強いです。アルミなどの異種金属の接触による電蝕も防ぐ効果があります。
用途階段のノンスリップ/配線・配管サドル留め/スイッチボックス/ドア枠/空調機器/照明器具などの取り付けに。
材質/仕上鉄/イオニスコート
タイプワッシャーヘッド
ねじ径(mm)4
下穴ドリル径(mm)3.4
RoHS指令(10物質対応)対応
用途せっこうボード+軽量鉄骨材
材質鉄
色シルバー
ねじ径(mm)3.5
頭径(Φmm)8
ねじの呼びM4.2
材質鉄
寸法d(mm)4.2
表面処理R新茶
寸法Dk(Φmm)(最大)11.5/(最小)10.5
ねじの呼びM4.2
材質鉄
寸法d(mm)4.2
表面処理Rシルバー
寸法Dk(Φmm)(最大)11.5/(最小)10.5
材質鉄
ねじピッチ(mm)0.7
寸法H(mm)2.7
寸法d(mm)4.2
寸法D(mm)9.75
表面処理ユニクロ
ねじの呼びM4
ねじの呼びM4.2
材質鉄
寸法d(mm)4.2
表面処理Rブラック
寸法Dk(Φmm)(最大)11.5/(最小)10.5
石膏ボード施工時の木下地用石膏ボードビスです。
用途石こうボードの貼り付けに。
材質鉄
表面処理ダクロめっき
頭部形状ラッパ
ねじの呼び3.8
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質鉄
寸法H(mm)2.7
寸法d(mm)4.2
寸法D(mm)9.75
表面処理クロメート
木材に金具などを固定するのに使用します。
用途各種木部への固定に。
材質鉄
表面処理クロメートめっき
頭部形状皿頭
ねじの呼び2.1
ねじの呼びM4
材質鉄
寸法H(mm)2.7
寸法d(mm)4.2
寸法D(mm)9.75
表面処理茶ブロンズ
ねじの呼びM4
材質鉄
寸法H(mm)2.7
寸法d(mm)4.2
寸法D(mm)9.75
表面処理3価ホワイト
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質鉄
寸法H(mm)2.7
寸法d(mm)4.2
寸法D(mm)9.75
表面処理ラスパートシルバー
材質鉄(または標準)
長さ(mm)32
表面処理クロメート
ねじの呼びM2.4
1箱(540本)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
ねじの呼びM4
材質鉄
色黒
寸法H(mm)2.7
寸法d(mm)4.2
寸法D(mm)9.75
表面処理3価ブラック
長さ(mm)32
ねじの呼びM3.5
材質鉄(または標準)
表面処理塗装ホワイト
1箱(1000本)
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
ねじの呼びM3.9
材質鉄(または標準)
表面処理三価ホワイト
頭部形状なべ
ねじの呼びM4.2
ねじ長さS(mm)全ネジ
材質鉄
色黒
表面処理3価ブラック
頭径D(Φmm)10.5
材質鉄(または標準)
表面処理クロメート
ねじの呼びM2.4
ねじの呼びM4.2
材質鉄
寸法H(mm)2.5
寸法D(mm)10.5
表面処理ユニクロ
高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。表面処理には耐アルカリ性のセラミック系シルバーを採用しています。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に
適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など
材質スチール
表面処理セラミック系シルバー
ねじの呼びM4.2
材質鉄
寸法H(mm)2.5
寸法D(mm)10.5
表面処理3価ホワイト
関連キーワード
1
2
次へ